絞り込み
シリーズ
  • スキルタッチ(4)
  • スーパーグリーン(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(14)
  • 150(11)
  • 180(14)
  • 205(2)
粒度・番手
  • 16(2)
  • 24(7)
  • 30(1)
  • 36(15)
  • 46(11)
  • 60(11)
  • 80(12)
  • 100(6)
  • 120(9)
  • 150(4)
  • 180(2)
穴径(Φmm)
  • 22
  • 0.0095(1)
  • 5(1)
  • 9.53(2)
  • 9.6(1)
  • 15(79)
  • 16(14)
  • 22.23(2)
厚さ(mm)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
  • 3(12)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(5)
適合材
  • アルミ(5)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(5)
  • (7)
アルミ・コンクリート・ステンレス・鉄
砥材
  • A(2)
  • AC(3)
  • AWA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • CC(2)
  • GC(1)
  • MC(1)
  • NFS(1)
  • SX(1)
  • WA(4)
  • ZA(1)
  • ZG(1)
  • その他(3)
A・AC・AWA・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・MC・NFS・SX・WA・ZA・ZG・その他
ブランド
  • 日本レヂボン(7)
  • ニューレジストン(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • レヂトン(2)
  • クレトイシ(1)
  • マキタ(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・HiKOKI(ハイコーキ)・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・レヂトン・クレトイシ・マキタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
スーパーグリーン(1)
スキルタッチ(4)
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
549税込604
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(30件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボンスーパーレヂテクマ SRT日本レヂボン(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(10件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
てんとう虫タッチ クレトイシてんとう虫タッチクレトイシ(7件のレビュー)
6,098税込6,708
1箱(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨砥粒NFS(アルミナ系)最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【豪快な切れ味、トータルコストNO1!】 重研削用です。 優れた耐久性と安定した高研削能力です。 優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボンスキルタッチR-2 CC16日本レヂボン(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)ほか
当日出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業コンクリートのバリ取り作業コンクリートの粗面の研削・研磨作業その他のコンクリート補修作業全般厚さ(mm)3粒度16砥材CCシリーズスキルタッチ
左官道 コンクリート用 日本レヂボン左官道 コンクリート用日本レヂボン(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
左官道 コンクリート1枚 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚日本レヂボン
679税込747
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度36厚さ(mm)5タイプ重研削用
グリーンスター 高速電機(富士製砥)グリーンスター高速電機(富士製砥)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
スキルタッチ R-2 日本レヂボンスキルタッチ R-2日本レヂボン
8,798税込9,678
1箱(25枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
粒度36外径(Φmm)125穴径(Φmm)22厚さ(mm)3.7トラスコ品番767-5062適合ツール125mmディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型レヂトン
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石適合材アルミ穴径(mm)22
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
22,980税込25,278
1ケース(25枚)
6日以内出荷
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークXNORITAKE(ノリタケ)
21,980税込24,178
1ケース(25枚)
6日以内出荷
重研削作業で大いに威力を発揮します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業外径(Φmm)180粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O
ナクスヂスク弾性砥石(平型)ストレート型 レヂトンナクスヂスク弾性砥石(平型)ストレート型レヂトン
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
穴径(mm)22仕様弾性砥石適合材アルミ
納得 高速電機(富士製砥)納得高速電機(富士製砥)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
5日以内出荷
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80
スーパータッチ ニューレジストンスーパータッチニューレジストン
5,498税込6,048
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
フレキシブル砥石 マキタフレキシブル砥石マキタ
12,980税込14,278
1箱(20枚)
3日以内出荷
用途石材の研ぎ出し、汚れ落しにコンパネのコンクリート落しに塗装はがしに仕様非金属用粒度CC16厚さ(mm)3砥石寸法(mm)厚さ3
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(ハイコーキ)
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷
粒度36外径(Φmm)150穴径(Φmm)22厚さ(mm)4トラスコ品番767-5780適合ツールG15SP、G15YE
レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入) HiKOKI(ハイコーキ)レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入)HiKOKI(ハイコーキ)
6,498税込7,148
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番767-5101粒度36厚さ(mm)3.7適合ツール180mmディスクグラインダ穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石