絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 180(6)
  • 205(2)
粒度・番手
  • 24(4)
  • 30(1)
  • 36(4)
穴径(Φmm)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 22(5)
  • 22.23(2)
厚さ(mm)
  • 6
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(45)
  • 2.5(2)
  • 2.8(1)
  • 3(43)
  • 3.5(5)
  • 3.7(2)
  • 4(7)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 7(1)
適合材
  • ステンレス(1)
  • (3)
砥材
  • A(1)
  • AWA(1)
  • MC(1)
  • SX(1)
  • WA(1)
  • ZA(1)
  • ZG(2)
A・AWA・MC・SX・WA・ZA・ZG
ブランド
  • ニューレジストン(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • 日本レヂボン(1)
  • SK11(1)
ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【豪快な切れ味、トータルコストNO1!】 重研削用です。 優れた耐久性と安定した高研削能力です。 優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
フレキシブル砥石ソフト SK11フレキシブル砥石ソフトSK11
599税込659
1枚
当日出荷
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。粒度36適合材ステンレス・鉄穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s)72
グリーンスター 高速電機(富士製砥)グリーンスター高速電機(富士製砥)
5,398税込5,938
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
ハイグリーンゼット ニューレジストンハイグリーンゼットニューレジストン
26,980税込29,678特価
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
厚さ(mm)6
スーパーベスト RSB-X 日本レヂボンスーパーベスト RSB-X日本レヂボン
469税込516
1枚
翌々日出荷
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:A/WA36N最高使用周速度(m/s)72m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
18,980税込20,878
1ケース(25枚)
6日以内出荷
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークXNORITAKE(ノリタケ)
21,980税込24,178
1ケース(25枚)
6日以内出荷
重研削作業で大いに威力を発揮します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業外径(Φmm)180粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O
納得 高速電機(富士製砥)納得高速電機(富士製砥)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
5日以内出荷
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石