絞り込み
外径(Φmm)
  • 180
  • 50(1)
  • 58(2)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 100(79)
  • 103(1)
  • 105(4)
  • 106(2)
  • 125(18)
  • 150(12)
  • 205(2)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(8)
  • 30(1)
  • 36(11)
  • 46(8)
  • 60(8)
  • 80(9)
  • 100(5)
  • 120(6)
  • 150(4)
  • 180(2)
適合材
  • アルミ(3)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(6)
  • (7)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 22(14)
  • 22.23(2)
厚さ(mm)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(8)
  • 3.7(1)
  • 4(1)
  • 6(6)
砥材
  • A(2)
  • AC(2)
  • AWA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • CC(1)
  • GC(1)
  • MC(1)
  • NFS(1)
  • SX(1)
  • WA(3)
  • Z(1)
  • ZG(2)
  • その他(2)
A・AC・AWA・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・MC・NFS・SX・WA・Z・ZG・その他
シリーズ
  • スキルタッチ(3)
  • スーパーグリーン(1)
スキルタッチ・スーパーグリーン
ブランド
  • ニューレジストン(6)
  • 日本レヂボン(4)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • クレトイシ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 富士製作所(1)
ニューレジストン・日本レヂボン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・クレトイシ・HiKOKI(ハイコーキ)・富士製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(30件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボンスーパーレヂテクマ SRT日本レヂボン(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(10件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
てんとう虫タッチ クレトイシてんとう虫タッチクレトイシ(7件のレビュー)
6,098税込6,708
1箱(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨砥粒NFS(アルミナ系)最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【豪快な切れ味、トータルコストNO1!】 重研削用です。 優れた耐久性と安定した高研削能力です。 優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボンスキルタッチR-2 CC16日本レヂボン(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業コンクリートのバリ取り作業コンクリートの粗面の研削・研磨作業その他のコンクリート補修作業全般厚さ(mm)3粒度16砥材CCシリーズスキルタッチ
グリーンスター 高速電機(富士製砥)グリーンスター高速電機(富士製砥)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
スーパーZ 富士製作所スーパーZ富士製作所
16,980税込18,678
1セット(25枚)
当日出荷
ジルコニア砥粒をベースに開発した高級品です。優れた切れ味に耐久性も高まりステンレス研削や鋳物など重研削に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼材・一般鋼材・鋳物。穴径(mm)15砥材Z材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300硬度Q最高周速度72m/s(4320m/min)適合材ステンレス2018年トラスコ掲載ページ5 0895
ハイグリーンゼット ニューレジストンハイグリーンゼットニューレジストン
26,980税込29,678特価
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
厚さ(mm)6
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
18,980税込20,878
1ケース(25枚)
6日以内出荷
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークXNORITAKE(ノリタケ)
21,980税込24,178
1ケース(25枚)
6日以内出荷
重研削作業で大いに威力を発揮します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業外径(Φmm)180粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O
納得 高速電機(富士製砥)納得高速電機(富士製砥)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
5日以内出荷
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80
スーパータッチ ニューレジストンスーパータッチニューレジストン
6,498税込7,148
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入) HiKOKI(ハイコーキ)レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入)HiKOKI(ハイコーキ)
6,498税込7,148
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番767-5101粒度36厚さ(mm)3.7適合ツール180mmディスクグラインダ穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石