絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 13(4)
  • 19(4)
  • 22(4)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 38(4)
  • 50(3)
  • 65(4)
  • 75(15)
  • 125(38)
  • 150(52)
  • 180(25)
  • 200(4)
  • 205(44)
  • 255(20)
  • 305(16)
  • 355(12)
  • 405(9)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12.7(7)
  • 15(6)
  • 15.88(1)
  • 20(1)
  • 31.75(5)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 36(3)
  • 60(7)
  • 80(7)
  • 100(2)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 5000(1)
厚さ(mm)
  • 2.1(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 13(5)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 50(5)
砥材
  • A(2)
  • GC(3)
  • PA(2)
  • WA(7)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • ステンレス(3)
  • 超硬合金(1)
  • (4)
  • 銅・真鍮(2)
その他・アルミ・ステンレス・超硬合金・鉄・銅・真鍮
シリーズ
  • その他(1)
その他
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(8)
  • 日本レヂボン(4)
  • マキタ(2)
  • サンフレックス(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • サンタイガー(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
NORITAKE(ノリタケ)・日本レヂボン・マキタ・サンフレックス・三京ダイヤモンド工業・サンタイガー・ベルスター研磨材工業・BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(15)
100
125(38)
150(52)
180(25)
205(44)
255(20)
305(16)
355(12)
510(9)
外径(Φmm)をもっと見る
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
スパイダーネット 日本レヂボンスパイダーネット日本レヂボン
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
オフセット砥石サンタイガー サンタイガーオフセット砥石サンタイガーサンタイガー(4件のレビュー)
179税込197
1枚ほか
当日出荷
標準普及タイプのオフセット砥石です。
用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72生産国日本
刃研ぎ砥石 京セラインダストリアルツールズ刃研ぎ砥石京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
粒度#60外径(mm)100内径(mm)15厚さ(mm)3適合機種CG-11
刃物研ぎ砥石 マキタ刃物研ぎ砥石マキタ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5枚)
欠品中
外径(Φmm)100粒度60内径(Φmm)15厚さ(mm)2.5適合機種9500D、9500G
グリーンエースプレミアムGAP 日本レヂボングリーンエースプレミアムGAP日本レヂボン
8,298税込9,128
1箱(25枚)
当日出荷
鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。トラスコ品番701-9253粒度36厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研削砥石100mm一般鋼用 BOSCH(ボッシュ)研削砥石100mm一般鋼用BOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1セット(25式)
翌日出荷
コストパフォーマンス抜群の研削砥石耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒
用途鉄、その他の金属の研削作業粒度#24厚さ(mm)6砥材A質量(g)105硬度R本体寸法(mm)100×100×6外径(mm)100穴径(mm)15
スパイダーネットSPN2枚入 日本レヂボンスパイダーネットSPN2枚入日本レヂボン
689税込758
1セット(2枚)
当日出荷
悩みのすべてを絡めとれます。ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途平面研磨作業。仕様ステンレス鋼用/一般鋼用材質結合剤:BF/ガラスクロス粒度150砥材WAねじ径M10最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100入数2枚積層段数2P
研削砥石100Φ(金属用) WA材 サンフレックス研削砥石100Φ(金属用) WA材サンフレックス
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種金属の研削、研磨厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#80砥材WA材外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA6号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA12号NORITAKE(ノリタケ)
1,898税込2,088
1枚ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
汎用ビト砥石WA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA6号NORITAKE(ノリタケ)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
研削くん 三京ダイヤモンド工業研削くん三京ダイヤモンド工業
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷
刈払い刃などチップソーやその他刃物の研磨に適しています。
穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃先径(Φmm)0.8チップ幅(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
研削砥石100Φ(非鉄用) GC材 サンフレックス研削砥石100Φ(非鉄用) GC材サンフレックス
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種非金属の研削、研磨厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#100砥材GC材外径(Φmm)100砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材非鉄
ベルストン(ステン用6枚セット) ベルスター研磨材工業ベルストン(ステン用6枚セット)ベルスター研磨材工業
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番814-6870厚さ(mm)5質量(g)766使用工具4型(100Φ)のディスクグラインダー直径×穴径(Φmm)100×15
汎用ビト砥石PA11号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA11号NORITAKE(ノリタケ)
4,198税込4,618
1枚
6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
穴径(Φmm)31.75砥材PA形状11最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC6号NORITAKE(ノリタケ)
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)31.75砥材GC形状6最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
スパイダ-ネット 日本レヂボンスパイダ-ネット日本レヂボン
2,190税込2,409
1箱(10枚)
5日以内出荷
【フラットな研磨をキープ】・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨・くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取りスポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ粒度150厚さ(mm)2P(2.1)砥材WAシリーズスパイダーネットねじ径M10外径(Φmm)100
研磨機用仕上砥石 マキタ研磨機用仕上砥石マキタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
粒度GC5000Mg外径(Φmm)100内径(Φmm)15.88厚さ(mm)50適合機種GL502、GL501

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石