絞り込み
外径(Φmm)
  • 150
  • 13(4)
  • 19(4)
  • 22(4)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 38(4)
  • 50(3)
  • 65(4)
  • 75(15)
  • 100(21)
  • 125(36)
  • 180(25)
  • 200(4)
  • 205(41)
  • 255(20)
  • 305(16)
  • 355(12)
  • 405(9)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 12.7(36)
  • 15.88(9)
  • 19.05(5)
  • 25.4(2)
  • 31.75(13)
  • 32(2)
  • 63.5(1)
  • 88.9(1)
粒度・番手
  • 36(9)
  • 46(5)
  • 60(26)
  • 80(11)
  • 100(2)
  • 120(11)
  • 150(1)
  • 220(3)
厚さ(mm)
  • 4(1)
  • 6.4(9)
  • 13(14)
  • 16(31)
  • 19(11)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 50(2)
  • 65(1)
砥材
  • A(15)
  • CXY(1)
  • DF(1)
  • GC(10)
  • PA(3)
  • SG(1)
  • WA(13)
適合材
  • アルミ(5)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(5)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(1)
  • 超硬合金(6)
  • (19)
  • 銅・真鍮(2)
アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・石材・石膏ボード・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(11)
  • エスコ(6)
  • SK11(6)
  • クレトイシ(5)
  • TKX(5)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(4)
  • サンタイガー(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • マキタ(2)
  • テイケン(1)
  • RELIEF(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
NORITAKE(ノリタケ)・エスコ・SK11・クレトイシ・TKX・NANIWA(ナニワ研磨工業)・サンタイガー・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・テイケン・RELIEF・SHINKO(新興製作所)・FSK(エフエスケー)・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(15)
100(21)
125(36)
150
180(25)
205(41)
255(20)
305(16)
355(12)
510(9)
外径(Φmm)をもっと見る
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
研削砥石 マキタ研削砥石マキタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
レジノイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)レジノイド砥石 150mmHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)16外径(mm)150結合剤B最高使用周速度(m/s)50
平型塗石 京セラインダストリアルツールズ平型塗石京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外径(mm)150内径(mm)12.7厚さ(mm)19
研削砥石1号平型 A サンタイガー研削砥石1号平型 Aサンタイガー(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー研削砥石1号平型 WA赤サンタイガー(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
両頭グラインダー砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(WA)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA仕様ステン用砥粒WA適合材ステンレス
平型砥石 32A クレトイシ平型砥石 32Aクレトイシ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
5日以内出荷
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
150mm両頭グラインダ砥石 マキタ150mm両頭グラインダ砥石マキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
粒度60外径(Φmm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)16適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW砥粒WA結合度K
ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 150mmHiKOKI(ハイコーキ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)16外径(mm)150結合剤V
汎用ビト砥石WA白71号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA白71号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
欠品中
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)粒度220適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)6.4砥材WA白外径(Φmm)150形状71号硬度K結合剤V35R最高使用周速度(m/s)33
両頭グラインダー砥石(GC) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(GC)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#120砥材GC仕様石工用砥粒GC適合材石工
卓上グラインダー用砥石(A) NANIWA(ナニワ研磨工業)卓上グラインダー用砥石(A)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。外径(Φmm)150厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材A質量(g)210適合材
WAといし(白) クレトイシWAといし(白)クレトイシ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 150mmHiKOKI(ハイコーキ)
2,198税込2,418
1枚(1枚)
3日以内出荷
150mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石
適合機種GT15SH(1P),NTG-150,GT15SH(3P),GT15,BGM-50,(旧形:EBK2,EBT2,NTG-150W)厚さ(mm)16砥粒A60M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)150穴径(mm)12.7
GCといし 1号 平 TKXGCといし 1号 平TKX
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
A といし 1号 平 TKXA といし 1号 平TKX
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
TKX 12号皿型砥石 GC TKXTKX 12号皿型砥石 GCTKX
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から6日以内出荷
工具の再研磨など。
用途合金鋼・ステンレス鋼砥材GC砥石周速度(m/s)33
セフティポリッシュ B SK11セフティポリッシュ BSK11
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー
汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号NORITAKE(ノリタケ)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
WA といし 1号 平 TKXWA といし 1号 平TKX
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
グラインダー砥石(右) SHINKO(新興製作所)グラインダー砥石(右)SHINKO(新興製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
用途ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。仕様交換砥石厚さ(mm)20寸法(mm)150×20×150内径(Φmm)12.7外径(Φmm)150番手60番
研削砥石 RELIEF研削砥石RELIEF
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
用途一般鋼材・鉄・普通刃物など外径(mm)Φ150穴径(mm)12.7厚さ(mm)16材質A材
両頭G砥石 鉄工用A NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭G砥石 鉄工用ANANIWA(ナニワ研磨工業)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。外径(Φmm)150厚さ(mm)16穴径(Φmm)12.7粒度#36砥材A質量(g)640砥粒A適合材
グリーンプロ FSK(エフエスケー)グリーンプロFSK(エフエスケー)
47,980税込52,778
1枚
7日以内出荷
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス砥材DF60形状1号平型結合剤V(ビトリファイド)
150x16x15.88mm/WA#60K平砥石 エスコ150x16x15.88mm/WA#60K平砥石エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#60P平砥石 エスコ150x16x15.88mm/A#60P平砥石エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途一般鋼材粒度A60Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
TKX 12号皿型砥石 WA TKXTKX 12号皿型砥石 WATKX
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
工具の再研磨など。
用途焼き入れ鋼、工具鋼砥材WA砥石周速度(m/s)33
セフティポリッシュ B目立用 SK11セフティポリッシュ B目立用SK11
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA6号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石CXY12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY12号NORITAKE(ノリタケ)
6,498税込7,148
1枚
5日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)150厚さ(mm)13穴径(Φmm)31.75粒度、硬度80K砥材CXY形状12粒度80寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)10結合剤V400寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75寸法K(mm)75寸法U(mm)3
汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA12号NORITAKE(ノリタケ)
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
汎用ビト砥石WA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA6号NORITAKE(ノリタケ)
6,598税込7,258
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
150x16x15.88mm/GC#120平砥石 エスコ150x16x15.88mm/GC#120平砥石エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石