絞り込み
外径(Φmm)
  • 255
  • 13(4)
  • 19(4)
  • 22(4)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 38(4)
  • 50(3)
  • 65(4)
  • 75(15)
  • 100(21)
  • 125(38)
  • 150(52)
  • 180(25)
  • 200(4)
  • 205(44)
  • 305(16)
  • 355(12)
  • 405(9)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 19.05(15)
  • 25.4(14)
  • 31.75(1)
  • 50.8(5)
  • 76.2(3)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(3)
  • 46(7)
  • 60(11)
  • 80(9)
  • 100(2)
  • 120(4)
厚さ(mm)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(4)
  • 25(19)
砥材
  • A(3)
  • CXY(1)
  • DF(1)
  • GC(3)
  • PA(1)
  • SG(1)
  • WA(6)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(4)
  • (12)
  • 銅・真鍮(2)
アルミ・ガラス・セラミックス・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(9)
  • クレトイシ(3)
  • TKX(3)
  • サンタイガー(2)
  • テイケン(1)
  • マキタ(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・TKX・サンタイガー・テイケン・マキタ・FSK(エフエスケー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(15)
100(21)
125(38)
150(52)
180(25)
205(44)
255
305(16)
355(12)
510(9)
外径(Φmm)をもっと見る
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
研削砥石1号平型 A サンタイガー研削砥石1号平型 Aサンタイガー(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
GCといし 1号 平 TKXGCといし 1号 平TKX
7,298税込8,028
1枚
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
A といし 1号 平 TKXA といし 1号 平TKX
5,298税込5,828
1枚
6日以内出荷
硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05NORITAKE(ノリタケ)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から翌日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)粒度60適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など穴径(Φmm)19.05厚さ(mm)25砥材WA赤外径(Φmm)255形状1号硬度K結合剤V36R最高使用周速度(m/s)40
卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05NORITAKE(ノリタケ)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)粒度80適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など穴径(Φmm)19.05厚さ(mm)25砥材WA赤外径(Φmm)255形状1号硬度K結合剤V37R最高使用周速度(m/s)40
汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号NORITAKE(ノリタケ)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
WA といし 1号 平 TKXWA といし 1号 平TKX
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
WA研削砥石(1号) テイケンWA研削砥石(1号)テイケン
9,498税込10,448
1枚
11日以内出荷
硬くて破砕性に優れた砥粒です。
用途一般軽研削・工具研削・精密研削形状1号平型粒度60(#)厚さ(mm)25砥材WA結合剤V30結合度K組織7外径(mm)Φ255穴径(mm)fΦ19.05砥石周速度(m/s)33
グリーンプロ FSK(エフエスケー)グリーンプロFSK(エフエスケー)
119,800税込131,780
1枚
7日以内出荷
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス砥材DF60形状1号平型結合剤V(ビトリファイド)
汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY1号NORITAKE(ノリタケ)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から7日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY形状1対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
研磨機用粗砥石 マキタ研磨機用粗砥石マキタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)255内径(Φmm)25.4厚さ(mm)16適合機種GL502、GL501

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石