絞り込み
外径(Φmm)
  • 305
  • 13(4)
  • 19(4)
  • 22(4)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 38(4)
  • 50(3)
  • 65(4)
  • 75(14)
  • 100(21)
  • 125(36)
  • 150(50)
  • 180(25)
  • 200(4)
  • 205(41)
  • 255(20)
  • 355(12)
  • 405(9)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 25.4(7)
  • 31.75(1)
  • 76.2(12)
  • 127(11)
厚さ(mm)
  • 25(10)
  • 32(15)
  • 38(12)
  • 50(4)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 36(2)
  • 46(14)
  • 60(11)
  • 80(7)
  • 100(2)
  • 120(4)
適合材
  • アルミ(2)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(2)
  • (13)
  • 銅・真鍮(1)
砥材
  • A(2)
  • CXY(1)
  • DA(1)
  • GC(3)
  • MPA(1)
  • PA(1)
  • SA(1)
  • SG(1)
  • WA(3)
A・CXY・DA・GC・MPA・PA・SA・SG・WA
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(8)
  • クレトイシ(6)
  • TKX(2)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・TKX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
平型砥石 32A クレトイシ平型砥石 32Aクレトイシ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
WAといし(白) クレトイシWAといし(白)クレトイシ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から6日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
GCといし 1号 平 TKXGCといし 1号 平TKX
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
A といし 1号 平 TKXA といし 1号 平TKX
8,998税込9,898
1枚
6日以内出荷
硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石SA1号NORITAKE(ノリタケ)
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA形状1結合剤V35R
汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号NORITAKE(ノリタケ)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
平型砥石 DA クレトイシ平型砥石 DAクレトイシ
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石MPA1号NORITAKE(ノリタケ)
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2 NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2NORITAKE(ノリタケ)
46,980税込51,678
1箱(3個)
当日出荷
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY1号NORITAKE(ノリタケ)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY形状1対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石