絞り込み
外径(Φmm)
  • 38(3)
  • 45(2)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 76(1)
  • 100(3)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 1.8(20)
  • 8(2)
  • 9.6(2)
  • 12.7(63)
  • 15(9)
  • 15.88(36)
  • 19.05(18)
  • 20(2)
  • 25.4(14)
  • 31.75(33)
  • 32(2)
  • 38.1(2)
  • 50.8(18)
  • 70(3)
  • 76.2(15)
  • 127(13)
  • 152(1)
  • 152.4(6)
  • 203.2(5)
粒度・番手
  • 25(1)
  • 36(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 320(1)
厚さ(mm)
  • 2(4)
  • 2.1(2)
  • 4(2)
  • 11(1)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
砥材
  • A(4)
  • WA(5)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • (1)
その他・アルミ・ステンレス・鉄
シリーズ
  • その他(1)
その他
ブランド
  • 日本レヂボン(3)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • ナニワ(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューレジストン(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • RELIEF(1)
  • Power sonic(1)
日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・ナニワ・サンコー(サンコーミタチ)・TRUSCO・ニューレジストン・PROXXON(プロクソン)・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF・Power sonic
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
38(3)
45(2)
48(2)
50(1)
65(2)
70(3)
75(3)
76(1)
100(3)
インターナル砥石 TRUSCOインターナル砥石TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5個)
当日出荷
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用穴径(Φmm)10粒度#36砥材A硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B
研削砥石76mm 2p BOSCH(ボッシュ)研削砥石76mm 2pBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
749税込824
1箱(2枚)
当日出荷
コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。
用途ステンレス、鋼材の研削作業に小さな材料や、狭い場所での作業に穴径(mm)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4質量(g)90最高周速度80m/s入数2枚外径(mm)76砥粒A30QBF刃厚(mm)4対応材質ステンレス、鋼材
スパイダーネット 日本レヂボンスパイダーネット日本レヂボン
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
ディスク砥石 PROXXON(プロクソン)ディスク砥石PROXXON(プロクソン)
629税込692
1枚
当日出荷
砥石径(Φmm)50×10適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石 RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石RELIEF(3件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
粒度#100外径(Φmm)75穴径(Φmm)10厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600砥粒WA材
ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001 高速電機(富士製砥)ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(20枚)
当日出荷
HSF-50F専用砥石です。
粒度#60穴径(Φmm)10厚さ(mm)2砥材A外径(Φmm)70トラスコ品番827-7189最高周速度57RoHS指令(10物質対応)対応
インターナル砥石 サンコー(サンコーミタチ)インターナル砥石サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(10個)ほか
当日出荷
ストレートグラインダー用の砥石です。
バイン砥石 高速電機(富士製砥)バイン砥石高速電機(富士製砥)
798税込878
1枚
6日以内出荷
バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。
厚さ(mm)4外径(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])11100最高使用周速度(m/s)41穴径(mm)10
ミニ砥石 高速電機(富士製砥)ミニ砥石高速電機(富士製砥)
879税込967
1袋(3枚)
5日以内出荷
超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。
形状オフセット型粒度60厚さ(mm)2外径(Φmm)70砥粒AWA BF最大回転数(min-1[r.p.m])15500最高使用周速度(m/s)57穴径(mm)10
スパイダーネットSPN2枚入 日本レヂボンスパイダーネットSPN2枚入日本レヂボン
689税込758
1セット(2枚)
当日出荷
悩みのすべてを絡めとれます。ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途平面研磨作業。仕様ステンレス鋼用/一般鋼用材質結合剤:BF/ガラスクロス粒度150砥材WAねじ径M10最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100入数2枚積層段数2P
ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 Power sonicミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石Power sonic
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
メタリッジインターナルホイル ニューレジストンメタリッジインターナルホイルニューレジストン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。 中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。
粒度#25厚さ(mm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径M10外径(Φmm)38対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R ナニワ溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.Rナニワ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。
用途塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去厚さ(mm)2外径(mm)45仕様完成品トラスコ品番788-6152材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34タイプR(リベット用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F ナニワ溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.Fナニワ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。
用途塗膜除去に、多目的用塗膜撤去厚さ(mm)2外径(mm)45仕様完成品トラスコ品番788-6144材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34タイプF(多用途)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
スパイダ-ネット 日本レヂボンスパイダ-ネット日本レヂボン
2,190税込2,409
1箱(10枚)
5日以内出荷
【フラットな研磨をキープ】・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨・くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取りスポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ粒度150厚さ(mm)2P(2.1)砥材WAシリーズスパイダーネットねじ径M10外径(Φmm)100

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石