絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 150(9)
  • 205(28)
穴径(Φmm)
  • 15.88
  • 1.8(20)
  • 8(2)
  • 9.6(2)
  • 10(15)
  • 12.7(62)
  • 15(9)
  • 19.05(18)
  • 20(2)
  • 25.4(14)
  • 31.75(33)
  • 32(2)
  • 38.1(2)
  • 50.8(18)
  • 70(3)
  • 76.2(15)
  • 127(13)
  • 152(1)
  • 152.4(6)
  • 203.2(5)
厚さ(mm)
  • 13(5)
  • 16(8)
  • 19(23)
  • 25(1)
  • 50(1)
粒度・番手
  • 36(7)
  • 46(8)
  • 60(16)
  • 80(11)
  • 100(3)
  • 120(9)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 5000(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(4)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(7)
  • (11)
  • 銅・真鍮(2)
砥材
  • A(9)
  • DF(1)
  • GC(7)
  • WA(10)
A・DF・GC・WA
ブランド
  • エスコ(12)
  • TKX(5)
  • NORITAKE(ノリタケ)(4)
  • クレトイシ(3)
  • ミユキ産業(3)
  • サンタイガー(2)
  • マキタ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
  • 渡邉研磨(1)
エスコ・TKX・NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・ミユキ産業・サンタイガー・マキタ・BIGMAN(ビッグマン)・HiKOKI(ハイコーキ)・FSK(エフエスケー)・渡邉研磨
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
3,188税込3,507
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
研削砥石 マキタ研削砥石マキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー研削砥石1号平型 WA赤サンタイガー(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 205mmHiKOKI(ハイコーキ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径(mm)15.88厚さ(mm)19外径(mm)205
WAといし(白) クレトイシWAといし(白)クレトイシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
グラインダー砥石 渡邉研磨グラインダー砥石渡邉研磨
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等外径(Φmm)205穴径(Φmm)15.88厚さ(mm)19砥粒A結合度P結合剤V
ハードホイール X83-CH ミユキ産業ハードホイール X83-CHミユキ産業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
GCといし 1号 平 TKXGCといし 1号 平TKX
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
A といし 1号 平 TKXA といし 1号 平TKX
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
TKX 12号皿型砥石 GC TKXTKX 12号皿型砥石 GCTKX
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から6日以内出荷
工具の再研磨など。
用途合金鋼・ステンレス鋼砥材GC砥石周速度(m/s)33
WA といし 1号 平 TKXWA といし 1号 平TKX
3,500税込3,850
1枚
6日以内出荷
高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)グラインダー砥石BIGMAN(ビッグマン)
5,298税込5,828
1枚
12日以内出荷
グラインダー砥石。
用途焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など。仕様統合剤:V粒度#60厚さ(mm)19砥材WA質量(g)1300穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など最高使用周速度(m/s)33
グリーンプロ FSK(エフエスケー)グリーンプロFSK(エフエスケー)
73,980税込81,378
1枚
7日以内出荷
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス砥材DF60形状1号平型結合剤V(ビトリファイド)
150x16x15.88mm/WA#60K平砥石 エスコ150x16x15.88mm/WA#60K平砥石エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#60P平砥石 エスコ150x16x15.88mm/A#60P平砥石エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途一般鋼材粒度A60Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA12号NORITAKE(ノリタケ)
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)グラインダー砥石BIGMAN(ビッグマン)
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
グラインダー砥石。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。仕様統合剤:V粒度#36厚さ(mm)19砥材GC質量(g)1021穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など最高使用周速度(m/s)33
150x16x15.88mm/GC#120平砥石 エスコ150x16x15.88mm/GC#120平砥石エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/WA#80K平砥石 エスコ150x16x15.88mm/WA#80K平砥石エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
用途ステンレス粒度WA80Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#46P平砥石 エスコ150x16x15.88mm/A#46P平砥石エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途一般鋼材粒度A46Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#36P平砥石 エスコ150x16x15.88mm/A#36P平砥石エスコ
2,490税込2,739
1個
8日以内出荷
用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
ハードホイール ミユキ産業ハードホイールミユキ産業
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
粒度100穴径(mm)15.88厚さ(mm)25外径(mm)205トラスコ品番114-1292ブラウン質量(g)645タイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
ハードホイール X87-FC ミユキ産業ハードホイール X87-FCミユキ産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205ブラウンタイプX87-FC最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
TKX 12号皿型砥石 WA TKXTKX 12号皿型砥石 WATKX
4,698税込5,168
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
工具の再研磨など。
用途焼き入れ鋼、工具鋼砥材WA砥石周速度(m/s)33
205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度80K砥粒WAエスコ品番EA818AY-22
205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度60K砥粒WAエスコ品番EA818AY-21
205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石エスコ
6,140税込6,754
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度120H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-22
205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度60P砥粒Aエスコ品番EA818AX-23
205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度46P砥粒Aエスコ品番EA818AX-22
205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度36P砥粒Aエスコ品番EA818AX-21
研磨機用仕上砥石 マキタ研磨機用仕上砥石マキタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
粒度GC5000Mg外径(Φmm)100内径(Φmm)15.88厚さ(mm)50適合機種GL502、GL501

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石