絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(9)
  • エスコ(7)
  • SK11(6)
  • クレトイシ(3)
  • サンタイガー(3)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
  • TRUSCO(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • マキタ(1)
外径(Φmm)
  • 125
  • 13(4)
  • 19(4)
  • 22(4)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 38(4)
  • 50(3)
  • 65(4)
  • 75(15)
  • 100(18)
  • 150(51)
  • 180(24)
  • 200(4)
  • 205(41)
  • 255(20)
  • 305(15)
  • 355(12)
  • 405(9)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 12.7(33)
  • 19.05(1)
  • 31.75(6)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(4)
  • 46(2)
  • 60(14)
  • 80(9)
  • 100(1)
  • 120(9)
  • 400(2)
厚さ(mm)
  • 3.2(2)
  • 6.4(3)
  • 10(2)
  • 13(26)
  • 19(4)
  • 38(2)
  • 50(5)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(4)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(1)
  • 超硬合金(5)
  • (12)
  • 銅・真鍮(2)
アルミ・ステンレス・セラミックス・石材・石膏ボード・超硬合金・鉄・銅・真鍮
砥材
  • A(7)
  • GC(11)
  • PA(2)
  • SD(2)
  • SG(1)
  • WA(14)
A・GC・PA・SD・SG・WA
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
ビト砥石 GC 1号 モノタロウビト砥石 GC 1号モノタロウ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
ビト砥石 WA赤 1号 モノタロウビト砥石 WA赤 1号モノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
両頭グラインダー砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(WA)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA仕様ステン用砥粒WA適合材ステンレス
研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー研削砥石1号平型 WA赤サンタイガー(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
両頭グラインダー砥石(GC) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(GC)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#120砥材GC仕様石工用砥粒GC適合材石工
研削砥石1号平型 A サンタイガー研削砥石1号平型 Aサンタイガー(4件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷から6日以内出荷
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ TRUSCO両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプTRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
粒度400穴径(mm)12.7厚さ(mm)10砥粒ダイヤモンドSD400外径(mm)125トラスコ品番114-5679材質S45C質量(g)520タイプストレート型砥石周速度(m/min)900~1200
セフティポリッシュ B目立用 SK11セフティポリッシュ B目立用SK11
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
セフティポリッシュ B SK11セフティポリッシュ BSK11
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー
卓上グラインダー用砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)卓上グラインダー用砥石(WA)NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。外径(Φmm)125厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA質量(g)100適合材ステンレス
レジノイド砥石 125mm HiKOKI(旧:日立工機)レジノイド砥石 125mmHiKOKI(旧:日立工機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)13砥材WA外径(mm)125硬度P結合剤B最高使用周速度(m/s)50
セフティポリッシュ B目立用 SK11セフティポリッシュ B目立用SK11
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー
セフティポリッシュ B SK11セフティポリッシュ BSK11
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー
汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA6号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA12号NORITAKE(ノリタケ)
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 125mmHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)13外径(mm)125結合剤V
汎用ビト砥石WA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA6号NORITAKE(ノリタケ)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC6号NORITAKE(ノリタケ)
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)31.75砥材GC形状6最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-1
125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度36P砥粒Aエスコ品番EA818AX-1
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプ TRUSCO両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプTRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
粒度400穴径(mm)12.7厚さ(mm)10砥粒ダイヤモンドSD400外径(mm)125トラスコ品番114-5680材質S45C質量(g)370タイプカップ型砥石周速度(m/min)900~1200
セフティポリッシュ B SK11セフティポリッシュ BSK11
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
セフティポリッシュ B目立用 SK11セフティポリッシュ B目立用SK11
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
研削砥石 マキタ研削砥石マキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)19適合機種(9105)
汎用ビト砥石PA11号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA11号NORITAKE(ノリタケ)
5,498税込6,048
1枚
6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
穴径(Φmm)31.75砥材PA形状11最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石WA11号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA11号NORITAKE(ノリタケ)
4,898税込5,388
1枚
6日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
穴径(Φmm)31.75砥材WA赤形状11最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80K砥粒WAエスコ品番EA818AY-2
125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度60K砥粒WAエスコ品番EA818AY-1
125x13x12.7mm [GC#120] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [GC#120] 平砥石エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度120H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-2
125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度60P砥粒Aエスコ品番EA818AX-3
125x13x12.7mm [A# 46P] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [A# 46P] 平砥石エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度46P砥粒Aエスコ品番EA818AX-2

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

平形砥石 種類特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石