絞り込み
外径(Φmm)
- 125
- 8(6)
- 10(6)
- 13(5)
- 25(8)
- 30(12)
- 50(8)
- 58(9)
- 65(6)
- 75(22)
- 100(268)
- 105(25)
- 150(102)
- 180(138)
- 205(57)
- 255(20)
- 305(19)
- 355(17)
- 405(11)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 12.7(33)
- 19.05(1)
- 20(1)
- 22(57)
- 22.23(11)
- 31.75(6)
- 63.5(1)
- 76.2(1)
粒度・番手
- 16(6)
- 24(32)
- 30(7)
- 36(46)
- 40(1)
- 46(10)
- 60(20)
- 80(15)
- 100(4)
- 120(13)
- 400(2)
適合材
- アルミ(12)
- ガラス(1)
- コンクリート(4)
- ステンレス(27)
- セラミックス(4)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(1)
- 超硬合金(5)
- 鉄(38)
- 銅・真鍮(3)
厚さ(mm)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(11)
- 3.2(2)
- 3.5(2)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(40)
- 6.4(3)
- 7(6)
- 10(2)
- 10.8(2)
- 13(26)
- 14(1)
- 16(1)
- 19(4)
- 38(2)
- 50(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- A(30)
- AC(2)
- AWA(4)
- AZ(2)
- CC(3)
- GC(12)
- PA(2)
- SAW(1)
- SAZ(1)
- SD(2)
- SG(2)
- ST(1)
- WA(33)
- WAZ(1)
- Z(1)
- ZG(1)
- ZR(1)
- ZZA(1)
- その他(6)
- ジルコニア・アルミナZ(1)
A・AC・AWA・AZ・CC・GC・PA・SAW・SAZ・SD・SG・ST・WA・WAZ・Z・ZG・ZR・ZZA・その他・ジルコニア・アルミナZ
シリーズ
- グリーンエース(1)
- スキルタッチ(2)
- スーパーグリーン(2)
- レヂボンエース(3)
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日本レヂボン(20)
- ニューレジストン(13)
- エスコ(10)
- NORITAKE(ノリタケ)(10)
- SK11(9)
- 高速電機(富士製砥)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(4)
- クレトイシ(3)
- サンタイガー(3)
- マキタ(3)
- TYROLIT(3)
- PFERD 馬印(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- レヂトン(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日本レヂボン・ニューレジストン・エスコ・NORITAKE(ノリタケ)・SK11・高速電機(富士製砥)・HiKOKI(ハイコーキ)・NANIWA(ナニワ研磨工業)・クレトイシ・サンタイガー・マキタ・TYROLIT・PFERD 馬印・3M(スリーエム)・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・レヂトン・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スーパーグリーンシグマ
ニューレジストン(31件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
レヂボンエースゴールド RA-G
日本レヂボン(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
ビト砥石 GC 1号
(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。形状1号(平形)粒度120砥材GC硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
ビト砥石 WA赤 1号
(14件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。形状1号(平形)砥材WA硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
グリーンエースゴールド GA-6
日本レヂボン(13件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研削砥石(オフセット砥石)
マキタ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
研削砥石1号平型 GC
サンタイガー(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
オフセット砥石 鉄工・ステン
SK11¥729税込¥8021枚当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。結合剤BF適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)当日出荷研削スピードに特化用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)当日出荷製品寿命に特化用途より耐久性の求められる重研削作業に粒度#36
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥9,898税込¥10,8881箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スキルタッチR-2 CC16
日本レヂボン(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
ハイパーグリーンセブン
レヂトン(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
スーパーエース RSA
日本レヂボン(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
両頭グラインダー砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。仕様ステン用粒度#60砥材WA穴径(Φmm)12.7砥粒WA適合材ステンレス
研削砥石1号平型 WA赤
サンタイガー(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
研削砥石1号平型 A
サンタイガー(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
左官道 コンクリート用
日本レヂボン(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)当日出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
オフセット砥石石材・ガラス
SK11(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
レヂノックス
高速電機(富士製砥)¥8,898~税込¥9,788~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
はつり用オフセット砥石
Lifework(ライフワーク)¥359税込¥3951セット当日出荷リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300