絞り込み
外径(Φmm)
  • 10
  • 6(4)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 15(35)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 20(29)
  • 25(49)
  • 30(98)
  • 35(3)
  • 38(4)
  • 40(75)
  • 50(116)
  • 60(64)
  • 75(4)
  • 76(3)
  • 80(69)
  • 100(37)
  • 200(2)
軸径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 3(30)
粒度・番手
  • 40(4)
  • 60(12)
  • 80(15)
  • 100(12)
  • 120(21)
  • 150(8)
  • 180(15)
  • 240(15)
  • 320(19)
  • 400(11)
  • 600(9)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
幅(mm)
  • 5(5)
  • 10(13)
  • 13(2)
  • 15(7)
  • 20(10)
適合材
  • アルミ(12)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(15)
  • 木工(3)
  • 石材(1)
  • (14)
ブランド
  • TRUSCO(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • イチグチ(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • リューター(2)
  • AC[研磨材](2)
  • ニューレジストン(1)
  • ミニター(1)
  • サンフレックス(1)
TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・リューター(日本精密機械工作)・リューター・AC[研磨材]・ニューレジストン・ミニター・サンフレックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10
15(35)
20(29)
25(49)
30(98)
40(75)
50(116)
60(64)
80(69)
100(37)
外径(Φmm)をもっと見る
マイクロフラップ(10×20) イチグチマイクロフラップ(10×20)イチグチ(11件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨 鋳物肌の研磨 細部、狭部の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルT イチグチスコーライトホイルTイチグチ(2件のレビュー)
599税込659特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000グリーン購入法適合
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール(3mm軸)ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフラップ(10×10) イチグチマイクロフラップ(10×10)イチグチ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)10×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm) TRUSCOナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)TRUSCO
6,398税込7,038特価
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) イチグチマイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)イチグチ(2件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO
3,198税込3,518
1箱(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
フラップサンダー リューター(日本精密機械工作)フラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1パック(3本)
翌日出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属、鋳物など砥材A(かっ色アルミナ)
ミニフラップホイル ニューレジストンミニフラップホイルニューレジストン
3,298税込3,628
1箱(5本)
当日出荷から41日以内出荷
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフラップ(10×5) イチグチマイクロフラップ(10×5)イチグチ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
とっても小さい、細部研磨用ホイル!特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨鋳物肌の研磨細部、狭部の研磨サビ落とし塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付トッポ ヤナセ(柳瀬)軸付トッポヤナセ(柳瀬)
469税込516
1個
当日出荷から15日以内出荷
中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。軸径(Φmm)2.35幅(mm)10砥材アルミナ適合材鉄・ステンレス等、金属全般外径(mm)10
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ イチグチセラミックフラップホイル 軸径3mmタイプイチグチ
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール(ハード)ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)TRUSCO
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
セラミックフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOセラミックフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30
NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1箱(5本)
当日出荷から23日以内出荷
スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm) イチグチスコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm)イチグチ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。 積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質アルミナ軸径(Φmm)3軸長(mm)35積層枚数(シート)3適合材ステンレス、アルミ等最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mmAC[研磨材]
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)10
カップディスク ヤナセ(柳瀬)カップディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCOフェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)TRUSCO
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000緑色使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
ダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ) TRUSCOダイヤ軸付フラップホイール(オールダイヤタイプ)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。
用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。使用工具ストレートグラインダー
ラジアルサンダー ミニターラジアルサンダーミニター
2,798税込3,078
1袋(3本)
翌々日出荷
加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
トラスコ品番852-9931軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度#320全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)31外径(mm)10先端径(Φmm)10
ロール外径10幅20粒度 リューターロール外径10幅20粒度リューター
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4336幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダー粒度(#):600 リューターフラップサンダー粒度(#):600リューター
2,698税込2,968
1袋(3本)
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番126-4314軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
”マイクロフラップ” AC[研磨材]”マイクロフラップ”AC[研磨材]
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。小径フラップホイルです高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。トラスコ品番806-3148材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30羽根枚数約26外径(mm)10直径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm ヤナセ(柳瀬)NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mmヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)セラミックフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1セット(3本)
4日以内出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
ミニマイクロサンダー サンフレックスミニマイクロサンダーサンフレックス
889税込978
1本
6日以内出荷
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)20粒度#120軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属、木材
ナノフラップ ヤナセ(柳瀬)ナノフラップヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)10軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール