絞り込み
外径(Φmm)
  • 60
  • 6(4)
  • 10(32)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 15(35)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 20(29)
  • 25(49)
  • 30(98)
  • 35(3)
  • 38(4)
  • 40(75)
  • 50(116)
  • 75(4)
  • 76(3)
  • 80(69)
  • 100(37)
  • 200(2)
軸径(Φmm)
  • 6(62)
粒度・番手
  • 40(18)
  • 60(31)
  • 80(29)
  • 100(24)
  • 120(34)
  • 150(16)
  • 180(20)
  • 240(27)
  • 320(21)
  • 400(21)
  • 600(14)
  • 1000(3)
幅(mm)
  • 5(10)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(18)
  • 30(3)
  • 40(4)
適合材
  • アルミ(18)
  • ステンレス(24)
  • 木工(11)
  • 樹脂(1)
  • (17)
  • 銅・真鍮(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イチグチ(24)
  • ムラコ(14)
  • TRUSCO(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • SK11(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • サンフレックス(1)
  • AC[研磨材](1)
モノタロウ・イチグチ・ムラコ・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・NSK(ナカニシ)・SK11・リューター(日本精密機械工作)・ニューレジストン・サンフレックス・AC[研磨材]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(32)
15(35)
20(29)
25(49)
30(98)
40(75)
50(116)
60
80(69)
100(37)
外径(Φmm)をもっと見る
フラップホイール モノタロウフラップホイールモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
スコーライトホイルT イチグチスコーライトホイルTイチグチ(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000グリーン購入法適合
軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール(6mm軸)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイル (直径60×幅25mm) イチグチフラップホイル (直径60×幅25mm)イチグチ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨直径×幅W(mm)60×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル イチグチポリライトホイルイチグチ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)ムゲン軸付フラップヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCOミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCOスピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)TRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5個)
当日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm)TRUSCO
5,798税込6,378
1セット(5個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷
研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。 金属の曲面や異型品の研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1箱(5個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
フラップサンダー リューター(日本精密機械工作)フラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属、鋳物など砥材A(かっ色アルミナ)
ミニフラップホイル ニューレジストンミニフラップホイルニューレジストン
4,698税込5,168
1箱(5枚)ほか
当日出荷から41日以内出荷
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
フラップホイル (直径60×幅30mm) イチグチフラップホイル (直径60×幅30mm)イチグチ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨、塗装前の研磨、キズ取り、パイプの内面研磨、サビ落とし、溶接前のクリーニング、小さなバリ取り、表面研磨、エッジ、穴回りの丸め、溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)60×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワンタッチ軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スコーライトホイルM イチグチスコーライトホイルMイチグチ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
重研削用軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)重研削用軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
カップホイル イチグチカップホイルイチグチ
6,998税込7,698
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。
用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さな傷取り。材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径60×幅15mm) イチグチフラップホイル (直径60×幅15mm)イチグチ
919税込1,011
1個
翌々日出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨塗装前の研磨キズ取りパイプの内面研磨溶接前のクリーニングサビ落とし小さなバリ取り表面研磨エッジ、穴回りの丸め溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)60×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルS イチグチスコーライトホイルSイチグチ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フラップ(金具無し) ムラコ軸付フラップ(金具無し)ムラコ
7,798税込8,578
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り材質研磨布:アランダム砥粒軸長(mm)40砥粒アランダム
スリットホイル (#80) イチグチスリットホイル (#80)イチグチ
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
粒度80種別スリット軸径(Φmm)6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイル (直径60×幅40mm) イチグチカップホイル (直径60×幅40mm)イチグチ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)40最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径60×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径60×幅25mm)イチグチ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガブライトホイル (直径60×幅25mm) イチグチメガブライトホイル (直径60×幅25mm)イチグチ
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
スリットフラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)スリットフラップサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1パック
翌々日出荷
研磨布に切れ込みがあり、異形加工物でも形状に沿って研磨加工ができるサンダーです。短冊状に切れ込みがあり、研磨布が曲面や凸凹に沿って高能率仕上げを可能にしました。
用途バリ取り、キズ取り、塗装前後、さび取り等、表面仕上げ処理に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
軸付フラップ (金具無し・軸径6mm) ムラコ軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)ムラコ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。
用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
スリットホイル (#600) イチグチスリットホイル (#600)イチグチ
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#400) イチグチスリットホイル (#400)イチグチ
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
粒度400種別スリット軸径(Φmm)6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#120) イチグチスリットホイル (#120)イチグチ
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)フラップサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
フラップホイール(軸径6mm) 60×25 AC[研磨材]フラップホイール(軸径6mm) 60×25AC[研磨材]
3,998税込4,398
1箱(5本)
当日出荷
加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-3101材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度150(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)40羽根枚数約131外径(mm)60直径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
超研削 ナイロン軸付ホイール TRUSCO超研削 ナイロン軸付ホイールTRUSCO
8,898税込9,788
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
幅(mm)25軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンカップ ヤナセ(柳瀬)ユニロンカップヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5個)
23日以内出荷
凸面凹面によく馴染みます。安全・低騒音。ソフトなアタリで研磨材にピッタリフィット。底面と端面と両方使用できます。 メッシュペーパーをMIXさせて研削力と仕上げ面の美しさを両立させました。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイティーミニ用 スリットクラゲホイール ヤナセ(柳瀬)マイティーミニ用 スリットクラゲホイールヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ・成型加工後の3Dワークバリを完全に除去でき、2次バリを発生させることもありません。
外径(Φmm)60長さ(mm)60粒度#180RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 320# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径60幅20軸径6mm 320#ムラコ
6,498税込7,148
1セット(10個)
10日以内出荷
トラスコ品番852-5980質量(g)54軸長(mm)40砥粒アランダム
フラップホイール