絞り込み
外径(Φmm)
  • 75
  • 6(4)
  • 10(32)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 15(35)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 20(29)
  • 25(49)
  • 30(98)
  • 35(3)
  • 38(4)
  • 40(75)
  • 50(116)
  • 60(64)
  • 76(3)
  • 80(69)
  • 100(37)
  • 200(2)
軸径(Φmm)
  • 6(1)
粒度・番手
  • 120(3)
  • 240(2)
  • 320(2)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
幅(mm)
  • 13(1)
  • 25(2)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • イチグチ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(32)
15(35)
20(29)
25(49)
30(98)
40(75)
50(116)
60(64)
80(69)
100(37)
外径(Φmm)をもっと見る
BSスカットBお風呂の鏡用 イチグチBSスカットBお風呂の鏡用イチグチ
309税込340
1個
当日出荷
市販の歯磨き粉を付けてやっかいな鱗状痕を研磨します。手でこすってもなかなか落ちない鱗状痕、電動工具では傷が入って出来なかったものが、市販の歯磨き粉を専用ディスクに塗布して作業するとキズ残りもなく落とすことが可能です。
用途お風呂の鏡の鱗状痕研磨。材質ナイロン外径(mm)75
ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール(ハード)ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から34日以内出荷
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
CPユニホイール 3M(スリーエム)CPユニホイール3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1セット(10個)
当日出荷
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。外径(mm)75材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
ユニロンホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイールヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
30日以内出荷
品番HNH
フラップホイール