絞り込み
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 40(7)
  • 50(10)
  • 60(3)
  • 80(4)
軸径(Φmm)
  • 6(14)
  • 6.35(1)
粒度・番手
  • 40(6)
  • 60(9)
  • 80(9)
  • 100(8)
  • 120(6)
  • 150(5)
  • 180(7)
  • 240(9)
  • 320(7)
  • 400(6)
  • 600(3)
幅(mm)
  • 30
  • 5(63)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(43)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 15(20)
  • 20(35)
  • 25(91)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(6)
  • 木工(2)
  • (6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • イチグチ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニューレジストン(1)
モノタロウ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・TRUSCO・ニューレジストン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(1)
40(7)
50(10)
60(3)
80(4)
フラップホイール モノタロウフラップホイールモノタロウ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5個)
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール(6mm軸)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフラップホイル ニューレジストンミニフラップホイルニューレジストン
4,398税込4,838
1箱(5枚)ほか
当日出荷から41日以内出荷
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
カップホイル (直径40×幅30mm) イチグチカップホイル (直径40×幅30mm)イチグチ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)30最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイル イチグチカップホイルイチグチ
4,998税込5,498
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。
用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さな傷取り。材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。
用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
インパクト用カップディスク ヤナセ(柳瀬)インパクト用カップディスクヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
底面と側面の2面同時研磨ができます。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。
用途狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。軸径(Φmm)6.35幅(mm)30砥材アルミナ外径(mm)40
ユニロンカップ ヤナセ(柳瀬)ユニロンカップヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1箱(10個)
23日以内出荷
凸面凹面によく馴染みます。安全・低騒音。ソフトなアタリで研磨材にピッタリフィット。底面と端面と両方使用できます。 メッシュペーパーをMIXさせて研削力と仕上げ面の美しさを両立させました。
RoHS指令(10物質対応)対応
#8050×30mm[6mm軸]フラップホイール エスコ#8050×30mm[6mm軸]フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-15C最大回転数(min-1[r.p.m])15000
#6050×30mm[6mm軸]フラップホイール エスコ#6050×30mm[6mm軸]フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
直径(Φmm)50幅(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])15000粒度♯60エスコ品番EA819AE-15B軸径(Φmm)6
#32050×30mm[6mm軸]フラップホイール エスコ#32050×30mm[6mm軸]フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
直径(Φmm)50幅(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])15000粒度♯320エスコ品番EA819AE-15J軸径(Φmm)6
#24050×30mm[6mm軸]フラップホイール エスコ#24050×30mm[6mm軸]フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
直径(Φmm)50幅(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])15000粒度♯240エスコ品番EA819AE-15H軸径(Φmm)6
#18050×30mm[6mm軸]フラップホイール エスコ#18050×30mm[6mm軸]フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-15G最大回転数(min-1[r.p.m])15000
#10050×30mm[6mm軸]フラップホイール エスコ#10050×30mm[6mm軸]フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-15D最大回転数(min-1[r.p.m])15000
フラップホイール