絞り込み
外径(Φmm)
  • 10(5)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(7)
  • 28(2)
  • 30(8)
  • 40(16)
  • 50(8)
  • 60(10)
  • 80(8)
軸径(Φmm)
  • 3(22)
  • 6(41)
粒度・番手
  • 40(8)
  • 60(16)
  • 80(24)
  • 100(12)
  • 120(23)
  • 150(9)
  • 180(18)
  • 240(13)
  • 320(18)
  • 400(10)
  • 600(4)
  • 800(1)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
幅(mm)
  • 5
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(43)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 15(20)
  • 20(35)
  • 25(91)
  • 30(15)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(10)
  • (9)
ブランド
  • ムラコ(37)
  • TRUSCO(8)
  • AC[研磨材](8)
  • イチグチ(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • リューター(1)
ムラコ・TRUSCO・AC[研磨材]・イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・NSK(ナカニシ)・ニューレジストン・リューター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(5)
15(4)
20(7)
25(7)
28(2)
30(8)
40(16)
50(8)
60(10)
80(8)
軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール(3mm軸)ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型フラップホイール TRUSCO薄型フラップホイールTRUSCO
2,898税込3,188
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
ミニフラップホイル ニューレジストンミニフラップホイルニューレジストン
3,898税込4,288
1箱(5本)
当日出荷から41日以内出荷
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ イチグチセラミックフラップホイル 軸径6mmタイプイチグチ
4,198税込4,618
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンホイルミニ(イチグチ) イチグチポリゴンホイルミニ(イチグチ)イチグチ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3 リューター異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ イチグチセラミックフラップホイル 軸径3mmタイプイチグチ
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール(ハード)ヤナセ(柳瀬)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)TRUSCO
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
セラミックフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOセラミックフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30
軸付フラップ (金具無し・軸径3mm) ムラコ軸付フラップ (金具無し・軸径3mm)ムラコ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。外径(Φmm)30幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3質量(g)30軸長(mm)35軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスなど
軸付フラップ金具無し(3mm軸) ムラコ軸付フラップ金具無し(3mm軸)ムラコ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ砥材アルミナ質量(g)22最高回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35
アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
研削力と作業効率を向上させた新しいフラップサンダーです。外周の砥粒面積を広げたことにより研削力が向上しています。
用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。金属製品の微細バリ取り作業に。
セラミックフラップホイール(軸径6mm) TRUSCOセラミックフラップホイール(軸径6mm)TRUSCO
4,298税込4,728
1箱(5個)
当日出荷
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mmAC[研磨材]
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)10
フラップホイル (直径50×幅5mm) イチグチフラップホイル (直径50×幅5mm)イチグチ
859税込945
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミナ砥材質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 100# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 100#ムラコ
4,298税込4,728
1セット(5個)
翌々日出荷
トラスコ品番779-6650質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ (金具無し・軸径6mm) ムラコ軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)ムラコ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCOフェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)TRUSCO
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000緑色使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
フラップホイール(軸径6mm) 40×5 AC[研磨材]フラップホイール(軸径6mm) 40×5AC[研磨材]
3,998税込4,398
1箱(5個)
当日出荷
日本製の研磨材、軸を使用しています。加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。トラスコ品番407-0143材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)5粒度80(#)軸長(mm)40羽根枚数約79外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径15mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径15mmAC[研磨材]
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)15
セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径50mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径50mmAC[研磨材]
3,998税込4,398
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)50
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径25mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径25mmAC[研磨材]
6,798税込7,478
1箱(10本)
翌々日出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(mm)25
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mmAC[研磨材]
6,798税込7,478
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(mm)30
セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径40mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径40mmAC[研磨材]
3,898税込4,288
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)40
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mmAC[研磨材]
5,998税込6,598
1箱(10本)
翌々日出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)20
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
軸付フラップ金具無し 外径50幅5軸径6mm 320# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径50幅5軸径6mm 320#ムラコ
5,298税込5,828
1セット(10個)
10日以内出荷
トラスコ品番852-5914質量(g)19軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径50幅5軸径6mm 150# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径50幅5軸径6mm 150#ムラコ
5,298税込5,828
1セット(10個)
10日以内出荷
外径(Φmm)50幅(mm)5粒度150トラスコ品番852-5913軸径(Φmm)6質量(g)19軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径30幅5軸径3mm 320# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径30幅5軸径3mm 320#ムラコ
4,998税込5,498
1セット(10個)
3日以内出荷
トラスコ品番852-5841質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径30幅5軸径3mm 150# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径30幅5軸径3mm 150#ムラコ
4,898税込5,388
1セット(10個)
10日以内出荷
トラスコ品番852-5840質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
フラップホイル (直径40×幅5mm) イチグチフラップホイル (直径40×幅5mm)イチグチ
839税込923
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)40幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6軸長(mm)40
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 60# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 60#ムラコ
4,298税込4,728
1セット(5個)
9日以内出荷
トラスコ品番779-6714質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 400# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 400#ムラコ
4,298税込4,728
1箱(5枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)80幅(mm)5粒度400トラスコ品番779-6706軸径(Φmm)6質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 40# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 40#ムラコ
4,698税込5,168
1セット(5個)
翌々日出荷
外径(Φmm)80幅(mm)5粒度40トラスコ品番779-6692軸径(Φmm)6質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 320# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 320#ムラコ
3,998税込4,398
1箱(5枚)
14日以内出荷
外径(Φmm)80幅(mm)5粒度320トラスコ品番852-5994軸径(Φmm)6質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 240# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 240#ムラコ
4,298税込4,728
1箱(5枚)
翌々日出荷
トラスコ品番779-6684質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 150# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 150#ムラコ
3,998税込4,398
1箱(5枚)
14日以内出荷
外径(Φmm)80幅(mm)5粒度150トラスコ品番852-5993軸径(Φmm)6質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 120# ムラコ軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 120#ムラコ
4,298税込4,728
1セット(5個)
翌々日出荷
トラスコ品番779-6668質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
フラップホイール