絞り込み
外径(Φmm)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(1)
- 50(5)
- 80(2)
軸径(Φmm)
- 6.35
- 2.34(4)
- 2.35(1)
- 3(88)
- 3.2(2)
- 6(238)
- 6.3(13)
- 9(1)
粒度・番手
- 40(5)
- 60(9)
- 80(2)
- 120(7)
- 180(1)
- 240(2)
- 320(1)
- 400(3)
- 600(1)
- 1000(1)
幅(mm)
- 20(3)
- 25(5)
- 30(1)
適合材
- アルミ(6)
- ステンレス(6)
- 木工(7)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- H&H(1)
- iHelp(1)
- TRUSCO(2)
- イチグチ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
H&H・iHelp・TRUSCO・イチグチ・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(4)
35(3)
40(1)
50(5)
80(2)

BSネジタルフラップホイル(六角)
イチグチ(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工幅(mm)25
インパクト用軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
BSネジタルスコライトホイル(六角)
イチグチ(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルデライトホイル(六角)
イチグチ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工軸径(Φmm)6.35幅(mm)25
ペーパーホイル
iHelp¥359~税込¥395~1本当日出荷から4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
BS豪削ホイル 金属加工用
イチグチ¥999税込¥1,0991個当日出荷各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。用途ステンレス・鉄の研削・研磨、バリ取り、黒皮はがし。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ金属加工用砥粒セラミック砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
六角ビット軸 6.35mmX40mm
TRUSCO(2件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。 動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。用途スピンねじ式フラップホイール用軸トラスコ品番437-4533材質軸:スチール軸径(Φmm)6.35質量(g)17ねじピッチW1/4-20軸長(mm)40取り付け工具ストレートグラインダーフレキシブルシャフト、充電インパクトドライバー(六角軸)
BS豪削ホイル サビ取り用
イチグチ¥969税込¥1,0661個当日出荷各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。用途金属の頑固なサビ・塗料はがし、鉄の研削・研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプサビ取り用砥粒ジルコニア砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
インパクト用ユニロンホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材ナイロン適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品外径(mm)80
六角軸フラップホイール
H&H(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個翌日出荷木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木工ホイール幅(mm)25
BS豪削ホイル 木工加工用
イチグチ¥889税込¥9781個当日出荷各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ木工加工用砥粒アルミナ砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
H&H 六角軸多羽根ホイール
イチグチ¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!。電気ドリル。充電ドリル(インパクト対応軸)用途サビ落とし。塗装はがし。金属の研削。金属のバリ取り軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000ホイル外径(mm)37ホイール幅(mm)15
インパクト用カップディスク
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷底面と側面の2面同時研磨ができます。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。用途狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。軸径(Φmm)6.35幅(mm)30砥材アルミナ外径(mm)40