軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削
砥材ダイヤモンド
被削材超硬、セラミックス
インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。
用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。
回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000
砥粒種類ダイヤモンド#200
材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削
砥材CBN
被削材焼き入れ金型材、工具鋼
形状円柱
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
粒度600
軸径(Φmm)3
刃径(mm)0.3
刃長(mm)2
全長(mm)38
トラスコ品番499-5945
形状円柱
質量(g)7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-6890
軸径(Φmm)3
形状円柱
粒度325(#)
全長(mm)38
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
刃長(mm)3
刃径(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。
優れた切れ味を発揮します。
用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削
砥材SD
結合剤PA
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒CBN
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
質量(g)18
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)1.5
全長(mm)37
仕様Φ3
トラスコ品番852-7075
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)7
粒度320
質量(g)18
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)1.2
全長(mm)37
トラスコ品番852-7074
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)7
粒度320
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
外径(Φmm)1
全長(mm)37
仕様3×13mm用
トラスコ品番852-7073
軸径(Φmm)3.0
幅(mm)7
粒度320
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。