絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(96)
  • HONGIA(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • TRUSCO(2)
  • クレトイシ(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • RELIEF(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • SK11(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(21)
  • 3(81)
  • 4(1)
  • 6(27)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.7(8)
  • 0.8(9)
  • 0.9(10)
  • 1(23)
  • 1.2(12)
  • 1.4(8)
  • 1.5(13)
  • 1.8(12)
  • 2(24)
  • 2.5(20)
  • 3(32)
  • 3.5(10)
  • 4(36)
  • 5(37)
  • 6(33)
  • 8(24)
  • 10(25)
  • 12(15)
  • 15(13)
  • 30(10)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(20)
  • ガラス(173)
  • コンクリート(15)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(53)
  • セラミックス(131)
  • タイル(3)
  • 木工(3)
  • 樹脂(28)
  • 石材(68)
  • 貝殻(8)
  • 貴金属(9)
  • 超硬合金(121)
  • 超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属(1)
  • 鉄系金属、ステンレス(1)
  • 銅・真鍮(6)
粒度・番手
  • 80(5)
  • 100(14)
  • 120(37)
  • 140(22)
  • 150(4)
  • 170(11)
  • 180(7)
  • 200(11)
  • 220(4)
  • 230(6)
  • 240(5)
  • 270(5)
  • 320(12)
  • 325(4)
  • 400(5)
  • 600(8)
  • 800(4)
  • 1000(4)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
全長(mm)
  • 30~40未満(10)
  • 40~50未満(55)
  • 50~60未満(33)
  • 60~70未満(20)
  • 70~80未満(8)
  • 80~90未満(3)
  • 120~140未満(2)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・120~140未満
刃長(mm)
  • 0.6(3)
  • 1(7)
  • 1.2(3)
  • 1.4(3)
  • 2(9)
  • 2.5(4)
  • 3(22)
  • 3.5(4)
  • 4(23)
  • 5(23)
  • 6(18)
  • 7(14)
  • 8(14)
  • 9(13)
  • 10(27)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 13(4)
  • 15(5)
  • 17(5)
0.6・1・1.2・1.4・2・2.5・3・3.5・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・15・17・刃長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(21)
3(81)
4(1)
6(27)
6.35(1)
8(1)
電着ダイヤモンドバー モノタロウ電着ダイヤモンドバーモノタロウ(66件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
六角軸ダイヤモンドバー SK11六角軸ダイヤモンドバーSK11(9件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ電着ダイヤモンドバー セットモノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(30本)
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF六角軸 ダイヤモンド砥石RELIEF(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状A-TYPE (円筒型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドカッティングディスク ミニターダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
1,298税込1,428
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
859税込945
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。粒度#140/170最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状T-TYPE (テーパー型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
1,298税込1,428
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状C-TYPE (トンガリ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300ミニター
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600ミニター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
粒度120材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
CBNバー (シャンク3mm) TRUSCOCBNバー (シャンク3mm)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400ミニター(1件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ電着軸付 E-Pバー CBNクレトイシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
電着ダイヤモンドバー#140 ミニター電着ダイヤモンドバー#140ミニター
1,888税込2,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度140軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100ミニター
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200ミニター
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200ミニター
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層 ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層ミニター
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー ミニター電着ダイヤモンドバーミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
形状円柱適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
電着ダイヤモンドバー#200 ミニター電着ダイヤモンドバー#200ミニター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度200軸径(Φmm)3形状円柱質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー#120 ミニター電着ダイヤモンドバー#120ミニター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度120軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500ミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300ミニター
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400ミニター
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
ミニモ 電着ダイヤモンドセット ミニターミニモ 電着ダイヤモンドセットミニター
14,980税込16,478
1組(6本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
適合材合金工具鋼、超硬、セラミックス、ガラス
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周ミニター
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバーミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2850 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2850ミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷
外径(mm)10粒度320材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3質量(g)9刃径(Φmm)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230ミニター
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3250 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3250ミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
外径(mm)6粒度120材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6形状三角錐刃径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6 ミニターミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6ミニター
5,498税込6,048
1本
当日出荷
外径(Φmm)6高さ(mm)12粒度120トラスコ品番498-7543軸径(Φmm)3質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズWM電着ダイヤモンドバーウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000 ミニター精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000ミニター
5,398税込5,938
1個
当日出荷
形状円柱質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー#230 ミニター電着ダイヤモンドバー#230ミニター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸付ダイヤモンド砥石