絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミニター(17)
  • ミスターマイスター(17)
  • NSK(ナカニシ)(15)
  • ムラキ(9)
  • TRUSCO(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • HONGIA(5)
  • PFERD 馬印(2)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • 日東工器(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ノーブランド(1)
  • リューター(1)
  • ウォーターミルズ(1)
軸径(Φmm)
  • 1.6(4)
  • 2.34(10)
  • 2.35(9)
  • 3(44)
  • 3.5(1)
  • 6(23)
  • 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.4(6)
  • 1.5(11)
  • 1.6(6)
  • 1.8(14)
  • 2(11)
  • 2.5(4)
  • 3(28)
  • 3.5(7)
  • 3.9(4)
  • 4(18)
  • 4.9(4)
  • 5(20)
  • 6(8)
  • 10(9)
  • 11(5)
  • 12(12)
  • 13(6)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 20(3)
適合材
  • ガラス(42)
  • コンクリート(6)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(5)
  • セラミックス(28)
  • 木工(2)
  • 樹脂(14)
  • 石材(14)
  • 超硬合金(26)
  • (27)
粒度・番手
  • 25(1)
  • 60(1)
  • 80(3)
  • 100(21)
  • 120(45)
  • 120~140(1)
  • 130(4)
  • 140(24)
  • 150(9)
  • 170(6)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 320(1)
全長(mm)
  • 20~30未満(4)
  • 40~50未満(59)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(18)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満
刃長(mm)
  • 10
  • 0.5(11)
  • 1(17)
  • 1.4(8)
  • 1.5(8)
  • 2(16)
  • 3(48)
  • 3.5(9)
  • 4(50)
  • 5(41)
  • 6(47)
  • 7(53)
  • 8(43)
  • 9(25)
  • 12(25)
  • 13(19)
  • 14(13)
  • 15(27)
  • 17(9)
  • 25(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(4)
2.34(10)
2.35(9)
3(44)
3.5(1)
6(23)
10(1)
電着ダイヤモンドバー モノタロウ電着ダイヤモンドバーモノタロウ(66件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(2.35mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状A-TYPE (円筒型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドビット(G)三角帽 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽ミスターマイスター
739税込813
1個
当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)円筒丸 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸ミスターマイスター
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ダイヤモンドビット(G)先細型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)先細型ミスターマイスター(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)円筒型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒型ミスターマイスター
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
電着ダイヤモンドバー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(円筒型)ヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
砥材ダイヤ
ダイヤモンドビット(G)弾丸型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)弾丸型ミスターマイスター(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
1,298税込1,428
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状C-TYPE (トンガリ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドバー TRUSCOダイヤモンドバーTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300ミニター
5,298税込5,828
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランドダイヤモンドバー シャンク径 6mmノーブランド(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
ダイヤモンドビット(G)長球型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)長球型ミスターマイスター
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
CBNバー (シャンク3mm) TRUSCOCBNバー (シャンク3mm)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
2,298税込2,528
1袋
当日出荷から9日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
ダイヤモンドバー(1.6mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(1.6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
超硬ロータリーバー ミスターマイスター超硬ロータリーバーミスターマイスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。 金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。 チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。 焼き付きなどを防止する効果があります。
適合材木工カット名称ダブルカットRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200ミニター
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドバー TRUSCOダイヤモンドバーTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリルNSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドビット(G)逆台形 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)逆台形ミスターマイスター
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)台形型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)台形型ミスターマイスター
559税込615
1個
5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300ミニター
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400ミニター
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
電着ダイヤモンドバー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥材ダイヤ
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
材質(シャンク)スチール全長(mm)45先端形状1
ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリルNSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
粒度140軸径(Φmm)2.34全長(mm)44形状その他質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6仕様ダイヤモンド砥粒
ミニモ 電着ダイヤモンドバー ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバーミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸付ダイヤモンド砥石