絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(13)
  • 3(4)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.6(2)
  • 1.9(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 32(2)
  • 50(2)
  • 75(2)
適合材
  • アルミ(13)
  • ガラス(15)
  • ステンレス(13)
  • タイル(2)
  • 石材(15)
  • 貝殻(6)
  • 銅・真鍮(4)
粒度・番手
  • 400(2)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(310)
  • ミニター(106)
  • NSK(ナカニシ)(38)
  • ヤナセ(柳瀬)(37)
  • TRUSCO(30)
  • ミスターマイスター(27)
  • リューター(日本精密機械工作)(22)
  • ムラキ(12)
  • Axel(12)
  • RELIEF(9)
  • PFERD 馬印(9)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • HONGIA(7)
  • 永興電機工業(7)
  • 三京ダイヤモンド工業(6)
  • VERTEX(バーテックス)(6)
  • 東京オートマック(6)
  • アオヤマ技研工業(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(13)
3(4)
6(1)
6.35(1)
  • ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm (2本入)

    サンフレックス(5件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
  • ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)5.5
  • レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ) サンフレックス

    レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
    用途レザー砥石整形用ビット材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型高さ(mm)20外径(Φmm)4.8適正回転数(min-1)5000~10000
  • 六角軸ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    六角軸ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    859税込945
    1本
    当日出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
    用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm (2本入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4.8
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.6適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
  • ダイヤモンドシャープナー サンフレックス

    ダイヤモンドシャープナー

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質電着ダイヤ最大許容回転数(s-1[r.p.m])3000
  • ダイヤモンド砥石丸型 2mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石丸型 2mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)2
  • ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm (2本入)

    サンフレックス
    629税込692
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
  • 六角軸付ダイヤモンドシャープナー サンフレックス

    六角軸付ダイヤモンドシャープナー

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨仕様六角軸(対辺6.35mm)材質電着ダイヤ
  • ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状球型高さ(mm)1.9許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.9
  • ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
  • ダイヤモンド砥石三角型 4mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)

    サンフレックス
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
  • ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
    材質ダイヤ適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
    用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
  • レザークラフトビット 彫込用  (ダイヤ) サンフレックス

    レザークラフトビット 彫込用 (ダイヤ)

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。
    用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34適正回転数(min-1)5000~10000
  • ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])63000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)2.1
  • ダイヤモンド砥石丸型 0.9mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石丸型 0.9mm (2本入)

    サンフレックス
    599税込659
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)0.9
  • ダイヤモンド砥石炎型 3.2mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石炎型 3.2mm (2本入)

    サンフレックス
    549税込604
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)3.2
  • ダイヤモンド砥石炎型 1.6mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石炎型 1.6mm (2本入)

    サンフレックス
    519税込571
    1セット(2本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)1.6
軸付ダイヤモンド砥石