軸付ダイヤモンド砥石 :「ゴム 研磨」の検索結果

軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工 適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状R-TYPE (傘型) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm シャンク径(Φmm)6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)