「形状」から絞り込む
刀刃(1)
半丸(2)
平(4)
その他(1)
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状平
材質炭素工具鋼(SK-2)
粒度#6(精密目)
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット
材質炭素工具鋼(SK-2)
粒度#6(精密目)
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
目の粗さ#3
粒度3
適合材鉄などの金属全般
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状刀刃(カタナバ)
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。
木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
厚さ(mm)2
ヤスリ部幅W(mm)5
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
プラモデルのゲート処理などに役立つガラス製ヤスリに新形状が発売。「最細2mm」狭い隙間の切削にも適した2種類の「シャープ」形状。既存の「プラモのためのガラスヤスリ」同様の切削能力と研磨能力を持ちながら、より多彩な用途にも使用しやすくなりました。ゲート処理や、パーティングライン処理にも活躍します。広い面、曲面での使用は、磨きムラや磨き傷の原因となりますのでおやめください。塗装面への切削は目詰まりが取れなくなる可能性があります。過度な力での使用、落下等で破損した場合、製品の使用はおやめください。
付属品専用ケース
材質ナノガラス
幅(mm)【細部分】5
能力【切削】400~600番
本体寸法(mm)90×9×3
先端幅(mm)【極細部分】2
研磨能力2000番
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
すべりを防ぐローレット加工
用途模型、プラスチック加工に
仕様12型
材質ヤスリ:SK材
全長(mm)140
色シルバー
目の粗さ超精密
有効長(mm)【目立て】60
刃幅(mm)5
刃厚(mm)1
柄長さ(mm)70
ヤスリ部形状平
適合材プラスチック用
柄なし
1個
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。
柄径(Φmm)3
適合材各種金属
1袋(3本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)140
刃長(mm)50
刃幅(mm)5
厚さ(mm)0.9
適合材鉄などの金属全般
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。