48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
三角
三角(9)
丸
(12)
半丸
半丸(15)
平
(23)
楕円
楕円(1)
角
(6)
その他
その他(3)
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に 材質(本体)SKS-8 材質(ハンドル)PVC+TPR ヤスリ部厚T(mm)3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに 質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170 適合材真鍮、銅
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。 仕様鉄工用、ソフトグリップ付き 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 形状平形 単目 種類単目(S-cut) 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 全長(mm)215 刃長(mm)110
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック 形状半丸 目の粗さ中目 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし 全長(mm)100 全幅(mm)70 厚さ(mm)25 材質(サンド)エメリー 形状 質量(g)20 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 角型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ 形状 仕様万能 種別万能 適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等 刃長(mm)200 仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PC柄鉄工ヤスリの3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。 材質(グリップ)プラスチック
1セット(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷

替刃(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

合金工具鋼材SK-8を使用しています。
用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工に トラスコ品番811-6942 材質SKS8 形状 サイズ245X23X4.0 質量(g)150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用 寸法(mm)ヤスリ部:125 グリップ:赤
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。 仕様木柄付き 適合材鋸刃・金属・プラスチック
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 仕様木柄付 材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
1箱(5本)
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。鉄をはじめ銅、真鍮、アルミ等の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などが研磨できます。
用途ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などの研磨。 仕様ステンレス・鉄工用、ソフトグリップ付 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。 適合材鋸刃・金属・プラスチック
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 タイプ鉄工用
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 仕様木柄付 形状三角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等 目の粗さ中目 刃長(mm)125 仕様鉄工用 グリップ:赤
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状半丸
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス金工ヤスリ 5x10x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 高さ(mm)10 外径(mm)5 軸径(Φmm)3 形状先切円錐型 ヤスリ部形状カッター目 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ハンドル付きの四角いファイル。仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です。鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
幅(mm)10 全長(mm)250 質量(g)190 全高(mm)10 適合材鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
1個
4,198 税込4,618
73日以内出荷

ハンドル付きの四角いファイル。仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です。鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
幅(mm)8 全長(mm)200 質量(g)120 全高(mm)8 適合材鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
1個
2,998 税込3,298
73日以内出荷

10mm-セカンドカットラウンド FACOM(ファコム)セカンド・カットラウンド細目10mm|RD.MD250A ハンドル付きラウンドファイル 鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
用途ヤスリ 直径(Φmm)10(ファイル) 質量(g)120
1個
2,198 税込2,418
73日以内出荷

10mm-ラウンドファイル FACOM(ファコム)ラウンドヤスリ細目10mm|RD.B250A ラウンドファイル ダブルスクエア 荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
用途ヤスリ 質量(g)135 直径(Φmm)10(ファイル) 全長(mm)250 目の粗さ細目 適合材荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック
1個
3,398 税込3,738
73日以内出荷

鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用、柄無し
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷