「形状」から絞り込む
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
形状平
最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現!
あのブライトを上回る切れ味。
表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。
全長(mm)235
刃長(mm)120
ヤスリ部幅W(mm)16
ヤスリ部厚T(mm)4
形状平形
適合材鉄、ステンレスなど
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかに仕上げるトリカットのヤスリです。
ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。
用途ステンレスの研削、研磨作業。
仕様ステンレス用
色グリップ:青
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状平
刃厚(mm)5
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。
長さ(mm)25
形状円すい型
外径(Φmm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸(mm)6.35
使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
¥998
税込¥1,098
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)85
目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。
表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。
表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適
全長(mm)235
刃長(mm)120
ヤスリ部幅W(mm)16
ヤスリ部厚T(mm)4
形状平形
適合材アルミ、鉛、プラスチックなど
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様185MMサイズ(10本組)相当
材質SK材相当
形状半丸
寸法(mm)【半丸】7.3×2.5
タイプ【目種】細目
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
様々な作業をこなす5本組。握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途プラモデル・金属細工など細かな作業に便利。
セット内容平、半丸、丸、四角、三角
柄長さ(mm)約60
1セット(5本)
¥819
税込¥901
当日出荷
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。
長さ(mm)25
形状円筒型
外径(Φmm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸(mm)6.35
使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
¥998
税込¥1,098
欠品中
PC柄鉄工ヤスリの3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。
材質(グリップ)プラスチック
1セット(3本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状平
刃長(mm)110
目の粗さ細目
目数【ヤスリ】27CUT/cm
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。
適合材鉄、樹脂
仕様目立用
材質SK材
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状平
タイプ【目種】複目
刃長(mm)85
目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様185MMサイズ(10本組)相当
材質SK材相当
形状丸
寸法(mm)【丸】3.2
タイプ【目種】荒目
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当
形状半丸
寸法(mm)【半丸】12×3.8
タイプ【目種】荒目
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。
用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。
適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等
形状平
目の粗さ単目/荒目・仕上目
全長(mm)235
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)85
目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当
形状丸
寸法(mm)【丸】5.5
タイプ【目種】荒目
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。
目の粗さトリカット
形状半丸
適合材ステンレス鋼など
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
種別鉄工用
市場に出回っている同サイズで、プロが使用する頻度の高いヤスリです。プロが使用する頻度の高いヤスリです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。
仕様手になじみ易い樹脂製グリップ
材質母材:SKS8種相当、グリップ樹脂。
形状平
タイプ【目種】油目
サイズ(mm)215
1本
¥990
税込¥1,089
当日出荷
細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状平
刃長(mm)85
目の粗さ細目
目数【ヤスリ】32CUT/cm
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当
形状半丸
寸法(mm)【半丸】12×3.8
タイプ【目種】細目
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。
荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途ステンレス・軟削材・鉄工等の研削・研磨。
適合材ステンレス・軟削材・鉄工等
形状平
目の粗さ荒目・仕上目
仕様ステンレス用
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状平
タイプ【目種】複目
刃長(mm)110
目数【ヤスリ】13CUT/cm
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
仕様鉄工用
寸法(mm)ヤスリ部:125
色グリップ:赤
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
ヤスリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。