絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(35)
- 3M(スリーエム)(212)
- RPB Safety(33)
- SK11(35)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- TRUSCO(77)
- アイリスオーヤマ(48)
- アズワン(37)
- アーテック[学校教材・教育玩具](27)
- エスコ(99)
- テンテキャスター(31)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(41)
- ユニ・チャーム(21)
- リーブル(20)
- 山本光学(117)
- 橋本クロス(24)
- 玉川衛材(22)
- 白元アース(21)
- 興研(301)
- 重松製作所(457)
- ブランドをもっと見る
特価

ろ過クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥369,800~税込¥406,780~1台21日以内出荷清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。レバーを切り替えることで吐出・吸入が可能です。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。フロート(満タン時満タンストップ機能)が標準装備されておりドラム缶内の液体が満タンになっても漏れる心配がありません。ドラム缶内の圧力が上がらないように一定の圧力になると安全弁が作動し、ドラム缶内の圧力を一定に保ちます。切削液と切粉の分離ができます。工具寿命の向上に繋がります。エア駆動の為漏電なく安全です。安全弁、フロート標準装備です。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離に。工作機械の清掃に
FD-12K24 電動ドラムポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷灯油軽油用の流量計付電動ドラムポンプです。用途灯油軽油の移送に。
FD-12ATN 電動ドラムポンプ(オートストップ付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷灯油軽油用のオートストップガン付電動ドラムポンプです。用途灯油軽油の移送に。
高粘度オイルホース接続 電動式ハンディポンプ(DC12V) 油
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けないです。万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。タンクからの移送最適です。用途ギアオイル、エンジンオイルの移送に。高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。付属品吸入ホース付き電流(A)35揚程(m)30吐出量(L/min)15
高粘度オイルホース接続 電動式ドラムポンプ(DC12V) 油
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けないです。200Lクローズドラム缶から移送に最適です。万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。材質本体:FC/AL/SUS、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)35揚程(m)30吐出量(L/min)15
電動式ハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷灯油、軽油、A重油、作動油、潤滑油、低粘度オイル(500cP以下)を移送できる電動ポンプです。本体に、取手付で持ち運びに便利なサーマルプロテクター付きです。用途灯油、軽油、A重油、作動油、潤滑油、低粘度オイル(500cP以下)の移送に。材質本体:ステンレス、パッキン:PTFE/FKM電流(A)0.9揚程(m)10(押上)5(吸込)吐出量(L/min)30
マスク の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら