32ページ目: マスク

2,476件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS-5 腰ベルト部品(ねじ付き) 山本光学

    LS-5 腰ベルト部品(ねじ付き)

    山本光学
    919税込1,011
    1セット(2組)
    11日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-529 LS-5BL用フィルターカバー ※フタ(上)部分のみ 山本光学

    KL-529 LS-5BL用フィルターカバー ※フタ(上)部分のみ

    山本光学
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ 山本光学

    LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ

    山本光学
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
    用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP88号/LS-455F ルーズフィット形 フード 大風量形、PL1、B級レンズ色クリア定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)レンズミストレス粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.7フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)72送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)材質(レンズ)セルロース公称稼動時間(時間)9指定防護係数11
  • 隔障吸気ゴム弁NC2型 興研

    隔障吸気ゴム弁NC2型

    興研
    269税込296
    1個(5個)
    当日出荷
    適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1181RC-02 興研

    防じんマスク 1181RC-02

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    吸気抵抗が低いダブルタイプ。活性炭ブレンドフィルタ使用。
    種別取替え式防じん区分RL2質量(g)165以下国家検定合格番号第TM230号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)(平均実測値)31吸気抵抗上昇値(Pa)41排気ゴム弁T-6K型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 使い捨て式DS2防じんマスク 2201DS2 Moldex(モルデックス)

    使い捨て式DS2防じんマスク 2201DS2

    Moldex(モルデックス)
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷
    顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
    用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工トラスコ品番770-4569材質メッシュ:ポリウレタン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄形状カップ型サイズS区分DS2質量(g)15入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下寸法(縦×横)(mm)123×136粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号(第TM74号)2201DS2、(第TM56号)2207DS2使用限度時間(h)8指定防護係数10
  • コアレッサー 3M(スリーエム)

    コアレッサー

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1巻
    当日出荷
    コンプレッサーエア内の水、オイルを除去します。空気清浄パネルJHW-2806にねじこみ接続して使用します。
    トラスコ品番757-1259接続口径ハイカプラ30PM(ホース取付側)質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • バーサフロー用ウエストベルト 3M(スリーエム)

    バーサフロー用ウエストベルト

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バーサフロー(TM)電動ファンTR-300シリーズ用ウェストベルト(標準タイプ)です。
    用途溶接、研磨などの粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0189
  • バーサフロー 交換用バイザーカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー 交換用バイザーカバー

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
    バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
    用途粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0188
  • バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付 3M(スリーエム)

    バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。
    仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付トラスコ品番795-5863セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • バーサフロー バイザーカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー バイザーカバー

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1セット(10枚)
    当日出荷
    バーサフロー(TM)ヘッドギアM-407J、M-307Jの交換用バイザーカバーです。
    トラスコ品番757-1275適合機種JADM-307J、JADM-407J、M-307J、M-407J質量(g)62018年トラスコ掲載ページ6 0186
  • 作業マスク 逆止弁・フィン付 TMC

    作業マスク 逆止弁・フィン付

    TMC
    469税込516
    1パック(2枚)
    当日出荷
    呼吸に合わせて空気弁が作動する高性能マスクです 気密性が高く、呼吸が楽なので長時間での作業にオススメです 耳掛け式ではなく頭掛け式なので耳が痛くならずに着用して頂けます
    用途大工作業や園芸作業、花粉防止対策に仕様逆止弁付材質不織布質量(g)55
  • エアーマスクセット ビックツール

    エアーマスクセット

    ビックツール
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
  • フィルター X3+ロック付き 重松製作所

    フィルター X3+ロック付き

    重松製作所
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    仕様撥水・撥油性適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・Tフィルターメカニカルフィルターフィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9%メーカー商品コード11356
  • 防じんマスク用排気弁 興研

    防じんマスク用排気弁

    興研
    1,298税込1,428
    1パック(5個)
    当日出荷
    従来品よりシリコンのグレードを変更をし耐久性向上を図りました。(色は白、形状は同じです)
    材質シリコンゴム適合マスク防じんマスク:1721H・1781DW・1781DWC・1721U防毒マスク:1721HG・1761G・HV-7・HV-22
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R

    重松製作所
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
    仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
  • 3Dサージカルマスク 平和メディク

    3Dサージカルマスク

    平和メディク(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(60枚)
    3日以内出荷
    医療現場での感染予防に。立体形状で顔にピッタリフィット。耳部分は伸縮性素材で耳が痛くなりにくい。高密度フィルター採用で、花粉ウィルス等の侵入を防ぐ。PM2.5対応。フィルター捕集効果99%(カケンテストセンター)。1枚あたりがお得な大容量の立体マスク。レギュラーサイズ。マスクサイズ95×140mm。
  • [N 95] マスク(セメント・研磨作業用/10枚) エスコ

    [N 95] マスク(セメント・研磨作業用/10枚)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個(10枚)
    翌日出荷
    粉塵、溶接作業における高温・多湿環境での使用に適しています。 排気弁により長時間連続装着が可能。
    エスコ品番EA800MJ-32形状カップ型入数(枚)10吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上機能排気弁付きひもタイプ首・後頭部がけタイプ
  • 取替えマスク交換用フィルター SUZUKID(スズキッド)

    取替えマスク交換用フィルター

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1箱(5個)
    当日出荷
    P-581専用の交換フィルターです。 溶接ヒューム、粉塵の多い作業に使用します。
    用途溶接作業用取替式防塵マスクP-581用交換フィルター。
  • プレフィルター836010 3M(スリーエム)

    プレフィルター836010

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷
    アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
    トラスコ品番471-6817
  • プレフィルターTR-3600 3M(スリーエム)

    プレフィルターTR-3600

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1箱
    5日以内出荷
    バーサフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
    トラスコ品番757-1291
  • バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードセットS-657J(インナーカバータイプ)

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。
    トラスコ品番773-7556
  • バーサフローフードS-433JL 3M(スリーエム)

    バーサフローフードS-433JL

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    トラスコ品番795-8323質量(g)335
  • のらスタイル イージー農家さんマスク ユニワールド

    のらスタイル イージー農家さんマスク

    ユニワールド(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    4日以内出荷
    シンプル設計の簡単マスク 2つのタックが立体的に鼻とマスクに空間ができ呼吸がラクに!!
    種別簡易マスク材質綿、その他
  • GM164用排気弁 重松製作所

    GM164用排気弁

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合GM164、DR28U2W
  • 1パックマスク ファーストレイト

    1パックマスク

    ファーストレイト(4件のレビュー)
    695税込765
    1箱(50枚)
    当日出荷
    携帯・配布時に便利で衛生的に保つために、マスク(レギュラーサイズ)を透明フィルムに個包装致しました。 フィット感の高いPEノーズブリッジとソフトで高伸縮性のポリエステル製耳掛けゴム(ラテックスフリー)を採用しております。 マスクの表面に「OUT」を表示しました。
    仕様バクテリアろ過効率/平均99.4%、微粒子ろ過効率(PFE)/平均99.7%種別簡易マスクタイプ個包装規格BFE99.4%/PFE99.7%対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等
  • 呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所

    呼吸連動形PAPRシンクロSy11

    重松製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
    付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載トラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
  • フィルターカバー 200J 3M(スリーエム)

    フィルターカバー 200J

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷
    溶接スパッタや飛沫などからろ過材を保護します。
    トラスコ品番751-5120材質ポリプロピレン質量(g)39
  • 送気マスク フード 重松製作所

    送気マスク フード

    重松製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    材質生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
  • カバーグラスSV・CD面体用 重松製作所

    カバーグラスSV・CD面体用

    重松製作所
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    アイピースに取り付けて、アイピースの汚れ、傷などを防止するフィルムです。
    用途シゲマツカバーグラスSV・CD面体用トラスコ品番816-7414アズワン品番64-8899-09
  • ろ過式避難用防煙マスク ミニケムラー3 重松製作所

    ろ過式避難用防煙マスク ミニケムラー3

    重松製作所
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    煙や一酸化炭素から呼吸を保護。 煙に対して高捕集効率。
    用途火災避難用トラスコ品番816-7455質量(g)500使用時間(分)15
  • メガラス 興研

    メガラス

    興研
    719税込791
    1個
    当日出荷
    適合S1-Z、S2-Z、S1-Y、S2-YRoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュア 滅菌ディスポマスク アズワン

    アズピュア 滅菌ディスポマスク

    アズワン
    1,590税込1,749
    1箱(1枚×30袋)
    翌々日出荷
    仕様3層構造、γ線滅菌済(個包装)種別簡易マスク材質(フィルター)PP<ポリプロピレン>不織布、(ノーズクリップ)PE<ポリエチレン>形状プリーツ型入数(枚)30
  • 伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
    付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー種別取替式防じん区分RS2質量(g)約210タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM482号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1826RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • オーバースプレーガード 300J 3M(スリーエム)

    オーバースプレーガード 300J

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1袋(200枚)
    当日出荷
    適合(部品)フロントキャップ 388トラスコ品番485-5582
  • 吸水カバー775 3M(スリーエム)

    吸水カバー775

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-3607適合本体防毒マスク 面体7000シリーズ
  • 吸水マット 重松製作所

    吸水マット

    重松製作所(3件のレビュー)
    409税込450
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    適合取替え式防塵マスク DR31C2
  • 簡易防じんマスク20個入り マキタ

    簡易防じんマスク20個入り

    マキタ
    8,498税込9,348
    1セット(20個)
    当日出荷
    装着が簡単でマスクをしたままでも会話ができます。呼吸がしやすく、口元がわずらわしくありません。使い捨て式なので衛生的です。
    種別使い捨て防じん区分DS1タイプ簡易タイプ入数(枚)20国家検定合格番号新国家検定第M3号合格品指定防護係数4
  • 吸気弁 50112 重松製作所

    吸気弁 50112

    重松製作所
    689税込758
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合DR30SC2、DR70SDC2
  • フード形エアラインマスク NB-4 興研

    フード形エアラインマスク NB-4

    興研
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。
    仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

マスク