絞り込み
ブランド
  • バローベ
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,242)
  • ミニター(1,749)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,072)
  • TRUSCO(655)
  • SK11(542)
  • イチグチ(507)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(489)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(348)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(255)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(212)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(188)
粒度・番手
  • 0(14)
  • 00(9)
  • 000(3)
  • 1(8)
  • 2(15)
  • 3(3)
  • 4(13)
  • 5(2)
  • 6(3)
適合材
  • アルミ(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • (10)
  • 銅・真鍮(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バローベ精密ニードルヤスリ バローベバローベ精密ニードルヤスリバローベ(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
バローベヤスリ バローベバローベヤスリバローベ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
規格組ヤスリタイプ
鉄工ヤスリ バローベ鉄工ヤスリバローベ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
やすりハンドル バローベやすりハンドルバローベ(1件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
スイスバローべ社のハンドル。 差し込んで使う従来タイプ。 ヤスリをしっかりと固定します。 角度ゲージ付きで目立ての精度を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。種別No.240
筋ヤスリ LP1136 バローベ筋ヤスリ LP1136バローベ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
厚さ(mm)4.5
チゼルヤスリ バローベチゼルヤスリバローベ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ソーチェーン目立て用、台形タイプチゼルヤスリ。 スイスバローべ社のチゼルヤスリ。 側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。 上刃と横刃の目立てが同時にできます。
用途ソーチェーンの目立て用。仕様台形横刃付種別No.75(台形)長さ(mm)175幅(mm)12厚さ(mm)2.3
やすりハンドル バローベやすりハンドルバローベ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
チゼルヤスリ バローベチゼルヤスリバローベ
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ソーチェーン目立て用、平タイプチゼルヤスリ。 半角刃に最適。両端丸形タイプ。 スイスバローべ社のチゼルヤスリ。 側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。 上刃と横刃の目立てが同時にできます。
用途ソーチェーンの目立て用。仕様丸型横刃付種別グーフィーNo.60長さ(mm)150幅(mm)14.2厚さ(mm)2.3
精密ニードルヤスリ 5種セット バローベ精密ニードルヤスリ 5種セットバローベ
7,798税込8,578
1セット(5本)
当日出荷
ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平、半丸、丸、角、三角セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
ヤスリ柄 バローベヤスリ柄バローベ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
穴の内部がダイス状になっていて”コミ”部(ヤスリの柄の部分)にネジ山をたてるため、しっかりと固定でき、他のヤスリにも繰り返し使用できます。 どのメーカーのヤスリにも適合します。
仕様外部は樹脂製です。
やすりハンドル バローベやすりハンドルバローベ
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
丸ヤスリ用ハンドル。3.2mm、3.6mm用。スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。 ねじ込み式でしっかり固定。
用途丸ヤスリ用ハンドル種別No.15/1No.1材質ポリプロピレン長さ(mm)94形状直径(Φmm)26
バローベ組ヤスリ バローベバローベ組ヤスリバローベ
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
全長(mm)215刃長(mm)105形状5種(平、半丸、丸、角、三角)
リフラー 小丸(コテ) バローベリフラー 小丸(コテ)バローベ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8531形状小丸(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)30刃幅(mm)2.1
クロコダイルハンドル バローベクロコダイルハンドルバローベ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
用途鉄工ヤスリの柄に。全長(mm)105トラスコ品番835-8404適合サイズ(mm)(ヤスリ刃)150
鉄工ヤスリ4本セット バローベ鉄工ヤスリ4本セットバローベ
28,980税込31,878
1セット(4本)
5日以内出荷
バローべのヤスリで最も使用される製品をセットにした商品です。ハンドルと専用布ケース付です。
セット内容ヤスリ各1本(LP1163-8-00、LP1163-8-1、LP1163-10-00、LP1163-10-1)、ハンドル各2個(AL510、AL610)、バローべ収納帯
ニードルオニ目ヤスリ・平 バローベニードルオニ目ヤスリ・平バローベ
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
厚さ(mm)2ヤスリ部幅W(mm)5
鉄工ヤスリ LP1474 バローベ鉄工ヤスリ LP1474バローベ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリ部形状
鉄工ヤスリ LP1152 バローベ鉄工ヤスリ LP1152バローベ
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
精密ニードルヤスリ6種セット LA2442 バローベ精密ニードルヤスリ6種セット LA2442バローベ
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
リフラー バローベリフラーバローベ
4,198税込4,618
1本
7日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
種別金型用全長(cm)15
精密鉄工ヤスリ 平 バローベ精密鉄工ヤスリ 平バローベ
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。技能五輪・技能検定試験などで使用されます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にトラスコ品番852-8424形状粒度#4全長(mm)210タイプ精密目相当刃長(mm)150刃幅(mm)18.5刃厚(mm)4
ハビリスオニ目ヤスリ・5種セット バローベハビリスオニ目ヤスリ・5種セットバローベ
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
日本とはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
セット内容RA2701・RA2702・RA2707・RA2710・RA2708全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状平・半丸・三角・丸・角
リフラー 刀刃(コテ) バローベリフラー 刀刃(コテ)バローベ
9,698税込10,668
1本
翌日出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8519形状刀刃(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)17刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.3
精密ニードルヤスリ 半丸 バローベ精密ニードルヤスリ 半丸バローベ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。トラスコ品番852-8278形状半丸全長(mm)160タイプ#6刃長(mm)80柄径(Φmm)2.9刃幅(mm)5.6刃厚(mm)1.7
ネジ式 プラスチック柄 バローベネジ式 プラスチック柄バローベ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
用途鉄工ヤスリの柄に、鉄工ヤスリ、丸・角の150mm用の柄に全長(mm)94トラスコ品番177-3103材質プラスチック質量(g)40
バードレッサー バローベバードレッサーバローベ
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
スイスバローべ社のガイドバー用修正やすり。 専用フォルダに収まった平ヤスリで確実にゲージ面を整えます。
用途チェンソーガイドバー修整ヤスリ。種別No.7081
デプス用平ヤスリ バローベデプス用平ヤスリバローベ
9,998税込10,998
1セット(12本)
4日以内出荷
スイスバローべ社の平ヤスリ。デプス調整専用。
用途ソーチェーン刃砥用。種別平ヤスリ
チゼルヤスリ バローベチゼルヤスリバローベ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
スイスバローべ社の六角ヤスリ、ダイヤタイプ。 より細かい砥作業に適しています。
用途ソーチェーン刃砥用。種別チゼルダイヤ
精密鉄工ヤスリ 平 LP1163 バローベ精密鉄工ヤスリ 平 LP1163バローベ
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
ハビリス(HABILIS)ヤスリ バローベハビリス(HABILIS)ヤスリバローベ
11,980税込13,178
1組(5本)
当日出荷から5日以内出荷
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
鉄工全サイズ 10本収納専用布ケース バローベ鉄工全サイズ 10本収納専用布ケースバローベ
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
適合材鉄工トラスコ品番776-9458材質質量(g)50タイプ鉄工ヤスリ10本用
精密全サイズ 16本収納袋 バローベ精密全サイズ 16本収納袋バローベ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
トラスコ品番776-9466材質質量(g)50タイプ精密ヤスリ16本用
ハビリス ヒラ 215mm マルチカット(万能目) 5本入 バローベハビリス ヒラ 215mm マルチカット(万能目) 5本入バローベ
22,980税込25,278
1セット(5本)
5日以内出荷
トラスコ品番776-9431質量(g)275タイプマルチカット(万能目)刃幅(mm)10刃厚(mm)3.2
LA2401-2402 精密ヤスリ16本セット 専用布ケース付 バローベLA2401-2402 精密ヤスリ16本セット 専用布ケース付バローベ
43,980税込48,378
1セット(16本)
翌々日出荷
トラスコ品番776-9342セット内容精密ヤスリ16種LA2401-140-0、-2、-4、-6、LA2401-160-0、-2、-4、LA2401-180-0、-2、-4、LA2402-140-0、-2、-4、LA2402-180-0、-2、-4各1本、専用ケース付質量(g)170
ネジ式 プラスチック柄 バローベネジ式 プラスチック柄バローベ
1,398税込1,538
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
用途鉄工ヤスリの柄に仕様ねじ式材質プラスチック
洋彫り機械用ヤスリ バローベ洋彫り機械用ヤスリバローベ
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
ハビリスオニ目ヤスリ・半丸 バローベハビリスオニ目ヤスリ・半丸バローベ
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。
全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部幅W(mm)13厚さ(mm)4ヤスリ部形状半丸
ハビリスオニ目ヤスリ・平 バローベハビリスオニ目ヤスリ・平バローベ
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。
全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部幅W(mm)10厚さ(mm)4ヤスリ部形状
ニードルオニ目ヤスリ・6種セット バローベニードルオニ目ヤスリ・6種セットバローベ
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
ヤスリの長さ(mm)140目の粗さ#4ヤスリ部形状平、半丸、先細、三角、角、丸セット内容RA2051、RA2505、RA2606、RA2507、RA2508、RA2510粒度4
ニードルオニ目ヤスリ・半丸 バローベニードルオニ目ヤスリ・半丸バローベ
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
厚さ(mm)2.5ヤスリ部幅W(mm)6.2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材