絞り込み
粒度・番手
- 0(14)
- 00(9)
- 000(3)
- 1(8)
- 2(14)
- 3(3)
- 4(13)
- 5(2)
- 6(3)
適合材
- アルミ(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- バローベ
- モノタロウ(81)
- エスコ(2,475)
- ミニター(1,733)
- ヤナセ(柳瀬)(901)
- TRUSCO(665)
- SK11(539)
- イチグチ(511)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(491)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(342)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(208)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(192)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(180)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る

精密鉄工ヤスリ 平 LP1163
バローベ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から5日以内出荷精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
鉄工ヤスリ LP1474
バローベ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。ヤスリ部形状角
ネジ式 プラスチック柄
バローベ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に、鉄工ヤスリ、丸・角の150mm用の柄にトラスコ品番177-3103材質プラスチック全長(mm)94質量(g)40
鉄工ヤスリ LP1138
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。厚さ(mm)2.4ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部形状うす平適合材鉄工ヤスリ部幅W(mm)10.5
鉄工ヤスリ LP1060
バローベ¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。粒度2目の粗さ#2ヤスリ部形状鎬(シノギ)適合材鉄工
精密ニードルヤスリ6種セット LA2443
バローベ¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から5日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411ヤスリの長さ(mm)160ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ
リフラー
バローベ¥4,198~税込¥4,618~1本7日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
精密ニードルヤスリ 5種セット
バローベ¥7,798~税込¥8,578~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407形状平、半丸、丸、角、三角
クロコダイルハンドル
バローベ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に。トラスコ品番835-8404全長(mm)105適合サイズ(mm)(ヤスリ刃)150
ハビリス ヒラ 215mm マルチカット(万能目) 5本入
バローベ¥22,980税込¥25,2781セット(5本)5日以内出荷トラスコ品番776-9431質量(g)275タイプマルチカット(万能目)刃幅(mm)10刃厚(mm)3.2
ハビリスオニ目ヤスリ・平
バローベ¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。厚さ(mm)4全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状平ヤスリ部幅W(mm)10
鉄工ヤスリ LP1560
バローベ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。厚さ(mm)4.7ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部形状半丸適合材鉄工ヤスリ部幅W(mm)15.1
鉄工ヤスリ LP1152
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
精密ニードルヤスリ6種セット LA2444
バローベ¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
精密ニードルヤスリ6種セット LA2442
バローベ¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から4日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
リフラー
バローベ¥63,980税込¥70,3781個(12本)5日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。荒目~中目の中間の荒さです。セット内容。No.12910(刃長(mm):14、巾×厚(mm):2.4×1.2)。No.12911(刃長(mm):12、巾×厚(mm):2.4×1.2)。No.12930(刃長(mm):30、巾×厚(mm):2.5)。No.12940(刃長(mm):15、巾×厚(mm):2.0)。No.12952(刃長(mm):17、巾×厚(mm):4.5×1.3)。No.12957(刃長(mm):16、巾×厚(mm):4.5×0.9)。No.12965(刃長(mm):17、巾×厚(mm):5.0×1.7)。No.12970(刃長(mm):14、巾×厚(mm):1.9×1.4)。No.12972(刃長(mm):27、巾×厚(mm):3.5×2.0)。No.12981(刃長(mm):32、巾×厚(mm):φ2.0)。No.12984(刃長(mm):30、巾×厚(mm):φ2.1)。No.12985(刃長(mm):15、巾×厚(mm):φ2.1)セット内容セット内容については商品詳細をご覧下さい。種別金型用形状セット全長(cm)15
精密鉄工ヤスリ 平
バローベ¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。技能五輪・技能検定試験などで使用されます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にトラスコ品番852-8424形状平粒度#4全長(mm)210タイプ精密目相当刃長(mm)150刃幅(mm)18.5刃厚(mm)4
ハビリスオニ目ヤスリ・5種セット
バローベ¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷日本とはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。セット内容RA2701・RA2702・RA2707・RA2710・RA2708全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状平・半丸・三角・丸・角
リフラー 刀刃(コテ)
バローベ¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8519形状刀刃(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)17刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.3
リフラー 小丸(コテ)
バローベ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8531形状小丸(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)30刃幅(mm)2.1
精密ニードルヤスリ 半丸
バローベ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。トラスコ品番852-8278形状半丸全長(mm)160タイプ#6刃長(mm)80柄径(Φmm)2.9刃幅(mm)5.6刃厚(mm)1.7
ハビリス(HABILIS)ヤスリ
バローベ¥11,980~税込¥13,178~1組(5本)当日出荷から5日以内出荷精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
LA2401-2402 精密ヤスリ16本セット 専用布ケース付
バローベ¥43,980税込¥48,3781セット(16本)翌々日出荷トラスコ品番776-9342セット内容精密ヤスリ16種LA2401-140-0、-2、-4、-6、LA2401-160-0、-2、-4、LA2401-180-0、-2、-4、LA2402-140-0、-2、-4、LA2402-180-0、-2、-4各1本、専用ケース付質量(g)170
ネジ式 プラスチック柄
バローベ¥1,398税込¥1,5381個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に仕様ねじ式材質プラスチック
ハビリスオニ目ヤスリ・半丸
バローベ¥5,498税込¥6,0481本欠品中ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。厚さ(mm)4全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状半丸ヤスリ部幅W(mm)13
ニードルオニ目ヤスリ・6種セット
バローベ¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。セット内容RA2051、RA2505、RA2606、RA2507、RA2508、RA2510粒度4ヤスリの長さ(mm)140目の粗さ#4ヤスリ部形状平、半丸、先細、三角、角、丸
ニードルオニ目ヤスリ・半丸
バローベ¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。厚さ(mm)2.5ヤスリ部幅W(mm)6.2
ニードルオニ目ヤスリ・平
バローベ¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。厚さ(mm)2ヤスリ部幅W(mm)5
鉄工ヤスリ LP1680
バローベ¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。厚さ(mm)Φ1
鉄工ヤスリ LP1142
バローベ¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から81日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。ヤスリ部形状平適合材鉄工
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)