砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。
寸法C(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ナイロンディスク
モノタロウ
¥499
税込¥549
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。