特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 動画あり
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース 適合材鉄・ステンレス鋼など
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 動画あり
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。 砥粒キュービトロン
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削 厚さ(mm)6 シリーズグリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン 動画あり
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。 外径(Φmm)50 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)9.53 砥材アルミナ質系複合 シリーズグリーンエース 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s 入数5枚
1個(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボン 動画あり
二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断 砥材セラミック砥粒(CE40S) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 シリーズスーパーカット 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材キュービトロンTM砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼 砥材ステンレス用 砥粒A/WA シリーズレヂボンエース 硬度L 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、合金鋼
1箱(25枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HTH10510-AZ60 飛騨の匠 颯 日本レヂボン 動画あり
一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60 主要切断材料ステンレス鋼 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 砥材AZ シリーズ飛騨の匠 硬度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


左官道 コンクリート用 日本レヂボン 動画あり
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削 厚さ(mm)3 砥材CC
1箱(25枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削 粒度36P 厚さ(mm)4 砥材A 穴径(Φmm)9.53 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)50 砥粒A 適合材一般鋼、鋳鉄
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし! 三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。 0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)0.8 砥材MA タイプ一般鋼・ステンレス鋼 穴径(Φmm)15 シリーズ飛騨の匠 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105
1枚
239 税込263
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用) フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。 適合サイズ(mm): 100用 シリーズスキルタッチ
1枚
159 税込175
当日出荷

削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般 厚さ(mm)3 粒度16 砥材CC シリーズスキルタッチ
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 厚さ(mm)6
1箱(25枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本レヂボンスパイダーネット
【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨 厚さ(mm)2.1(2P) 砥材WA 穴径(Φmm)10(ねじ付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 外径(Φmm)100 適合材鐡・ステンレス・アルミ
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材SC シリーズスキルタッチ 適合材一般鋼、ステンレス鋼
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨 厚さ(mm)2P 砥材C タイプP(ガラス基材2枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。 仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2.3 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ) 日本レヂボン 動画あり
あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ質系複合 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具電気式ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、一般鋼
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断 厚さ(mm)1P 砥材C タイプ1P(ガラス基材1枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
1箱(20枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本レヂボンエースゴールドRAG2
レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。
用途一般鋼の研削作業。 材質と材:A/WA 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
1枚ほか
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ! 驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。 特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
粒度30 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒A
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本レヂボンRSCスーパーカット
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。 仕様両面補強 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 動画あり
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 砥材ジルコニア シリーズスキルタッチ ノコ刃周速(m/s)72
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断 粒度60 硬度P 結合剤BF 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220 最高使用周速度(m/s)80 主要切断材料ステンレス 適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン 取付方式X-LOCK 外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.2 シリーズスーパーカット 砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。 材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス 厚さ(mm)3
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります