カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(80)
        • 切断(78)
        • ディスク研磨材(38)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(6)
        • 研削砥石(20)
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)(1)
        • 軸付研磨(53)
        • ベルト研磨(9)
        • 研磨材料(5)

研磨材 :「ボンド」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
  • メタルボンド
  • レジンボンドクロスベルト
  • レジンボンド
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。軸径(Φmm)6幅(mm)30入数(本)2
セラミックダイヤモンド砥石 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンド砥石 (軸径2.34mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
セラミックボンドを使用し、切れ味と耐久性を兼ね備えたダイヤモンド砥石です。レジンボンドやメタルボンドダイヤと異なり気孔を有し砥粒突出があり、研削性に優れています。一般砥石と同様に砥粒自生作用により切れ味を保ちながら最後まで使い切ることができます。
用途フェライト、磁性材料、各種ガラス、貴石、各種ファインセラミックス等の研磨加工。軸径(Φmm)3形状粒度170#全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)13砥粒ダイヤモンド入数(本)1
切断砥石 ブレイズ2 ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブレイズ2ノートン(サンゴバン)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
翌々日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番684-2728材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度46砥材SGB+最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300硬度X刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ドレッシングスティック アルミナ白色 アキュラドレッシングスティック アルミナ白色アキュラ
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷
メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はアルミナです。
ドレッシングスティック SiC黒色 アキュラドレッシングスティック SiC黒色アキュラ
6,998税込7,698
1個
15日以内出荷
メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はSiCです。
CBN切断砥石 アキュラCBN切断砥石アキュラ
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
アキュラ CBN切断砥石 ファストカットアーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンドアキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
ダイヤモンド切断砥石 アキュラダイヤモンド切断砥石アキュラ
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 ※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 ※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 ※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
ティセディアムM    裏のり付 PRESIティセディアムM 裏のり付PRESI
75,980税込83,578
1個
15日以内出荷
ティセディアム裏のり付きの メタルボンド の ダイヤモンドディスク です。セラミックス、水晶、ガラスなどの硬い 非金属試料 の 研磨 に適しています。
寸法(mm)200
CBN 切断砥石 アキュラCBN 切断砥石アキュラ
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
アキュラ CBN切断砥石 ファストカットアーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンドアキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
刃厚(mm)0.64大きさΦ7インチ(102mm)カット形状ファストカット
紙ヤスリ アークランドサカモト紙ヤスリアークランドサカモト
259税込285
1個
翌々日出荷
用途木工の下地研磨、木工の表面仕上げ材質本体:Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド粒度#60/#120/#240各3枚ずつ寸法(mm)140×115ブラウンタイプ紙ヤスリ入数(枚)9
ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュインターナショナルダイヤ
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュインターナショナルダイヤ
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。
用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュインターナショナルダイヤ
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。
用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
軸付砥石 A LUKAS軸付砥石 ALUKAS
459税込505
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
ジスクペーパー4型 ベルスタージスクペーパー4型ベルスター
1,398税込1,538
1箱(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
台形ダイヤブラック(ハードボンド) 呉英製作所台形ダイヤブラック(ハードボンド)呉英製作所
28,980税込31,878
1組(3個)
3日以内出荷
研削機用社外製ダイヤです。ハードボンドタイプのダイヤです。
用途硬質床・高硬度コンクリート・硬質樹脂床の目荒し、研削処理に適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ取付スーパープレート
台形ダイヤシルバー(スーパーハードボンド) 呉英製作所台形ダイヤシルバー(スーパーハードボンド)呉英製作所
28,980税込31,878
1組(3個)
3日以内出荷
研削機用社外製ダイヤです。スーパーハードボンドタイプのダイヤです。
用途コンクリートやモルタル床の目荒しや研削、こて跡や雨打たれ・レイタンスの処理適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ取付スーパープレート
台形ダイヤピンク(ミディアムボンド) 呉英製作所台形ダイヤピンク(ミディアムボンド)呉英製作所
28,980税込31,878
1組(3個)
3日以内出荷
研削機用社外製ダイヤです。ミディアムタイプのダイヤです。
用途コンクリートやモルタルの目荒し、一般的な研削作業全般に適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ取付スーパープレート
丸形ダイヤグリーン(ソフトボンド) 呉英製作所丸形ダイヤグリーン(ソフトボンド)呉英製作所
23,980税込26,378
1組(3個)
3日以内出荷
研削機用社外製ダイヤです。ソフトボンドタイプのダイヤです。
用途フェロコン等の硬質床や、エポキシ等の硬質樹脂床の目荒しや研削作業に適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ取付三角プレート
丸形ダイヤピンク(ミディアムボンド) 呉英製作所丸形ダイヤピンク(ミディアムボンド)呉英製作所
23,980税込26,378
1組(3個)
3日以内出荷
研削機用社外製ダイヤです。ミディアムタイプのダイヤです。
用途硬質床からコンクリート床まで、広範囲な現場の荒研削作業に適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ取付三角プレート
丸形ダイヤブラック(ハードボンド) 呉英製作所丸形ダイヤブラック(ハードボンド)呉英製作所
23,980税込26,378
1組(3個)
3日以内出荷
研削機用社外製ダイヤです。ハードボンドタイプのダイヤです。
用途一般的なコンクリート床の研削、レイタンスの除去、こてムラの修正、軽い雨打たれの処理等に適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ取付三角プレート
ビトリファイドボンドCBN 永興電機工業ビトリファイドボンドCBN永興電機工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
CBN砥粒をビトリファイドボンドと混合して焼成した、多気孔タイプの砥石です。機械研削用の高剛性、高精度な砥石で目立てのためのドレスも不要です。
粒度170最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800入数1
カッティング砥石ディスク (GC) 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC)永興電機工業
2,898税込3,188
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒入数5
カッティング砥石ディスク (WA) 永興電機工業カッティング砥石ディスク (WA)永興電機工業
2,498税込2,748
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒WA砥粒入数5
レジボンドダイヤモンドディスク単品 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク単品永興電機工業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
粒度120ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ入数1
レジボンドダイヤモンドディスク 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク永興電機工業
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、 切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
軸径(Φmm)6粒度120入数1
レジボンドダイヤモンドディスク 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク永興電機工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレールに押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34粒度120入数1
グローバルソー ガチギレボックス モトユキグローバルソー ガチギレボックスモトユキ
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。GAT-OF-106-1.0/キワギリ・コーナーカットに最適です。
用途一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6895セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):15砥材多結晶アルミナ適合材一般鋼・ステンレス
グローバルソー ガチメタボックス モトユキグローバルソー ガチメタボックスモトユキ
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などGAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
ダイヤモンドディスク TISSEDIAM Φ200mm PRESIダイヤモンドディスク TISSEDIAM Φ200mmPRESI
71,980税込79,178
1枚
24日以内出荷から48日以内出荷
セラミックス、水晶、ガラスなどの硬い非金属試料の研磨に適しています。、REFLEX CAPの上に貼って使用します。、糊付き
紙ヤスリ 耐水ミックスセット 3枚 アークランズ紙ヤスリ 耐水ミックスセット 3枚アークランズ
220税込242
1個
翌々日出荷
・安心安全の日本製・水をつけて研ぐことが可能・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能・手作業用としても使用可能
用途金属磨きに仕様電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能セット内容120番、400番、800番が各1枚(計3枚)材質【本体】Cwtクラフト紙、カーボランダム砥粒、レジンボンド粒度120番、400番、800番寸法(mm)(1枚あたり)230×92グレー入数3枚
紙ヤスリ 空研ミックスセット 6枚 アークランズ紙ヤスリ 空研ミックスセット 6枚アークランズ
280税込308
1個
翌々日出荷
・安心安全の日本製・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能・手作業用としても使用可能
用途木工磨きに仕様電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能セット内容80番、150番、240番が各2枚(計6枚)材質【本体】Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド寸法(mm)(1枚あたり)230×92ホワイトペーパー番手80番、150番、240番適合材木工用入数6枚
ダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚 PRESIダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚PRESI
119,800税込131,780
1箱
48日以内出荷
硬質金属材料用に開発されたレジンボンドのダイヤモンドディスクです。研磨プロセス時間の削減に適しています。
研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
切断砥石 金の虎 1枚 レヂトン切断砥石 金の虎 1枚レヂトン
269税込296
1枚
当日出荷
驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン切断砥石 金の卵 1枚レヂトン
279税込307
1枚
当日出荷
強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80m/s
ダイヤモンドカッター 乾式用 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッター 乾式用TENRYU(天龍製鋸)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。
用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。材質SK材刃厚(mm)3.5外径(mm)305内径(mm)30.5
ドライカップDX 十字型 レヂトンドライカップDX 十字型レヂトン
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤバンド ACダイヤバンドAC
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部を無駄なく正確に磨きます。レジンボンドのダイヤでできています。なめらかなあたりが特長です。柔軟性に富むので、小型工具で使用可能となりました。
用途難削材の研削研磨。トラスコ品番806-3437材質ダイヤモンド幅(mm)10粒度200(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最大幅(mm)10外径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドパウダー トーメイダイヤダイヤモンドパウダートーメイダイヤ
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から翌々日出荷
高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。
用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材