研磨材 :「切断機」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用 適合材一般木工・集成材 穴径(Φmm)20 仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有 付属品19mmワッシャー 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。 内径(Φmm)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用 穴径(Φmm)20 仕様両側面研磨刃 適合材木工
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くろプラス(木工チップソー) SK11 動画あり
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 加工フッ素樹脂コーティング 適合材木工
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 動画あり
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール 刃形高低刃
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD 動画あり
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くろ(木工チップソー) SK11 動画あり
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング 適合材木工
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用 宮大工造作仕様 仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20 厚さ(mm)0.9 内径(Φmm)20 適合材断熱材
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用 穴径(Φmm)20
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断 適合材木材など 内径(Φmm)20 材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断 適合材集成材・一般木材用 取付穴径(Φmm)20
1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
コート
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD 動画あり
チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.6 刃数(p)52 適合機種電動マルノコ 切削幅(mm)(刃厚)1.6 適合材木工
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くろ(木工チップソー) SK11 動画あり
刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途木材の切断作業。 材質台金:工具鋼 適合材木工 材質(刃)刃先:超硬チップ
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用) 穴径(Φmm)20 適合材木材など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります