定盤 :「真直度の測定」の検索結果
定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。
商品豆知識
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。
支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。
測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
平面度(μm)1
質量(kg)10
呼び寸法300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×75×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。
支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。
測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
質量(kg)4.5
ピッチ(mm)100
呼び寸法200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
32日以内出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。