定盤 :「角度 測定」の検索結果

定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所自在角度定盤
エコ商品
前後左右に傾斜できます。 全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。 ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449,800 税込494,780
32日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所角度台兼用桝形ブロック
エコ商品
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所センター付サイン台
エコ商品
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テーパー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 センターの出入りはスプリング方式です。
質量(kg)36 呼び寸法300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×130×310 平行度(μm)高さ/5 センター距離(mm)270 センター高(mm)150 使用センター超硬MT#1 ローラーセンター距離(mm)300±0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698,000 税込1,867,800
32日以内出荷

大菱計器製作所センター付サインバー
エコ商品
安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 ベット、ローラーとも総焼入品です。 センターの出入りはスプリング方式です。
使用センターMT#2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所サインバー/NH101 SB-100
【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035 アズワン品番67-4836-82
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷

大菱計器製作所石製保持ブロック
エコ商品
6面が精度面で平行度直角度が正確に出ています。 3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです。 ネジ径はM6mm、深さ12mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所サイン定盤
エコ商品
高精度を確保しているサイン定盤です。 傾斜角度は0~45度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。 角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140 平行度(μm)10 上部寸法(mm)300×400 ローラーセンター距離(mm)200±0.005 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898,000 税込2,087,800
60日以内出荷

高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm)100±0.0015 全長(mm)118 幅(mm)28 高さ(mm)35 平行度(μm)1.5μm 質量(kg)0.7
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

大菱計器製作所スイベル形アングルプレート
エコ商品
傾斜角度は-30~90度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。
質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170 平行直角度(μm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
42日以内出荷

大菱計器製作所サイン台
エコ商品
安定性に富んだ設計です。 ベースより取り外し上面だけで使用できます。 ラッピング仕上げで総焼入品です。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50
ローラーセンター距離(mm)300±0.04 全長(mm)328 幅(mm)34 高さ(mm)50 平行度(μm)4.0μm 質量(kg)3.5
1個
189,800 税込208,780
20日以内出荷

高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42
ローラーセンター距離(mm)200±0.03 全長(mm)222 幅(mm)32 高さ(mm)42 平行度(μm)3.0μm 質量(kg)2
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

大菱計器製作所V溝付桝形ブロック(特級
エコ商品
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級特級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
21日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所V溝付桝形ブロック(B級
エコ商品
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所V溝付桝形ブロック(A級
エコ商品
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所真直度テスター(定盤
エコ商品
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所精密イケール
エコ商品
底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
23日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 特級
エコ商品
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製直角定盤
エコ商品
材質は黒色斑れい岩を使用しています。 2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。 長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密直角基準器
エコ商品
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所石製マスターアングル
エコ商品
4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749,800 税込824,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所複合サインテーブル
エコ商品
高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235 平行度(μm)10 上部寸法(mm)335×310 ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998,000 税込3,297,800
70日以内出荷

大菱計器製作所アリ溝定盤(三角定盤
エコ商品
機械等のアリ溝(摺動溝)等の摺り合わせ用です。 材質は良質な鋳鉄製(FC300)で製作されております。 精度面は精密なキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製直角定盤
エコ商品
2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製三角形直角定盤
エコ商品
2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369,800 税込406,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密石製マスターアングル
エコ商品
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899,800 税込989,780
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密スチール マスターアングル
エコ商品
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品
精度(μm)側面/5 平行直角度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689,800 税込758,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製マスターアングル
エコ商品
4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)