定盤 :「定盤用架台」の検索結果

定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
209,800 税込230,780
31日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)