ケガキ工具/ポンチとは、金属に傷や目印をつけ、寸法や穴の位置などを書き入れる工具です。ポンチは、ボール盤での穴あけ作業をする際、穴の中心となる場所にくぼみをつける工具。通常はハンマーを使いますが、ハンマー要らずのオートポンチもあります。ケガキ針は金属の表面に線を書き入れる工具で、K型とN型があります。N型は一方の先端が平形状で、青ニスの除去や塗料剥がし、錆び落としなどに効果があります。直立させた金属に押し当て、水平な線を出すトースカンもあります。
商品豆知識
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに
全長(mm)210
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)3.4
材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6
材質(針)真鍮・超硬(先端部)
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
材質(本体)炭素鋼
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160
適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番373-9023
質量(g)160
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)34
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全長(mm)133
タイプペンシル型
材質(本体)アルミ
先端チップ径(mm)3
材質(針)超硬合金
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング
全長(mm)229
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)1.85
材質(針)超硬チップ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
本体S-C材。
先端超硬チップ付。
グリップ部、黒染+ローレット加工品。
作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材
材質(グリップ)黒染+ローレット加工
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135
最大打力(N)294
グリップ最大径(Φmm)18
ポンチ軸径(Φmm)4.5
パームプロテクター径(Φmm)-
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140
タイプペン型針先超硬チップ付
トラスコ品番332-6136
種別本体
材質本体:ABS樹脂
軸径(Φmm)8
質量(g)12
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ
材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工
材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)160
タイプ強力型超硬付
軸長L(mm)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145
タイプペンシル型
仕様ノック式
トラスコ品番229-5628
質量(g)26
材質(グリップ)プラスチック
材質(先端)超硬チップG2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!。厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業
商品タイプ本体
ペン先Φ4mm×30mm
タイプペンシル型
インクアルコール系油性インク
ケガキ作業に使用します。
全長(mm)180
タイプバチ付
仕様バチ付
トラスコ品番828-0646
材質S55C
質量(g)30
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
こんなお得な商品も!
ケガキ針 超硬両針式
モノタロウ
¥899
税込¥989
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224
タイプ標準型(両針付)
材質(本体)硫黄快削鋼
径(Φmm)7
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)硫黄快削鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると強弱の調節ができます。
グリップの一部が平らになっており、転がりません。
耐久性の高い超硬チップ付です。
材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂
長さ(mm)130
本体寸法(mm)130×30×24
製品質量(g)80
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス
材質本体:炭素鋼
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません
全長(mm)130
タイプ標準
軸長L(mm)25
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)130
タイプ超硬チップ付
軸長L(mm)25
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145
タイプペンシル型
材質(本体)プラスチック
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ7.2
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
タイプD(ペン型)
仕様替針式
材質本体:真ちゅう
寸法(mm)Φ10×127
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
ペンシル型ケガキ針78654の替芯です。
全長(mm)38
トラスコ品番332-6128
種別替芯
材質針先:超硬チップ
軸径(Φmm)-
質量(g)1
先端チップ径(mm)2
1パック(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。
タイプ標準型(両針付)
幅(mm)20
高さ(mm)190
質量(g)40
奥行(mm)8
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。
頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。
ハンマー打ち不要
刃先は砥石で研磨できます。
携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に
全長(mm)140
使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください
質量(g)16
材質(刃)SK材 炭素工具鋼
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工
材質(グリップ)S55C
先端角度85°
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質本体:炭素鋼
ハンマー不要で、目打ちができる!
[強弱調整]
ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。
[強弱ロックナット機能]
トックナットでお好みの強弱に固定ができます。
[ソフトグリップ+転がり防止]
ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用
[高硬度チップ付き]
先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。
[真上や横の作業にも]
これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ!
[均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く]
ドリル穴開けの加工精度が向上
ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。
押し込むだけで目打ちできます。
キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。
携帯に便利なペンタイプ。
用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。
全長(mm)138
質量(g)26
直径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。
握り部が樹脂製なので手ざわりがよくすべりません。
打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れが無いように考えられています。
握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
こんなお得な商品も!
コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端焼入加工
材質本体:炭素鋼
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
材質(本体)ステンレス
板厚(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。