絞り込み
全長(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
296件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200mm インサイドキャリパー エスコ

    200mm インサイドキャリパー

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    材質冷間圧延鋼測定範囲(mm)200
  • 275mm インサイドキャリパー エスコ

    275mm インサイドキャリパー

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    高品質なスチール製で全面研磨されています
    材質スチール測定範囲(mm)275
  • 304mm アウトサイドキャリパー エスコ

    304mm アウトサイドキャリパー

    エスコ
    8,200税込9,020
    1個
    翌日出荷
    高品質なスチール製で全面研磨されています
    材質スチール測定範囲(mm)200
  • [EA652DC用] 替曲針 エスコ

    [EA652DC用] 替曲針

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    質量(g)10
  • [EA652DB用] 替曲針 エスコ

    [EA652DB用] 替曲針

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    質量(g)6
  • 250mm けがき針 エスコ

    250mm けがき針

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)250質量(g)31
  • 自動ポンチ用替先 TRUSCO

    自動ポンチ用替先

    TRUSCO
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
    用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7544適合機種ACP155全長(mm)55材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)質量(g)11硬度HRC60~62先端角(°)80ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-81
  • ケガキ針 INSIZE(インサイズ)

    ケガキ針

    INSIZE(インサイズ)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    用途ケガキ作業仕様表面処理:ニッケルメッキ
  • トースカン INSIZE(インサイズ)

    トースカン

    INSIZE(インサイズ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    定盤の側面にあてる2本のピン付。微調整機能付。底面V溝付。
    用途ケガキ作業、芯出し作業
  • ネイルポンチ替え芯 H&H

    ネイルポンチ替え芯

    H&H
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
    タイプH-337・338用
  • ネイルポンチ替え芯 H&H

    ネイルポンチ替え芯

    H&H
    419税込461
    1個
    翌日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
    タイプH-336用
  • 自動センターポンチ スペアピン RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    自動センターポンチ スペアピン

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 自動センターポンチ用替芯 RACODON

    自動センターポンチ用替芯

    RACODON
    239税込263
    1本
    当日出荷
    自動センターポンチ206G用の替芯です。
    材質クロムバナジウム鋼
  • ロールキャリパー 大菱計器製作所

    ロールキャリパー

    大菱計器製作所
    879,800税込967,780
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • E-1 エッチングペン 三木技研

    E-1 エッチングペン

    三木技研(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    超硬合金付で、硬い物の罫書線・文字が書けます。
    全長(mm)155
  • 1000mm [目盛付]ビームトランメル エスコ

    1000mm [目盛付]ビームトランメル

    エスコ
    113,800税込125,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725KJ-23
  • 500mm [目盛付]ビームトランメル エスコ

    500mm [目盛付]ビームトランメル

    エスコ
    60,600税込66,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725KJ-22
  • 1500mm ビームトランメル(スティール) エスコ

    1500mm ビームトランメル(スティール)

    エスコ
    45,900税込50,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725KJ-14
  • 1000mm ビームトランメル(スティール) エスコ

    1000mm ビームトランメル(スティール)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725KJ-13
  • 220mm けがき針(超硬付) エスコ

    220mm けがき針(超硬付)

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652DC
  • [EA652CB用] スペアポイント エスコ

    [EA652CB用] スペアポイント

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652CB-1
  • [EA652CA用] スペアポイント エスコ

    [EA652CA用] スペアポイント

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652CA-1
  • 90mm ペンシル型けがき針(超硬) エスコ

    90mm ペンシル型けがき針(超硬)

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652BA
  • 134mm 超硬ポイントけがき針(マグネット付) エスコ

    134mm 超硬ポイントけがき針(マグネット付)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652AC-16
  • デジタルセンターポンチ アサダ

    デジタルセンターポンチ

    アサダ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
    用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに付属品収納ケース寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57質量(kg)0.84精度±1°分解能(ゲージ)0.05°適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
  • 部品 ハンマーピンオートポンチL用 シンワ測定

    部品 ハンマーピンオートポンチL用

    シンワ測定
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
  • 部品 ハンマーピン オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 ハンマーピン オートポンチL転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    379税込417
    1個
    11日以内出荷
  • 部品 スプリング前用ガイドピン付オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 スプリング前用ガイドピン付オートポンチL転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 部品 スプリング後用 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 スプリング後用 オートポンチL転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    379税込417
    1個
    11日以内出荷
  • 超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬チップ付ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    品番702-220の曲がり替針です。
    質量(g)10
  • ポンチ 松井精密

    ポンチ

    松井精密
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    ポンチは、ガイドとしてのポンチ穴をあけます。精度は1/20mm。総焼入加工で非常に堅牢。先端は研ぎ直し可能です。
  • ジャンボセンタリングヘッド アサダ

    ジャンボセンタリングヘッド

    アサダ
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1415アズワン品番64-6751-56
  • ポンチエース SK(新潟精機)

    ポンチエース

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
  • ログ用コンパス SK(新潟精機)

    ログ用コンパス

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。
    用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18
  • 188用プッシュ棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    188用プッシュ棒

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 190取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    190取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    用途190専用パーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスクライバー きこりログ用 シンワ測定

    ダブルスクライバー きこりログ用

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
    用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂寸法(mm)250×65×75質量(g)350感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内
  • 超硬チップ付自動ポンチ部品 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ部品

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    適合AP-L
  • スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法3000 大菱計器製作所

    スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法3000

    大菱計器製作所
    179,800税込197,780
    1個
    23日以内出荷
    ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 3000×27
    種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)6針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法2000 大菱計器製作所

    スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法2000

    大菱計器製作所
    94,980税込104,478
    1個
    11日以内出荷
    ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 2000×27
    種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)4.5針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ工具・ポンチ