絞り込み
全長(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
296件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーポンチ(針〆)  中 神沢

    スーパーポンチ(針〆) 中

    神沢
    439税込483
    1個
    当日出荷
    釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)125サイズ
  • スーパーポンチ(釘〆) 特大 神沢

    スーパーポンチ(釘〆) 特大

    神沢
    739税込813
    1個
    当日出荷
    釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)165サイズ特大
  • けがきプレート エスコ

    けがきプレート

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)250
  • ペンシル型ケガキ針 ハゼット

    ペンシル型ケガキ針

    ハゼット
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    クリップ付きです。
    用途金属・その他材料へのマーキングトラスコ品番195-5094全長(mm)150材質/仕上スペシャルスチール質量(g)30タイプペンシル型呼び寸法(mm)150アズワン品番64-8349-39
  • チップ付ケガキ針 A 替針 SK(新潟精機)

    チップ付ケガキ針 A 替針

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ケガキ針用の替針です。
    用途ケガキ針用の替針として適合機種チップ付ケガキ針A
  • 自動センターポンチ イチネンTASCO

    自動センターポンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    仕様先端に超硬チップを埋め込んだ自動センターポンチ。強く押しつけるだけでスプリングが動き、叩かずにマーキングができます。18全長(mm)135寸法(mm)125
  • 超硬チップ付自動センターポンチ RACODON

    超硬チップ付自動センターポンチ

    RACODON
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質な超硬チップ付きの自動センターポンチです。握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ付仕様です。
    トラスコ品番855-3703材質クロムバナジウム鋼全長(mm)143質量(g)142最大打力(N)353直径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1364
  • 自動センターポンチ RACODON

    自動センターポンチ

    RACODON(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質な自動センターポンチです。ケガキ針としても使用できます。持ちやすいプラスチック製のグリップ付仕様です。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1365
  • 135mm ペンシル型けがき針 エスコ

    135mm ペンシル型けがき針

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652D-11
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(SK-3)焼入硬度HRC57
  • 部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • 部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    379税込417
    1個
    11日以内出荷
  • ケガキ針 (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針 (台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)190質量(g)28(台紙は含みません)タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)7.8
  • 超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬チップ付ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。
    軸径(Φmm)4.0全長(mm)220質量(g)47タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)8.7
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    品番700-190の曲がり替針です。
    質量(g)6針形状曲がり
  • 木柄ケガキ針 千吉

    木柄ケガキ針

    千吉
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。玄能で叩ける木柄です。ヘラ付。
    用途ケガキ等。幅(mm)23高さ(mm)175質量(g)60奥行(mm)23材質(針)炭素工具鋼
  • スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000 大菱計器製作所

    スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000

    大菱計器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
    種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
  • ペンシル型ケガキ針 エスコ

    ペンシル型ケガキ針

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652Bタイプペンシル型
  • 角台トースカン ユニセイキ

    角台トースカン

    ユニセイキ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあります。
    用途罫書用に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸台トースカン ユニセイキ

    丸台トースカン

    ユニセイキ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあります。
    用途罫書用に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バチ型ケガキ針 大五郎

    バチ型ケガキ針

    大五郎
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    尖った部分でケガキ、平らな部分でサビ取りや表面ならしができる2WAYタイプです。
    用途工作物へのケガキや、サビ取り・表面ならしに。本体寸法(mm)185×18×10本体質量(g)25
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    長さ365mmの大型タイプで、より大きな円弧や寸法のケガキに適しています。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)365×25×26本体質量(g)635
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    長さ255mmの大きめサイズで、広い範囲のケガキ作業にも対応します。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)255×23×20本体質量(g)335
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    先端を工作物に当てて、一定の幅で円弧や円を描けるケガキ工具です。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)155×20×18本体質量(g)138
  • ケガキ針 近與

    ケガキ針

    近與
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    工作物の表面に仕上げ寸法の線を引いたり、芯出しができます。
    用途工作物の面への仕上げ寸法の線引きや、芯出し作業に。
  • ウラケガキ針 大五郎

    ウラケガキ針

    大五郎
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    細身の形状で、工作物の細かな部分へのケガキや印付けに使いやすいタイプです。
    用途工作物へのケガキや、芯出し・印付け作業に。本体寸法(mm)205×20×6本体質量(g)35
  • 本鋼コンパス SK(新潟精機)

    本鋼コンパス

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整できて長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
    用途一般鋼材、プラスチックなどの円弧、円のケガキと等分割作業、寸法の移し取りに材質本体:機械構造用炭素鋼
  • チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに仕様先端硬度(HRA):87材質本体/アルミニウム、先端/超硬チップ軸径(Φmm)先端:3.5全長(mm)82本体寸法(mm)W9×H82×D9本体質量(g)14胴径(Φmm)Φ9RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクライブブロック&センターファインダーセット TRACER(トレイサー)

    スクライブブロック&センターファインダーセット

    TRACER(トレイサー)
    4,298税込4,728
    1セット
    翌日出荷
    スクライブブロックは、複数のオフセットでエッジングマーキングが可能で、インペリアルとメートル法に対応しています。センターファインダーは、最大70mm厚の板の中心を簡単に検出します。ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに最適です。耐久性に優れた軽量ABS樹脂製で、コンパクトなデザインは、プロにもDIY愛好家にも最適です。TRACERディープホールペンシルを差し込む穴が付いており、完璧で正確なマーキングが可能です。
    用途ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに材質プラスチック
  • ビームトランメル (スティール) エスコ

    ビームトランメル (スティール)

    エスコ
    91,800税込100,980
    1個
    翌日出荷
    メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。
    用途ケガキ、寸法測定、大型コンパス等に寸法(mm)ポイント:15×70質量(kg)6.5呼び寸法(mm)2000サイズ(mm)Φ25.4×2100 (L)材質(パイプ)スチール製
  • フック&ピックツールセット エスコ

    フック&ピックツールセット

    エスコ
    5,460税込6,006
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。セット内容:ストレート (軸長:68mm、全長:185mm、90°、軸長:71mm、全長:188mm)、フック型 (軸長:57mm、全長:174mm)、オフセット型 (軸長:69mm、全長:186mm)。マグネット付き。
    用途シールやスプリングはがし等に材質ニードル:工具鋼全長(mm)マグネット付ハンドル部:117材質(ハンドル)アルミ
  • [差替式]フック&ピックツールセット エスコ

    [差替式]フック&ピックツールセット

    エスコ
    2,530税込2,783
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:5点。セット内容:・ハンドル、先端:ストレート(全長:190mm)、先端:90°(全長:190mm)、先端:フック(全長:175mm)、先端:アングル(全長:190mm)。 軸のローレット加工が指先を使う細かい操作を容易にします。
    用途シールやスプリングはがし等に材質(ハンドル)アルミ
  • ペンシル型けがき針 エスコ

    ペンシル型けがき針

    エスコ
    12,600税込13,860
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)133先端角(°)60先端幅(mm)2先端材質ダイヤモンド
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • RS PRO ポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 1本

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シャンク径 = 5.0 mm。個数 = 1。パンチタイプ = ピン。。ガード付きピンパンチ(5 x 200 mm). ハンドガード付き 欠けを防ぐデザイン
  • RS PRO ポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 1本

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
    仕様シャンク径 = 3.5 mm個数 = 1パンチタイプ = 交換可能
  • RS PRO ポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 1本

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
    仕様シャンク径 = 11.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
  • RS PRO ポンチ 6本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 6本

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 平行ピンポンチ 6 本セット、 150 mm. RS PRO の 6 ピース平行ピンパンチセットについてご紹介します。高品質なセットで、さまざまな機械材料からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 6 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼で、マルチコーティングされたインパクトヘッドを備え、耐腐食性と耐チッピング性に優れた耐久性を備えています。このポンチピンは、便利なプラスチック製保管スタンドも備えていて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. 高品質のリベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼製で、プラスチック製スタンドに収納されています インパクトヘッドにはマルチコーティングを施しているため、欠損や膨張がほとんど発生しません 研磨済みシリンダシャンク 工具の長さは 150 mm です 八角形の金色塗装のグリップシャンク. 2 種類の製品があります。; 456-3640 456-3640 :サイズ 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ; 505-8688 505-8688 のサイズは 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなパンチ製品がありますか.. ; 456-3640 456-3640 は、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm のパンチ製品です ; 505-8688 505-8688 は、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm のパンチ製品です. 全長は.. このセットのパンチの全長は 150 mm です。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 6 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納スタンド 1 台
    仕様シャンク径 = 2 → 8 mm個数 = 6パンチタイプ = 平行ピン
  • RS PRO ポンチ 全長:150 mm 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 全長:150 mm 1本

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様全体長さ = 150 mmシャンク径 = 14 mm個数 = 1パンチタイプ = 中央

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ工具・ポンチ
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
5ページ目: ケガキ工具・ポンチ 【通販モノタロウ】 定盤・ゲージ・ケガキ