絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(31)
- 140~160未満(35)
- 160~180未満(18)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(30)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(10)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(7)
- 400~450未満(2)
- 600~650未満(2)
- 1000~1200未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(6)
- SK(新潟精機)(48)
- エスコ(40)
- シンワ測定(29)
- RS PRO(25)
- TRUSCO(24)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- 神沢(8)
- H&H(6)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- 大菱計器製作所(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 鍛冶の技(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- 盛光(3)
- 千吉(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- RACODON(3)
- 大五郎(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ケガキ工具/ポンチとは、金属に傷や目印をつけ、寸法や穴の位置などを書き入れる工具です。ポンチは、ボール盤での穴あけ作業をする際、穴の中心となる場所にくぼみをつける工具。通常はハンマーを使いますが、ハンマー要らずのオートポンチもあります。ケガキ針は金属の表面に線を書き入れる工具で、K型とN型があります。N型は一方の先端が平形状で、青ニスの除去や塗料剥がし、錆び落としなどに効果があります。直立させた金属に押し当て、水平な線を出すトースカンもあります。

ケガキ針 両針式
(17件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷標準型(両針付)用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
ケガキ針 ペンシル型
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
ケガキ針 超硬両針式
(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
超硬自動ポンチ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
オートポンチ
KTC(23件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
超硬チップ付センターポンチ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ M型
SK(新潟精機)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
コンパス スプリング付
(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。用途鉄板などへのケガキ作業に。仕様先端焼入加工材質炭素鋼全長(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
ケガキ針C
シンワ測定(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。トラスコ品番332-6136種別本体材質本体:ABS樹脂軸径(Φmm)8全長(mm)140質量(g)12タイプペン型針先超硬チップ付
超硬自動ポンチ用替先
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。先端角(°)60
強力型センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
超硬チップ付センターポンチ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。仕様グリップ部分、黒染加工硬度HRA87材質(グリップ)S55C先端角度85°
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。全長(mm)224材質(本体)硫黄快削鋼タイプ標準型(両針付)径(Φmm)7材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)硫黄快削鋼RoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチ
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。 押し込むだけで目打ちできます。 キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。 携帯に便利なペンタイプ。用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。全長(mm)138質量(g)26直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。軸径(Φmm)3.5全長(mm)220質量(g)16タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)9.5
鋼製コンパス
シンワ測定(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷先端部には焼き入れ加工が施されています。用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチM転がり防止グリップ付
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)130本体寸法(mm)130×30×24製品質量(g)80
オートセンターポンチ ガチポン
モトユキ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
オートマチック センターポンチ
Strong Tool(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください全長(mm)140質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25