絞り込み
ブランド
測定範囲(mm)
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 直尺・曲尺・角度

特価
本日3月23日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
881件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[中心振分/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[中心振分/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段左右割振1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[左方向/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[右方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[右方向/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[右方向/上目盛] スケール(ステンレス) エスコ[右方向/上目盛] スケール(ステンレス)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 上段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
丸鋸ガイド定規(取手付) エスコ丸鋸ガイド定規(取手付)エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個アズワン品番65-2234-69
丸鋸ガイド定規 エスコ丸鋸ガイド定規エスコ
4,440税込4,884
1個
当日出荷から翌日出荷
しおり定規(マグネット付) エスコしおり定規(マグネット付)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。 手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を開いて定規としてもお使い頂けます。
セーフティーカッターガイド エスコセーフティーカッターガイドエスコ
5,560税込6,116
1本
当日出荷
★刃から手を守る、高さ30mmのガード付 ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 保護キャップ付で材料に傷をつけません。
仕様●測定目盛:700mm●サイズ(W×D×T):720×80×15mm●精度:±0.51mm●材質:本体:アルミ細板:ステンレス●重量:650gアズワン品番65-2170-29
定規(アクリル製) エスコ定規(アクリル製)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
縦のラインも測れます(1mm単位)
仕様●測定目盛:36cm●幅:33cm●材質:アクリル製●重量(g):45アズワン品番65-2170-17
直尺用ストッパー エスコ直尺用ストッパーエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
シルバー曲尺 エスコシルバー曲尺エスコ
4,930税込5,423
1本
翌日出荷
3倍尺(アルミ製) エスコ3倍尺(アルミ製)エスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機)デジタルユニバーサルプロトラクタSK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
マシンスケール下右基点目盛穴無150mm シンワ測定マシンスケール下右基点目盛穴無150mmシンワ測定
2,998税込3,298
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)150本体寸法(mm)150×15×0.5長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする
Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m シンワ測定Iクランプワンタッチ併用目盛2.4mシンワ測定
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 2.4mは8尺板まではさみ込めます。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)2590×60×30製品質量(g)2500測定範囲(cm)240RoHS指令(10物質対応)対応
2000mm シルバー直尺 エスコ2000mm シルバー直尺エスコ
24,100税込26,510
1本
当日出荷
仕様JIS規格品材質ステンレス寸法(mm)(目盛×幅×厚さ)2,000×40×2.0型番13064最小目盛1mm
1500mm シルバー直尺 エスコ1500mm シルバー直尺エスコ
18,100税込19,910
1本
当日出荷
仕様JIS規格品材質ステンレス寸法(mm)(目盛×幅×厚さ)1,500×40×2.0型番13056最小目盛1mm
丸鋸定規 iHelp丸鋸定規iHelp
899税込989
1個
3日以内出荷
木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。 ガード面が超ワイドで安定した切断。 フッ素コーティングでスベリが良い。
用途電気丸鋸での安定した直線切りを行うためのガイド材質スチール
250x500mm 幅広シルバー曲尺 エスコ250x500mm 幅広シルバー曲尺エスコ
3,990税込4,389
1本
翌日出荷
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm 内目盛:45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛:20cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm 内目盛:45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛:20cm長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×20×1角部形状:同厚材質ステンレス質量(g)115直角度(mm)100につき0.1以下最小目盛(mm)1アズワン品番64-7910-92長さ許容差(mm)±0.2
100x13mm 直 尺(ステンレス製) エスコ100x13mm 直 尺(ステンレス製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
仕様目盛×幅×厚み:100×13×0.5mm材質ステンレス防錆処理最小目盛(mm)0.5・1アズワン品番64-7910-48
70x40x14mm 曲尺用ストッパー エスコ70x40x14mm 曲尺用ストッパーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
用途対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。仕様対応曲尺サイズ:厚さ:1.4mm以内、巾:15mm材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅寸法(mm)70×40×14質量(g)17角度精度(mm)100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)アズワン品番64-7910-76
75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー エスコ75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
用途曲尺 厚手広巾に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。仕様対応曲尺サイズ:厚さ:2mm、巾:20mm材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)100につき0.2以下(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)アズワン品番64-7910-75
250x500mm シルバー曲尺 エスコ250x500mm シルバー曲尺エスコ
5,230税込5,753
1本
翌日出荷
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.4mm角部形状:角厚材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)91直角度(mm)100につき0.1以下アズワン品番64-7910-74長さ許容差(mm)全長±0.2
500mm カッター定規 エスコ500mm カッター定規エスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
寸法(mm)510×60×5(t)目盛50cm
150x300mm 幅広シルバー曲尺 エスコ150x300mm 幅広シルバー曲尺エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
しなる広巾タイプの曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛:25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛:10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛:25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛:10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×20×1mm角部形状:同厚材質ステンレス質量(g)70直角度(mm)100につき0.1以下最小目盛(mm)1アズワン品番64-2256-39長さ許容差(mm)±0.2
355x30x20mm 自由金(アルミ製) エスコ355x30x20mm 自由金(アルミ製)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)355×30×20目盛30cm
ロングライフプラス コンポジット 2mプラスチック折尺(10折)赤 Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフプラス コンポジット 2mプラスチック折尺(10折)赤Wiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
頑丈にできているので損傷のリスクが最小です。全てのジョイント部で90°及び180°で固定できます。目盛は左右どちらからも読むことができます。
赤/黒測定範囲(m)200
ロングライフ・プラス 2m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフ・プラス 2m プラスチック折尺(10折)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
2m、10折のプラスチック折尺です。
幅(mm)折尺:15測定範囲(m)200
ロングライフ オールインワン 2m プラスチック折尺 (10折) 白 Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフ オールインワン 2m プラスチック折尺 (10折) 白Wiha(ビーハ/ノガ)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
2m、10折のプラスチック折尺です。
測定範囲(m)200
ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジWiha(ビーハ/ノガ)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
ロングライフ折尺:3-7mのケーブルレトラクターに繋げて使うことができます。UVライトで光るので、暗い場所で見つけやすくなっています。10,000VACでテストされ、1,000VACで使用できます。
オレンジ測定範囲(m)200
ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
欠品中
1m、10折のプラスチック折尺です。
測定範囲(m)100
プロトラクタ INSIZE(インサイズ)プロトラクタINSIZE(インサイズ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
用途角度の測定仕様固定ネジ付測定範囲0°~180°目量器差±0.3°
ユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)ユニバーサルプロトラクタINSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付材質ステンレス測定範囲0°~360°器差(mm)±5(0.08°)最小読取値(°)5(0.08°)
丸鋸定規 新スライダーマン 六兵衛丸鋸定規 新スライダーマン六兵衛
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
新装備、ブレ防止溝に目盛部を差し込めばブレません。丸鋸ベースに深く差して細幅が切れます。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。樫羽根により、がたつきがなく安定して使用できます。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)230
丸鋸定規 スライダーマンDX 六兵衛丸鋸定規 スライダーマンDX六兵衛
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
強度アップ金具でねじれ防止。新装備、ブレ防止溝に目盛部を差し込めばブレません。従来品よりも20%ワイドな280mm羽根。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)280
丸鋸定規 木の羽根 鬼六丸鋸定規 木の羽根鬼六
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
強度、ねばり、耐久性に優れた樫羽根。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)195
丸鋸定規 象の鼻 木の羽根 鬼六丸鋸定規 象の鼻 木の羽根鬼六
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
強度、ねばり、耐久性に優れた樫羽根。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。丸鋸ベースに深く差して、細巾が切れる。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)200
木製温度計25cm 銀鳥産業木製温度計25cm銀鳥産業
599税込659
1個
6日以内出荷
材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×16×250
直尺・曲尺・角度