絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直尺シルバー シンワ測定

    直尺シルバー

    シンワ測定(98件のレビュー)
    319税込351
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(278件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定

    直尺ステン 赤数字入 JIS

    シンワ測定(64件のレビュー)
    299税込329
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
    用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
  • 曲尺 厚手広巾 モノタロウ

    曲尺 厚手広巾

    モノタロウ(67件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
    用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • ピックアップスケール TRUSCO

    ピックアップスケール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
  • アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定

    アルミ直尺 アル助(すべり止め付)

    シンワ測定(40件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
    用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
  • 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定

    曲尺 シルバー厚手広巾

    シンワ測定(38件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
  • シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
    用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
  • 小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定

    小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目

    シンワ測定(46件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
    長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
  • ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定

    ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ

    シンワ測定(26件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
    用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
  • 三寸法師 ステン シンワ測定

    三寸法師 ステン

    シンワ測定(16件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)105短枝(mm)55幅(mm)10厚さ(mm)1.2材質ステンレス形状同厚質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定

    直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)

    シンワ測定(6件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
    用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
  • 直尺シルバー TRUSCO

    直尺シルバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
  • プロトラクター デジタル式 モノタロウ

    プロトラクター デジタル式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
    用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3
  • カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)

    カーペンターミニ快段目盛

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
    材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター モノタロウ

    プロトラクター

    モノタロウ(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
    用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
  • 直尺用ストッパー シンワ測定

    直尺用ストッパー

    シンワ測定(49件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
    用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 シンワ測定

    曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目

    シンワ測定(4件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
    長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2厚さ(mm)1.2短枝(mm)80幅(mm)10材質ステンレス質量(g)20測定範囲(cm)15長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • 曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作 シンワ測定

    曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作

    シンワ測定(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
  • 小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定

    小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm

    シンワ測定(14件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
    長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.3トラスコ品番467-8869材質形状同厚質量(g)67目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
  • デジタルプロトラクター シンワ測定

    デジタルプロトラクター

    シンワ測定(13件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
  • アルミスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    アルミスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    529税込582
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
    用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
  • 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定

    曲尺 シルバー厚手広巾

    シンワ測定(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
    用途建築・鉄工用。土木工事に最適。長枝(mm)170短枝(mm)85幅(mm)20厚さ(mm)2.0精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm形状同厚直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
  • ファイバー折尺 シンワ測定

    ファイバー折尺

    シンワ測定(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
    用途長さ測定に使用する折尺RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型曲尺 TRUSCO

    小型曲尺

    TRUSCO(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。 JIS規格準拠品
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • プロトラクター No.19 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
    竿長(mm)204本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
  • アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師 取手付

    シンワ測定(16件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
    用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
  • 直尺シルバー(ストッパー付) シンワ測定

    直尺シルバー(ストッパー付)

    シンワ測定(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
    用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
  • プロトラクター シルバー シンワ測定

    プロトラクター シルバー

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
  • キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    419税込461
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。ピッチ(mm)下段、上段/1材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
  • 丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定

    丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII

    シンワ測定(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
    用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
  • アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師PROTECT

    シンワ測定(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
    材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
  • 丸鋸ガイドモバイル タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイドモバイル

    タジマツール(TJMデザイン)(45件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
    切断有効長さ(mm)200仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔目盛5mmピッチの目盛直角精度±0.2以内(200mm)
  • 曲尺平ぴた シルバー シンワ測定

    曲尺平ぴた シルバー

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
    用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • 等厚曲尺(広幅曲尺) タジマツール(TJMデザイン)

    等厚曲尺(広幅曲尺)

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
    材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2目盛表裏同目
  • 細巾直尺 シルバー シンワ測定

    細巾直尺 シルバー

    シンワ測定(11件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
    用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
  • 曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定

    曲尺 シルバー 表裏同目 JIS

    シンワ測定(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)15厚さ(mm)1.4形状角厚目盛表裏同目JIS規格適合JIS規格取得取得済
  • 3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ シンワ測定

    3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ

    シンワ測定(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
    材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
直尺・曲尺・角度計特集
おすすめ人気ランキング
直尺・曲尺・角度