絞り込み
ブランド
測定範囲(mm)
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
881件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業スケールストッパー(スケールナシ)東栄工業(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
マグネットシート マグネットメジャー OHSATO(大里)マグネットシート マグネットメジャーOHSATO(大里)
569税込626
1袋(1個)
当日出荷
貼れる、切れる、曲げられるマグネットシートタイプの磁石のメジャーです。切って貼って使いやすい1200mmです。数字が大きくはっきり見やすいです。
用途鉄製の壁や棚、車体などの測定にトラスコ品番656-1356材質磁石幅(mm)20全長(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応
カーペンター快段目盛 SK(新潟精機)カーペンター快段目盛SK(新潟精機)(18件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。目盛仕様表四段/裏二段形状同厚測定範囲30cmトラスコ品番486-5987材質スチール幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325質量(g)68呼び寸法(mm)300長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
等厚曲尺(広幅曲尺) タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(広幅曲尺)タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から31日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2目盛表裏同目
丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドIIシンワ測定(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
アルミカッター定規 カット師 EX 取手付 シンワ測定アルミカッター定規 カット師 EX 取手付シンワ測定(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
小型曲尺溝付ステン30×15cm裏面角目 シンワ測定小型曲尺溝付ステン30×15cm裏面角目シンワ測定(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)330短枝(mm)165幅(mm)15厚さ(mm)1.1形状同厚質量(g)57目盛裏面角目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定曲尺 シルバー 表裏同目 JISシンワ測定(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)15厚さ(mm)1.4形状角厚目盛表裏同目JIS規格適合JIS規格取得取得済
曲尺平ぴたシルバー 鉄工用 シンワ測定曲尺平ぴたシルバー 鉄工用シンワ測定(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)160短枝(mm)80幅(mm)15厚さ(mm)1.0形状同厚質量(g)26目盛表裏同目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0長さ許容差(mm)±0.2mm
丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングルPlusシンワ測定(17件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂付属品捨て木1本直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 大金 ステン シンワ測定曲尺 大金 ステンシンワ測定(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)快段目盛ものさしシールSK(新潟精機)(2件のレビュー)
219税込241
1セット(2枚)
当日出荷
貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容白×1、黒×1RoHS指令(10物質対応)対応
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cmシンワ測定(3件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.3仕様黒字白目盛トラスコ品番408-3181材質形状同厚質量(g)67目盛裏面角目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3長さ許容差(mm)±0.3
曲尺平ぴた ホワイト シンワ測定曲尺平ぴた ホワイトシンワ測定(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm) シンワ測定曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm)シンワ測定(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。短枝(mm)630幅(mm)35厚さ(mm)2.5材質ステンレス形状同厚質量(g)1102目盛表裏同目精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm測定範囲(cm)0~100表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
カッティングスケール NTカッターカッティングスケールNTカッター(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm材質(本体)アクリル色(本体)スケルトン
アルミ壁ズリ定規 レベルマンアルミ壁ズリ定規レベルマン(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に材質アルミ幅(mm)40高さ(mm)15
プロトラクター ステン シンワ測定プロトラクター ステンシンワ測定(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153本体直径(Φ)90仕様-トラスコ品番408-3393材質本体:ステンレス寸法(mm)200×52×15材質(本体)ステンレス質量(g)65材質(ねじ部)真ちゅう最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
500mm スチール直尺 エスコ500mm スチール直尺エスコ(2件のレビュー)
1,540税込1,694
1枚
当日出荷
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理
デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCOデジタル水平傾斜計 デジキュービックTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
曲尺シルバー TRUSCO曲尺シルバーTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
マルチ定規30cm デザインフィル(ミドリ)マルチ定規30cmデザインフィル(ミドリ)
399税込439
1個
当日出荷
開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。
材質ポリカーボネード+POM質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5測定範囲(cm)30
アクリル定規 メタルガイド付き TRUSCOアクリル定規 メタルガイド付きTRUSCO
109税込120
1本
当日出荷
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
曲尺厚手広巾 TRUSCO曲尺厚手広巾TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
マグネチックスケール シルバー シンワ測定マグネチックスケール シルバーシンワ測定(2件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺メモリピッチ上段(mm)1メモリピッチ下段(mm)0.5仕様裏面マグネットシート貼付材質ステンレス目盛仕様cm目盛/赤文字入れJIS規格1級JIS規格取得取得済
シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
シルバー曲尺同目同厚 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺同目同厚 快段目盛SK(新潟精機)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
プロトラクター No.19 2本竿 SK(新潟精機)プロトラクター No.19 2本竿SK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20竿数2
井上式航海定規 井上製作所井上式航海定規井上製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1組
当日出荷
標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺などの目盛や方位線などを配した航海用の海図などに使用される三角定規です。
用途視水平圏内にあって高さが既知の物標の仰角を計り距離を求める。 視水平線外にある物標の高度を測って距離を求める。 水平線上初めて見える物標の距離を求める。 方位角を海図に記入する。
アポロガイドスケール 小池酸素工業アポロガイドスケール小池酸素工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
シルバースケール 快段目盛 両面 150mm SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 両面 150mmSK(新潟精機)
469税込516
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)0-150材質本体:SUS420J2長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5全長(mm)175幅(mm)15厚さ(mm)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5本体質量(g)10アズワン品番64-4374-02
曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定曲尺用ストッパー 15mm巾用シンワ測定(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途材料のケガキ作業に使用トラスコ品番215-0137材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼幅(mm)40厚さ(mm)14全長(mm)70質量(g)17短辺(mm)40アズワン品番64-3933-28
丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイドSDタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
握って押えられるロンググリップ。 本体に「セットバック形状」をデザイン。 丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。 コンベックスと同じ尺相当目盛付。 ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。 高精度アルミ採用。軽くて丈夫。 寸法割付ができる本体形状。
シルバー
ファイバー折尺(CM)1M×5折 DBLTACTファイバー折尺(CM)1M×5折DBLTACT(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
竹製ものさし シンワ測定竹製ものさしシンワ測定(11件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機)プロトラクター シルバー仕上SK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304本体直径(Φ)120角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5竿厚さ(mm)1.5精度(分)±15竿幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプロトラクターシルバー シンワ測定ミニプロトラクターシルバーシンワ測定(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。竿長(mm)100材質ステンレス質量(g)20目盛2°通し目盛(mm)100(竿)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板)全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)T型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1全長(mm)112.2幅(mm)58厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2本体質量(g)15
アルミカッター定規 カルカッター シンワ測定アルミカッター定規 カルカッターシンワ測定(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺測定範囲(cm)100材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入り長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
直尺・曲尺・角度