絞り込み
ブランド
測定範囲(mm)
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
881件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白・黒 直定規 10センチ 黒 レイメイ藤井白・黒 直定規 10センチ 黒レイメイ藤井
118税込130
1本
当日出荷
カッティングスケール 井上製作所カッティングスケール井上製作所
699税込769
1本
翌々日出荷
カッティングスケール 井上製作所カッティングスケール井上製作所(1件のレビュー)
899税込989
1本
翌々日出荷
TガイドHDスリム マグネシウム タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウムタジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
薄物切断用Tガイド
用途丸鋸用T型定規材質(竿)焼入れ加工仕様突き当て:フッ素加工
部品 3倍尺のび助一方向式 シンワ測定部品 3倍尺のび助一方向式シンワ測定
179税込197
1個
当日出荷から12日以内出荷
専用部品
材質ABS樹脂
イモノ尺 シルバー cm表示 シンワ測定イモノ尺 シルバー cm表示シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から16日以内出荷
鋳物の収縮率に合わせて型をつくるときに便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途鋳物用の型の寸法測定に使用する直尺材質ステンレス
曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】 シンワ測定曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】シンワ測定
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 シルバー 【重宝】 シンワ測定曲尺角厚 シルバー 【重宝】シンワ測定
4,398税込4,838
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
デジタルプロトラクター 丸井計器デジタルプロトラクター丸井計器
99,980税込109,978
1台
当日出荷
デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛シンワ測定
8,998税込9,898
1個
当日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2全長精度(mm)±1.0材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂質量(g)800
等厚曲尺(同目50cm) タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(同目50cm)タジマツール(TJMデザイン)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から31日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
厚さ(mm)1.1材質ステンレス幅(mm)15短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目1段50cm製品質量(g)76
プロトラクターステンレス TRUSCOプロトラクターステンレスTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
プロトラクター No.19A SK(新潟精機)プロトラクター No.19ASK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20
プロトラクター No.192 90mm (竿なし) SK(新潟精機)プロトラクター No.192 90mm (竿なし)SK(新潟精機)
799税込879
1個
当日出荷から15日以内出荷
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2材質ステンレス(SUS420J2)通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター SK(新潟精機)プロトラクターSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20
プロトラクター SK(新潟精機)プロトラクターSK(新潟精機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体直径(Φ)210目盛(本体)0.5°通し×180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(竿)1mm通し×300mm
直尺用 ストッパー はくでん直尺用 ストッパーはくでん
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
厚さ0~3.5mm、幅0~30mmの直尺に使用することが可能です。直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
材質アルミ合金質量(g)35本体寸法(mm)53×14×22
曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー金属製付 シンワ測定曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー金属製付シンワ測定
4,398税込4,838
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5製品質量(g)177厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Nextシンワ測定
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途勾配切りに仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:突き当て:15直角度(mm)1,100につき1.1以下目盛1.2mm角度調整範囲75~135°°製品質量(g)1450本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100)竿寸法(mm)1,417×100×7
曲尺 150mm 鉄工用 SK11曲尺 150mm 鉄工用SK11
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)150
直尺 1000mm SK11直尺 1000mmSK11
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)1000
DIY曲尺 300mm SK11DIY曲尺 300mmSK11
519税込571
1本
翌々日出荷
測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。測定値が読み取りやすい段差型目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。材質サイズ(mm)300
丸鋸定規(普通型) ナイス丸鋸定規(普通型)ナイス
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。
用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)80
シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ エスコシルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズエスコ
2,120税込2,332
1本
翌日出荷
竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛
曲尺小型 平ステン シンワ測定曲尺小型 平ステンシンワ測定
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。材質ステンレス形状角部形状:同厚寸法(mm)330×15×1.1質量(g)60表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛)裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛)長さ許容差(mm)±0.2ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
エシカルスケール 17cm 共栄プラスチックエシカルスケール 17cm共栄プラスチック
1,798税込1,978
1セット(5枚)
4日以内出荷
~SDGsに貢献~未使用のアクリルパーテションの板からできた定規、エシカルスケール 17cm。アクリル板がその役目を果たさずに廃棄されることのないように考えてつくられた環境や社会に配慮したエシカルな定規です。飽きのこないデザインでシンプルかつ使いやすさを追求した1本です。プラスチックの女王と呼ばれるアクリル樹脂は最高度の透明性を有し、ガラスよりも高い透明度を誇ります。耐久性や耐衝撃性に優れ、丈夫で経年劣化しにくいため長くご使用いただけます。スタンダードなフォルムで飽きのこないデザイン、存在感が際立つる3.0mm厚の重厚な定規です。メモリ数字は読み取りやすく、読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。17cm目盛りで全長は18cmの定規、B5ノートの端から端まで線引きできます。安心安全の純日本製。
透明クリア材質(本体)アクリル製目盛(mm)170寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×180×3.0
ニュアンスカラー定規 共栄プラスチックニュアンスカラー定規共栄プラスチック
169税込186
1本
当日出荷
すべり止め加工付 両サイドテーパーカット加工
材質アクリル樹脂幅(mm)18厚さ(mm)1.5
粘着カットクロスセット 交換用テープ 66m TQC Sheen粘着カットクロスセット 交換用テープ 66mTQC Sheen
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様交換用66mテープ材質PET規格適合/ISO 2409アズワン品番4-4769-02
指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション指示板・スケール ES2Nイマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
マシンスケール下右基点目盛穴無50mm シンワ測定マシンスケール下右基点目盛穴無50mmシンワ測定
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)50本体寸法(mm)50×15×0.5長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする
指示板 イマオコーポレーション指示板イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
トラスコ品番214-2697質量(g)0.6
ワンタッチレバー・ネジセット Tスライド スリムシフト 2用 シンワ測定ワンタッチレバー・ネジセット Tスライド スリムシフト 2用シンワ測定
489税込538
1個
当日出荷
Tスライドスリムシフト2用の交換用ワンタッチレバー・ネジセットです。
用途Tスライドスリムシフト2用の替え用のワンタッチレバー・ネジセットです。材質ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用 シンワ測定突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用シンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。
用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。対応製品Tスライド スリムシフト 併用目盛材質突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂タイプ標準タイプ製品質量(g)35本体サイズ(mm)275×16×10RoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸定規 6連ローラー 鬼六丸鋸定規 6連ローラー鬼六
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
スムーズによく転がる6連ローラー。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。
モバイルスケール 快段目盛 SK(新潟精機)モバイルスケール 快段目盛SK(新潟精機)
999税込1,099
1個
当日出荷
本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)125ピッチ(mm)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-100目盛上下段cm目本体質量(g)9アズワン品番64-4374-04長さ許容差(mm)±0.15
竹尺・30cm 銀鳥産業竹尺・30cm銀鳥産業
339税込373
1本
6日以内出荷
仕様パック入り材質目盛片目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×5×300
ナノピタ キッズ 定規セット くるんパス入 SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ キッズ 定規セット くるんパス入SONIC(ソニック)[文具]
999税込1,099
1個
当日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
材質定規=PMMA、ケース=PS、くるんパス=ダイキャスト(カラー塗装)付属品名前シール寸法(mm)78×194×22主要材質定規=PMMA ケース=PS くるんパス=ダイキャスト(カラー塗装)
楽しく学習 直線定規 15cm SONIC(ソニック)[文具]楽しく学習 直線定規 15cmSONIC(ソニック)[文具]
159税込175
1個
当日出荷
線がひきやすい余白あり目盛り 距離を測りやすい0スタート目盛り 名前シール付
材質PMMA寸法(mm)25×160×2
シルバースケール 快段 ディップス付 SK(新潟精機)シルバースケール 快段 ディップス付SK(新潟精機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定にJIS規格取得取得済測定範囲(mm)0-300材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)6全長(mm)335ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5目盛上下段cm目長さ許容差(mm)±0.15
ホームスケール UH3200シリーズ A&Dホームスケール UH3200シリーズA&D(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
翌日出荷から31日以内出荷
微量モード;0.1g単位で100gまで標準モード:1g単位で最大3kgまで風袋引き機能オートパワーオフ機能収納に便利なプラスチックケース付き
用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本
直尺・曲尺・角度