はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション)
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.9
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサーロードセル方式
保護等級IPX2 防滴II形
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
計量皿形状角皿
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1000
種類電子天秤
電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
本体寸法(mm)64×234×246
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)10~2000
最小表示(g)0.5
種別デジタルはかり
質量(kg)0.75
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源角形9V乾電池×1個(別売)
表示LCD 文字高15mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級3級
水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個
材質ステンレス皿
質量(kg)約2.5
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~+40
分解能1/2000
機能オートパワーオフ機能付
表示形式デジタル
校正可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可
電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)85RH以下
計量皿形状角皿
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS-232C(オプション)
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定
付属品取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約 140(電池含まず)
電源単4形乾電池 × 2本
最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150
最大計量(g)2000
オートパワーオフ約3分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
種類電子天秤
電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能RS-232C
電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質背面金属部:SUS304
表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)462
外形寸法W(mm)330
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)上下:ABS
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定外品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
表示LCD(バックライト付)
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間約150時間
ひょう量単位kg
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定外品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
通信機能Bluetooth
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
用途個数計数・棚卸作業などに活躍
寸法(mm)載皿:275(W)×220(D)
質量(kg)約3
消費電力(W)0.2
定格電圧(V)6
機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能
表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)
サイズ(mm)300×342×120
1秒以内の超高速安定
超頑丈設計
内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載
チェック計量に最適
大きくて見やすいLEDディスプレイ
充電式内蔵バッテリーを標準装備
多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応
床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算
バッテリー稼動時間約110時間
表示部赤色LED表示(高さ:40mm)
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
仕様表示部保護カバー:別売
範囲風袋:最大ひょう量まで
保護等級該当なし
単位計量:グラム、キログラム
ディスプレイLED表示
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
ひょう量単位kg
立てて収納できる省スペースデザイン
外して洗えるシリコンカバー付き
付属品シリコンカバー
寸法(mm)130×183×30
質量(g)340
種類電子天秤
電源単4乾電池2個(モニタ用付属)
最小表示(g)0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)
表示形式デジタル
最大計量(g)3000
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×242
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量
バッテリー稼動時間約50時間
表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm
安定時間(秒)0.5以内(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
保護等級IPX8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
質量(kg)3
ひょう量単位g
測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付
質量(kg)約2.2
種類電子天秤
電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)
計量皿寸法(mm)230×190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103
機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク
表示形式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
立てて収納できる省スペースデザイン
寸法(mm)130×183×30
質量(g)297
種類電子天秤
電源単4乾電池2個(モニタ用付属)
最小表示(g)0.1(0.3~200g)、0.5(200~1,000g)
表示形式デジタル
最大計量(g)1000
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
電源単1形乾電池6本(別売)
使用範囲0.1g~3000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-88
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
vivianさん監修のcottaオリジナルスケールです。最大3kgまで量れます。起動時間は約2秒で、待たずに使えます。電源ボタンで電源オフしなかった場合には、約4分で電源が切れるオートパワーオフ機能がついてます。
種類電子天秤
最小表示(g)0.3~300g以下:0.1、300~1500g:0.5、1500~3000g:1
外寸(mm)130×183×H30
表示形式デジタル
素材ABS樹脂
計量範囲0.3g~3000g
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)
安定時間(秒)1以内
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
入力第2計量台:fはい
分解能[計数]1:1500000内部分解能
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED
サイズ(mm)プラットフォーム:225×300
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース
材質ABS、PET
色ホワイト
測定範囲0~100g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)
ひょう量(kg)0.1
電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用
最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5
文字高(mm)8
連続使用時間(時間)約100
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5
最小目盛0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72
保証期間1年
オートパワーオフ約3分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。キャリングケース付属します。乾電池駆動で持ち運びできます。
ひょう量(kg)12
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160
計量皿形状角
シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
保護等級IPX2準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電子はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)300/600/1500
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)133×170
エスコ品番EA715CC-300
目量(g)0.1/0.2/0.5
ひょう量単位g
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
3データ表示、3色LED表示による判定
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示部3データ表示、3色LED表示による判定
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126
計量皿形状角
音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。
ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。
表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯)
仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク
付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書
電源ACアダプタ(付属)
文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H)
検定検定外品
機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能
音声入力244パターン
登録範囲品種数:10
計量皿形状角
ひょう量単位g
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能
単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
種類個数計
表示形式デジタル
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)
安定時間(秒)2以内
電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114
質量(kg)4.2
ひょう量単位kg
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション)
ディスプレイバックライト付き液晶表示
バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
1
2
3
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。