4000g(0.1g) 電子はかりエスコ当日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13質量(kg)1.5電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
テンションゲージエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
[10g-31kg] 台はかりエスコ翌々日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DC-30目量(kg)0.005ひょう量単位kg
600g(0.01g) 電子はかりエスコ翌日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)600最小目盛(g)0.01計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)110エスコ品番EA715AD-12質量(kg)1.1電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
3.0kg(1g) 防水デジタルはかりエスコ翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)3000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)174×137エスコ品番EA715CH-8B目量(g)1ひょう量単位g
510g(0.1g) コンパクトスケールエスコ翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)510最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-12付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
60kg( 10g) 台はかりエスコ翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)50最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-60ひょう量単位kg
30kg( 20g) デジタルはかりエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DF-30目量(kg)0.02ひょう量単位kg
3.0kg(1g) 防水デジタルはかりエスコ翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)3000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)128×128エスコ品番EA715CH-8目量(g)1ひょう量単位g
300g(0.1g) 防水デジタルはかりエスコ翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)300計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)128×128エスコ品番EA715CH-7目量(g)0.1ひょう量単位g
5100g(1.0g) コンパクトスケールエスコ翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)5100最小目盛(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-14付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
310g(0.1g) コンパクトスケールエスコ翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)310最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-11付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
台はかりエスコ翌日出荷
種類防水台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380ひょう量単位kg
[20g-60kg] 台はかりエスコ翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)60計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DC-60目量(kg)0.01ひょう量単位kg
[0.1-300g] 電子はかりエスコ翌日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)300/600/1500計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715CC-300目量(g)0.1/0.2/0.5ひょう量単位g
150kg( 20g) 台はかりエスコ翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-150ひょう量単位kg
2000g(1.0g) 電子はかりエスコ翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)2000最小目盛(g)1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-27仕様バリューセット付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書質量(g)530(電池含む)電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
400g(0.01g) 電子はかりエスコ翌日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)400最小目盛(g)0.01計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)110エスコ品番EA715AD-11質量(kg)1.1電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-410iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)400g最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
1.0kg( 5g) 上皿はかりエスコ翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)1最小目盛(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4型番SM-1検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kgひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
500g( 2g) 上皿はかりエスコ翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(g)500最小目盛(g)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4型番SM-500検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500gひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
デジタルはかりエスコ翌日出荷
種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(kg)20/30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(mm)244×232×137質量(kg)1.9電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)機能風袋引き、オートパワーオフ文字高(mm)25エスコ品番EA715DB-30A目量(g)20/50ひょう量単位kg
[0.02-60g] 電子はかりエスコ翌日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)30/60/150計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)110エスコ品番EA715CC-60目量(g)0.01/0.02/0.05ひょう量単位g
水分チェッカー佐藤計量器製作所税込¥56,078¥50,980
分析天秤島津製作所税込¥219,780~¥199,800~
電子天びん島津製作所税込¥131,780~¥119,800~
電子天びん島津製作所税込¥92,378~¥83,980~
分析天びん島津理化税込¥241,780~¥219,800~