絞り込み
ひょう量
- 1kg(1)
- 2kg(1)
- 10kg(1)
- 12kg(1)
- 20kg(2)
- 20N(1)
- 30kg(6)
- 30N(1)
- 60kg(4)
- 100kg(1)
- 100N(1)
- 150g(1)
- 150kg(3)
- 200g(1)
- 220kg(1)
- 300g(2)
- 600g(2)
- 1500g(1)
- 2000g(2)
- 3000g(2)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.005kg(1)
- 0.005lg(1)
- 0.01g(1)
- 0.01kg(3)
- 0.02g(1)
- 0.02kg(5)
- 0.05g(1)
- 0.1g(2)
- 0.2g(1)
- 0.2kg(1)
- 0.5g(1)
- 1g(5)
- 5g(2)
- 10g(2)
- 20g(2)
- 50g(1)
- 200g(1)
- 500g(1)
種類
上皿はかり(12)
台はかり(9)
吊りはかり(3)
電子天秤(10)
表示形式

アナログ(5)

デジタル(29)
ひょう量単位
- g(グラム)(16)
- kg(キログラム)(19)
- N(ニュートン)(1)
計量皿寸法(mm)
- 118×119(1)
- 128×128(2)
- 132×130(3)
- 133×170(2)
- 160×160(2)
- 174×137(1)
- 230×190(5)
- 300×380(6)
- 390×530(2)
- 445×700(1)
118×119・128×128・132×130・133×170・160×160・174×137・230×190・300×380・390×530・445×700
計量皿形状
- 丸(6)
- 角(23)
丸・角
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(511)
- 大正天びん製作所(324)
- オーハウス(206)
- 島津製作所(133)
- Yamato(大和製衡)(93)
- ケツト科学研究所(86)
- イマダ(85)
- 村上衡器(49)
- クボタ計装(49)
- 関西衡機(39)
- sartorius(ザルトリウス)(38)
- VIBRA(新光電子)(29)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- アズワン(17)
- シンワ測定(16)
- ブランドをもっと見る

4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)4000表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1パーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
200g(0.1g) 電子はかり
エスコ(1件のレビュー)¥9,550税込¥10,5051個当日出荷仕様本体のみエスコ品番EA715CB-1幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)ひょう量(g)200表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g最小目盛(g)0.1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
12kg( 10g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個当日出荷エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
ばね式手秤(検定なし)
エスコ¥7,500税込¥8,2501台当日出荷エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷エスコ品番EA715DE-30種類台はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル最小目盛(kg)0.005計量皿形状角皿ひょう量単位kg
150kg( 20g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA715DB-10A種類上皿式はかりひょう量(kg)10目量(g)10計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥18,600税込¥20,4601個翌日出荷エスコ品番EA715CH-8B種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)174×137表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
300g(0.1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA715CH-7種類上皿式はかりひょう量(g)300目量(g)0.1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
5.0kg(5.0g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌日出荷エスコ品番EA715CF-5種類上皿式はかりひょう量(g)5000目量(g)5計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g![[10g-31kg] 台はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567261-180824-02.jpg)
[10g-31kg] 台はかり
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌々日出荷エスコ品番EA715DC-30種類台はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.005表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)
[0.02-60g] 電子はかり
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷エスコ品番EA715CC-60種類電子はかりひょう量(g)30/60/150目量(g)0.01/0.02/0.05表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110計量皿形状丸皿ひょう量単位g
3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA715CH-8種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥9,550税込¥10,5051個翌日出荷エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)ひょう量(g)2000表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
2000g(1g) デジタルホームはかり(白)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個当日出荷エスコ品番EA715CB-17種類デジタルホームはかりひょう量(kg)2目量(g)1計量皿寸法(mm)118×119表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
100kg(0.2kg) カート式・はかり
エスコ¥83,900税込¥92,2901個4日以内出荷エスコ品番EA715AG-11幅(mm)445質量(kg)18高さ(mm)850種類カート式・はかり奥行(mm)780ひょう量(kg)100電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100計量皿寸法(mm)445×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃最小目盛(kg)0.2非直線性±0.4kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
1.0kg( 5g) 上皿はかり
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4種類上皿はかりひょう量(kg)1型番SM-1計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430最小目盛(g)5使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
500g( 2g) 上皿はかり
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4種類上皿はかりひょう量(g)500型番SM-500計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430最小目盛(g)2使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500g計量皿形状角皿ひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
310g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)310表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g![[20g-60kg] 台はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567277-180824-02.jpg)
[20g-60kg] 台はかり
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷エスコ品番EA715DC-60種類台はかりひょう量(kg)60計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.01表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg![[0.1-300g] 電子はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567137-180824-02.jpg)
[0.1-300g] 電子はかり
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷エスコ品番EA715CC-300種類電子はかりひょう量(g)300/600/1500目量(g)0.1/0.2/0.5計量皿寸法(mm)133×170表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり
エスコ¥78,300税込¥86,1301個翌日出荷付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書仕様表示部は上向きに4段階調整可能材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量220kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり
エスコ¥73,700税込¥81,0701個翌日出荷付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書仕様表示部は上向きに4段階調整可能材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量60kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
60kg( 10g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-60種類台はかりひょう量(kg)50計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
30kg( 20g) デジタルはかり
エスコ(1件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。エスコ品番EA715DF-30種類上皿式はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.02表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
60kg(10g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷エスコ品番EA715DE-60種類台はかりひょう量(kg)60計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル最小目盛(kg)0.01計量皿形状角皿ひょう量単位kg
150kg(20g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷エスコ品番EA715DE-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書仕様バリューセットエスコ品番EA715CB-27幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)ひょう量(g)2000最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
600g(0.01g) 電子はかり
エスコ¥46,000税込¥50,6001個翌日出荷エスコ品番EA715AD-12幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)600表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g最小目盛(g)0.01パーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
400g(0.01g) 電子はかり
エスコ¥38,600税込¥42,4601個翌日出荷エスコ品番EA715AD-11幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)400表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-410iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g最小目盛(g)0.01パーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)400g最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
5100g(1.0g) コンパクトスケール
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)5100最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
510g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-12幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)510表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
デジタルはかり
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷エスコ品番EA715DB-30A質量(kg)1.9種類デジタルはかり外形寸法(mm)244×232×137ひょう量(kg)20/30電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)目量(g)20/50計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25機能風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
















![[10g-31kg] 台はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567261-180824-02.jpg)
![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)








![[20g-60kg] 台はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567277-180824-02.jpg)
![[0.1-300g] 電子はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567137-180824-02.jpg)