絞り込み
ブランド
ひょう量
最小表示
ひょう量単位
%(パーセント)・cN(センチニュートン)・ct(カラット)・DS(比重)・g(グラム)・kg(キログラム)・mg(ミリグラム)・mom(モンメ)・N(ニュートン)・PCS・t(トン)
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
170×140・200×250・217×217・230×190・232×202・250×250・300×250・300×280・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×530・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
計量皿形状
丸・角
適合地域
三重県・京都府・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・鳥取県・鹿児島県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,189件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IR通信プリンター VIBRA(新光電子)IR通信プリンターVIBRA(新光電子)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5記録紙45mm幅 普通紙ロール電源(V)AC100(専用ACアダプター)付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻
定量増おもりセット Yamato(大和製衡)定量増おもりセットYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
用途棹秤専用の増おもりです。材質鋳物/真鍮の組み合わせ
クレーンスケール用らくらく台車 クボタ計装クレーンスケール用らくらく台車クボタ計装
29,980税込32,978
1台
欠品中
コンパクト・省スペース設計で、作業場所の2Sに貢献。 キャスター付きで、重たいクレーンスケールの移動・移設がラクラク。 HS-CDシリーズ、KL-N-HSシリーズ、KL-HS-Qシリーズに対応。 (クッションゴムの取付位置の変更で切替可能)
ひょう量(kg)HS-CDシリーズ:500~5000、KL-N-HSシリーズ:500~2000質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×423×792材質(キャスター)(フロント用・リア用)ゴム車輪径(Φmm)75仕様ストッパー付ひょう量単位kg
バランスディッシュ非帯電 アズワンバランスディッシュ非帯電アズワン
8,830税込9,713
1セット(1000個)
当日出荷
導電性バランスディッシュ アズワン導電性バランスディッシュアズワン
12,300税込13,530
1個
翌々日出荷
部品 ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用 シンワ測定部品 ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用シンワ測定
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
V2000Wデジタルはかり オーハウスV2000Wデジタルはかりオーハウス
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS計量方式重量バッテリー稼動時間約50時間表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm安定時間(秒)0.5以内(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121質量(kg)3ひょう量単位g
MB赤外線水分計 オーハウスMB赤外線水分計オーハウス
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能
測定範囲(%)0.05~100付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー材質材質(計量皿)ステンレス質量(kg)2.1電源AC100-240V(50/60Hz)ひょう量(g)110表示部バックライト付き液晶表示機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)サンプル登録時最小質量(g)0.5校正分銅50g(別売)
小型風防 A&D小型風防A&D
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質アクリル適合機種FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWPトラスコ品番838-4260
MOC-120H用 アルミシート(500枚) 島津製作所MOC-120H用 アルミシート(500枚)島津製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型上皿自動はかり 金属ワッパ Yamato(大和製衡)普及型上皿自動はかり 金属ワッパYamato(大和製衡)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
トラスコ品番838-4461材質質量(g)46アズワン品番64-7268-83
特大型上皿自動はかり PCカバー Yamato(大和製衡)特大型上皿自動はかり PCカバーYamato(大和製衡)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
トラスコ品番838-4438適合機種YSD-30、YSD-50用材質スチロール樹脂質量(g)122
大型上皿自動はかり PCカバー Yamato(大和製衡)大型上皿自動はかり PCカバーYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
トラスコ品番838-4441適合機種大型上皿自動はかり用材質スチロール樹脂質量(g)122
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ A&D検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-KシリーズA&D
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷から91日以内出荷
パレット一体型台はかり1100×1100mmの大型計量台フォークリフトで簡単に運搬可能です倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。消費電力(VA)約20
防水型デジタル上皿はかり 寺岡精工(TERAOKA)防水型デジタル上皿はかり寺岡精工(TERAOKA)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2種類デジタル上皿はかり電源単2乾電池×4本(別売)センサーロードセル方式検定国家検定品保護等級IP65表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
データロガー B-LOG(電子天秤用)用接続ケーブル アズワンデータロガー B-LOG(電子天秤用)用接続ケーブルアズワン
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
仕様接続ケ-ブル
枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)
46,980税込51,678特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳造用非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F2級(1級)表面粗さ(μm)2密度JIS B 7609 9項のE2級に適合仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
コンパクト天秤カバー アズワンコンパクト天秤カバーアズワン
28,512税込31,363
1個
翌々日出荷
本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。
材質PMMA(アクリル)
上皿電子分析天びん用 オプション 島津製作所上皿電子分析天びん用 オプション島津製作所
9,898税込10,888
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
TESTO606-2材料水分計(温湿度計付) testo(テストー)TESTO606-2材料水分計(温湿度計付)testo(テストー)
35,980税込39,578
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
紙・ダンボール用 KG-PA サンコウ電子紙・ダンボール用 KG-PAサンコウ電子
68,980税込75,878
1台
当日出荷から13日以内出荷
紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~40仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
上皿天びん用分銅 50mg 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 50mg 単品TGK(東京硝子器械)
505税込556
1個
当日出荷
形状板状質量(mg)50TGK品番738-65-53-23
[10g-31kg] 台はかり エスコ[10g-31kg] 台はかりエスコ
39,300税込43,230
1個
9日以内出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DC-30目量(kg)0.005ひょう量単位kg
電子上皿天秤 島津製作所電子上皿天秤島津製作所
83,980税込92,378
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度低価格を実現パーセント、カラット単位への切替可能使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能質量(kg)2.2種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
比重測定キット A&D比重測定キットA&D
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
酢酸鉛紙 7mm×5m Whatman(ワットマン)酢酸鉛紙 7mm×5mWhatman(ワットマン)
3,079税込3,387
1個
当日出荷
日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に低コスト持ち運びでき野外使用に便利pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。硫化水素検出用試験紙です。蒸留水でぬらして使用し、大気中やガス中のH2Sを5ppmから検出します。試験紙をあらかじめH2Sで黒く変色させておけば、4ppm以上の過酸化水素の検出も可能です。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務なし)およびPRTR法該当製品です。
サイズ7mm×5mアズワン品番62-6177-08
小型シングルポイントロードセル エー・アンド・デイ小型シングルポイントロードセルエー・アンド・デイ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル小型・軽量で省スペースに設置可能計量、配合、充填用の小型計量台に最適引張・圧縮の両用台はかりタイプ低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O材質アルミニウムケーブル長(m)0.4抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+40繰返し性0.011% R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)防塵防水性能IP65ケーブル4芯シールドケーブル最大印加電圧(V)DC15印加電圧(V)DC5~12(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.012% R.O.許容過負荷150% R.C.限界過負荷200% R.C.総合誤差0.02% R.O.積面サイズ(mm)300×300ケーブル太さ(mm)Φ3.5
1PC、1PA用オプション品 ADVANTEC1PC、1PA用オプション品ADVANTEC
589税込648
1箱(1個)
6日以内出荷から33日以内出荷
カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所カラット天びん用オプション S321シリーズ島津製作所
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです
種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
水平調整脚 Yamato(大和製衡)水平調整脚Yamato(大和製衡)
279税込307
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ケーブル ミニUSB-RS232C 9pin L=1m sartorius(ザルトリウス)ケーブル ミニUSB-RS232C 9pin L=1msartorius(ザルトリウス)
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
AD-8529用D-Sub25ピンRS-232Cケーブル A&DAD-8529用D-Sub25ピンRS-232CケーブルA&D
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット島津製作所
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
洗えるスケール KW-2G01 BE タニタ洗えるスケール KW-2G01 BEタニタ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
洗えるスケールのエントリーモデル洗えるからずっと清潔・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 22mm・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETベージュ最小表示(g)1本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G03 WH タニタ洗えるスケール KW-2G03 WHタニタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
普遍的なデザインのフラッグシップモデル洗えるからずっと清潔・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK・防じんなので粉ものの計量も安心・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETホワイト最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
ラゲッジスケール ドリテックラゲッジスケールドリテック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる1~50kgまで50g単位ではかれる安定すると「H」が表示され、数値が固定される風袋引き機能付で追加計量もかんたんオートパワーオフ機能付電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
質量(g)110(電池を含む)電源単4形乾電池×2個最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55オートパワーオフ2分取扱説明書(4.47MB)計量範囲1.00~50.00kg
枕型分銅 鋳鉄 (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 鋳鉄 (M1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
21,980税込24,178
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳鉄クラスM1級
枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
44,980税込49,478
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
25,980税込28,578
1セット
20日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
はかり