絞り込み
ひょう量単位
%(パーセント)・cN(センチニュートン)・ct(カラット)・DS(比重)・g(グラム)・kg(キログラム)・mg(ミリグラム)・mom(モンメ)・N(ニュートン)・PCS・t(トン)
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
142×128・170×140・200×250・217×217・230×190・232×202・250×250・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×530・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
計量皿形状
丸・角
適合地域
三重県・京都府・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・鳥取県・鹿児島県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: はかり

はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,170件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D自動上ざらてんびんHTシリーズA&D
12,000税込13,200
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。
寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
自動上ざらてんびん HLシリーズ A&D自動上ざらてんびん HLシリーズA&D
10,000税込11,000
1個
6日以内出荷
デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。
付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
比重測定キット 島津製作所比重測定キット島津製作所
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
対応機種UP-X/UP-Yシリーズ ※SMK-101/101A:ひょう量2200g以上のタイプ用。なお実際のひょう量は天びんのひょう量よりも小さくなります。
小動物用皿 島津製作所小動物用皿島津製作所
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
形状丸形対応機種UP-X/UP-Y/UW/UX ※大皿最小表示0.01gモデル用上部径×底径×高さ(mm)200×110×130
F2級標準分銅 島津製作所F2級標準分銅島津製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
付属品ケース
フォ-ク(大) 島津製作所フォ-ク(大)島津製作所
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
分銅・おもりのオプション品です。
全長(mm)465内容5kg用
フォ-ク(中) 島津製作所フォ-ク(中)島津製作所
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
分銅・おもりのオプション品です。
全長(mm)325内容2kg用
ピンセット(小) 島津製作所ピンセット(小)島津製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
分銅・おもりのオプション品です。
全長(mm)130内容1mg~20g用
グリップ 島津製作所グリップ島津製作所
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
分銅・おもりのオプション品です。
内容10kg/20kg用
フォ-ク(小) 島津製作所フォ-ク(小)島津製作所
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
分銅・おもりのオプション品です。
全長(mm)302内容500g~1kg用
ピンセット(大) 島津製作所ピンセット(大)島津製作所
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
分銅・おもりのオプション品です。
全長(mm)205内容20g~200g用
動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿 島津製作所動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿島津製作所
239,800税込263,780
1セット
33日以内出荷
UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
動物天びん+丸深皿 島津製作所動物天びん+丸深皿島津製作所
199,800税込219,780
1セット
33日以内出荷
UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
比重測定キット 島津製作所比重測定キット島津製作所
70,980税込78,078
1セット
5日以内出荷
対応機種AUW-D/AUW/AUX/AUY
皮手袋 島津製作所皮手袋島津製作所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
分銅・おもりのオプション品です。
内容1ペア
スマートホルダ 島津製作所スマートホルダ島津製作所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
対応機種AP225W-AD/AP225W
超精密(E2)級標準分銅 島津製作所超精密(E2)級標準分銅島津製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質・形状がOIML E2に準じたもの
付属品ケース
精密(F1)級標準分銅 島津製作所精密(F1)級標準分銅島津製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
材質・形状がOIML F1に準じたもの
付属品ケース
F2級標準分銅 島津製作所F2級標準分銅島津製作所
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質・形状がOIML F2に準じたもの
付属品ケース
表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット) エー・アンド・デイ表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット)エー・アンド・デイ
6,898税込7,588
1組
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計液晶表示モデル用表示部保護カバー(5枚セット)
対象機種MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
試料皿取手(2個セット) エー・アンド・デイ試料皿取手(2個セット)エー・アンド・デイ
4,998税込5,498
1組
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用試料皿取手(2個セット)
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維シート Φ86mm(ガラスペーパー、100枚セット) エー・アンド・デイガラス繊維シート Φ86mm(ガラスペーパー、100枚セット)エー・アンド・デイ
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用ガラス繊維シート(Φ86mm)100枚セット
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てアルミ皿(Φ90mm、100枚セット) エー・アンド・デイ使い捨てアルミ皿(Φ90mm、100枚セット)エー・アンド・デイ
4,998税込5,498
1組
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用使い捨てアルミ皿(Φ90mm)100枚セット
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
試料皿(Φ90mm、100枚セット) エー・アンド・デイ試料皿(Φ90mm、100枚セット)エー・アンド・デイ
14,980税込16,478
1組
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用試料皿(Φ90mm)100枚セット
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
表示保護カバー タッチパネル用(5枚セット) エー・アンド・デイ表示保護カバー タッチパネル用(5枚セット)エー・アンド・デイ
6,898税込7,588
1組
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計タッチパネルモデル用表示部保護カバー(5枚セット)
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
本体部カバー エー・アンド・デイ本体部カバーエー・アンド・デイ
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用本体部カバー
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53ARoHS指令(10物質対応)対応
温度調整キット(校正証明書付) エー・アンド・デイ温度調整キット(校正証明書付)エー・アンド・デイ
44,980税込49,478
1式
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用温度調整キット(校正証明書付)
付属品校正証明書対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53ARoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル(2m) エー・アンド・デイUSBケーブル(2m)エー・アンド・デイ
999税込1,099
1本
翌日出荷
◆USBケーブル(Type-A - Type-C)、2m
長さ(m)2コネクタ形状Type-A - Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
表示保護カバー(5枚セット) エー・アンド・デイ表示保護カバー(5枚セット)エー・アンド・デイ
4,798税込5,278
1組
翌日出荷
◆BH-T用表示保護カバー5枚セット
対象機種BH-Tシリーズ材質PET入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
259,800税込285,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
RS-232Cケーブル(1.8m) エー・アンド・デイRS-232Cケーブル(1.8m)エー・アンド・デイ
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応
表示保護カバー(5枚セット) エー・アンド・デイ表示保護カバー(5枚セット)エー・アンド・デイ
4,798税込5,278
1組
翌日出荷
◆BH用表示保護カバー5枚セット
対象機種BHシリーズ材質PET入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)エー・アンド・デイ
449,800税込494,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(15.85MB)材質(計量皿)SUS316
天びん用クリーニングセット エー・アンド・デイ天びん用クリーニングセットエー・アンド・デイ
4,998税込5,498
1式
翌日出荷
天びんの精度維持のための専用のクリーニングセット計量皿、機器周辺の清掃等に細くて柔らかい毛材なので、粉体の清掃に適している毛材が動物繊維のため、静電気が発生しづらい材質
用途計量皿、機器周辺の清掃等に。セット内容クリーニングブラシ(大/小2本)、セーム革材質クリーニングブラシ(大 / 小):柄(木) / 毛材(山羊毛)全長(mm)約220毛幅(mm)大ブラシ(27、小ブラシ(14RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
分析天びん用マイクロスパーテル(5本入り) エー・アンド・デイ分析天びん用マイクロスパーテル(5本入り)エー・アンド・デイ
2,998税込3,298
1組
翌日出荷
微量計量に便利なスパーテル5本セット特に微粉末の取り扱いに適している
材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)182質量(g)4.3RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)5
分析天びん用計量ボート(250枚入り) エー・アンド・デイ分析天びん用計量ボート(250枚入り)エー・アンド・デイ
7,898税込8,688
1箱
翌日出荷
分析天びん用計量ボート250枚入り静電気を防ぐ帯電防止加工済み定量分析などの精度を確保するために
用途定量分析などの精度を確保するために。容量(mL)10入数(枚)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×55×13RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計 はくでん木材水分計はくでん
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
マイクロ波水分測定は従来の乾燥減量による水分測定方法と比較して、迅速・正確という利点があります。 応用分野:化学分野、建築材料、木材、紙、食品等
質量(g)91種類木材選択可能:4種類電源(V)9電池(別売)本体寸法(mm)155×55×30測定範囲(%)2~70精度(%)±2機能データホールド・電池残量表示応答時間1秒動作温度(℃)0~40分解能(%)0.5
感熱紙プリンタ RADWAG(ラドワッグ)感熱紙プリンタRADWAG(ラドワッグ)
147,900税込162,690
1台
3日以内出荷
RADWAG が製造した初のレシートプリンタです。すべての RADWAG 製ラボ用天秤および産業用はかりと通信が可能です。接続と設定は直感的に簡単で、わずか数秒で完了します(プラグ&プレイ)。Wi-Fi(R) 通信により、リモート印刷も可能です。また、プリンタには紙カッターが搭載されており、作業の効率性を向上させます。
セット内容プリンタ、 電源アダプタ、標準プラグ(タイプ A)付き電源ケーブル、USB ケーブル、RS232 ケーブル(メス/オス)、80 mm 感熱紙(1 ロール)電源100 - 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2.5 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デバイス:127×127×129相対湿度10% - 80%印刷速度max 300 mm/sローラー外径(Φmm)max 80動作温度(℃)0 - +50紙幅(mm)80正味質量(kg)1.2通信インターフェースUSB, RS232
はかり