絞り込み
ブランド
ひょう量
最小表示
ひょう量単位
%(パーセント)・cN(センチニュートン)・ct(カラット)・DS(比重)・g(グラム)・kg(キログラム)・mg(ミリグラム)・mom(モンメ)・N(ニュートン)・PCS・t(トン)
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
170×140・200×250・217×217・230×190・232×202・250×250・300×250・300×280・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×530・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
計量皿形状
丸・角
適合地域
三重県・京都府・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・鳥取県・鹿児島県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,189件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類上皿はかりひょう量(g)6200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1ひょう量単位g
上皿天秤 ひょう量:1200g MA1002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:1200g MA1002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
152,800税込168,080
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ひょう量(g)1200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ひょう量(g)620最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
181,800税込199,980
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g
上皿天秤 ひょう量:16200g METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:16200gMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
617,800税込679,580
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)11.3ひょう量(g)16200最小表示(g)0.1サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-39
上皿天秤 ひょう量:5200g MA5001シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:5200g MA5001シリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
142,800税込157,080
1台
30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ひょう量(g)5200最小表示(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズsartorius(ザルトリウス)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
その他【読取限度】0.01g種類電子天びんひょう量(g)最大3200ひょう量皿(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94アズワン品番64-0912-13計量皿形状
エクマンバージ採泥器 宮本理研工業エクマンバージ採泥器宮本理研工業
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
使い方は簡単です!海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方、少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製、エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)
仕様●サイズ:15cm 角●外寸法(W)×(D)×(H)mm:240×210×350●質量:8kg●標準付属品●▼メッセンジャー(500g)×1個●▼クレモナロープ Φ6mm×20m●比較的水深が深い箇所での採泥用に開発された製品です。両サイドにウェートを追加し、水圧に影響されることなく着底し採泥できます。(水深約30mまで)●ウェートは環境にやさしい真鍮製です。鉛は使用しておりません。アズワン品番68-0954-11
ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ AXシリーズ オーハウスベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ AXシリーズオーハウス
259,800税込285,780
1台
48日以内出荷
日常的な計量用に設計された直感的な天びん、全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載、フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応、USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。GLP/GMP 準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能
ローラートップ Roller Top i-C71シリーズ オーハウスローラートップ Roller Top i-C71シリーズオーハウス
67,980税込74,778
1個
48日以内出荷
ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
ボールトップ Ball Top i-C71シリーズ オーハウスボールトップ Ball Top i-C71シリーズオーハウス
32,580税込35,838
1個
48日以内出荷
ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
分析天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
417,800税込459,580
1台
32日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)220サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354アズワン品番68-5347-94
上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
269,800税込296,780
1台
32日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
インターフェースBluetooth(オプション)RS232USB-AUSB-Cイーサネット(LAN)調整方式内部(自動/FACT)
土壌水分変換器 MTRシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)土壌水分変換器 MTRシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
農業等の土壌管理に、芝生管理等に
M70-D用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)M70-D用オプション品A-Gas Japan(旧:FUSO)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
仕様●M70-D用
デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ クボタ(Kubota)デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズクボタ(Kubota)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
水や汚れに強く、指示部及び計量部ともにIP65の防水仕様タイプ。基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさ、多元的な対策により防湿性能を飛躍的に向上させました。
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊材質(ケース)SUS304質量(kg)約12種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示形式デジタル
デジタル台はかり 標準仕様/検定品/プリンタ付 KL-SD2-Kシリーズ クボタ(Kubota)デジタル台はかり 標準仕様/検定品/プリンタ付 KL-SD2-Kシリーズクボタ(Kubota)
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷
プロの現場で役立つ基本性能が充実した産業用はかりのスタンダードモデル。 はかりの基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさを向上。
デジタル台はかり 本質安全防爆型/無検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Nシリーズ クボタ(Kubota)デジタル台はかり 本質安全防爆型/無検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Nシリーズクボタ(Kubota)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。
電源Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)材質(計量皿)スチール製(載台カバーはステンレス製)
電気抵抗式水分計 センセカ(旧グライシンガー)電気抵抗式水分計センセカ(旧グライシンガー)
64,980税込71,478
1個
38日以内出荷
対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。
仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
水分チェッカーMDRX-1 CN30 オガ電子水分チェッカーMDRX-1 CN30オガ電子
50,980税込56,078
1個
13日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
仕様●コード番号:110-65111アズワン品番67-4816-89
水分チェッカーMDRX-1 オガ電子水分チェッカーMDRX-1オガ電子
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 BENTECHデジタル木材水分計 非破壊式 誘導式BENTECH
8,198税込9,018
1台
10日以内出荷
この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。 表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。 目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。 特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。
仕様●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月アズワン品番68-4065-92
分離プローブ A-Gas Japan(旧:FUSO)分離プローブA-Gas Japan(旧:FUSO)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
分離プローブ交換用
仕様●MS-7003用アズワン品番67-4752-94
高周波木材水分計 131×70×26mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 131×70×26mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
測定は表面にあてるだけ 素材にキズつけることなく測定が可能 8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110gアズワン品番67-4752-97
高周波木材水分計 125.8×63.6×31mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 125.8×63.6×31mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
木材・建築資材・コンクリートなど 8種類素材群と補正機能を設定 バックライト機能付き
仕様●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142gアズワン品番67-4752-96
穀物水分計 14種類穀物水分の測定 SMART SENSOR(US)穀物水分計 14種類穀物水分の測定SMART SENSOR(US)
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
穀物水分計 小麦コーンライスピーナッツ大豆などの14種類の穀物の水分含有量を素早く測定可能です。 LCDバックライトディスプレイ付き、暗闇の中で測定可能です。 測定値を読まれるスピーカー付きです。中国語になります。
仕様●規格:14種類の穀物水分の測定●籾殻付き米測定 範囲:11-55%●小麦 測定範囲:11-55%●トウモロコシ 測定範囲:11.5-50%●大麦(オオムギ) 測定範囲:11-50%●米 測定範囲:11-50%●ソルガム 測定範囲:11-50%●ペレット飼料 測定範囲:11.5-50%●菜種 測定範囲:7.5-44%●スイカの種 測定範囲:11-50%●ゴマ 測定範囲:7.5-44%●大豆粕 測定範囲:7.5-44%●大豆 測定範囲:10-50%●ピーナッツカーネル 測定範囲:10-50%●シードコットン 測定範囲:7.5-44%●分解能0.1%●偏差調整‐3%-5%●バックライト●測定の原理 抵抗法●アラーム設定プリセット10%/ 調整可能●オートオフ機能●電源 単3電池4本 電池付 テスト用電池付●本体サイズ/重量:425x75x35mm/323g電池込み●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-94
CBR試験装置 西日本試験機CBR試験装置西日本試験機
229,800税込252,780
1式
10日以内出荷
OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。
仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1アズワン品番67-7135-13
KL-IS用ジャーナルプリンタ クボタ(Kubota)KL-IS用ジャーナルプリンタクボタ(Kubota)
98,980税込108,878
1個
17日以内出荷
KL-DT-ISデータキャリアまたは、KL-IS用RS-232C通信ユニットと接続して、計量数値やコード番号など、計量結果を印字出来ます。(非危険場所に設置してください)
適合機種KL-IS、KL-DT2-ISアズワン品番67-4927-40
手秤 検定なし SP-5K 三光精衡所手秤 検定なし SP-5K三光精衡所
3,098税込3,408
1個
13日以内出荷
いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:5kg●最小目盛値:50g●全長:289mm●コード番号:119-0164312アズワン品番67-4835-63
手秤 検定なし SP-30K 三光精衡所手秤 検定なし SP-30K三光精衡所
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:30kg●最小目盛値:500g●全長:377mm●コード番号:119-0164310アズワン品番67-4835-61
手秤 検定なし SP-1K 三光精衡所手秤 検定なし SP-1K三光精衡所
3,098税込3,408
1個
13日以内出荷
いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:1kg●最小目盛値:10g●全長:289mm●コード番号:119-0164307アズワン品番67-4835-58
手秤 検定なし SP-100K 三光精衡所手秤 検定なし SP-100K三光精衡所
52,980税込58,278
1個
13日以内出荷
いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:100kg●最小目盛値:1Kg●全長:525mm●コード番号:119-0164304アズワン品番67-4835-55
手秤 検定なし SP-0.2K 三光精衡所手秤 検定なし SP-0.2K三光精衡所
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷
いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:200g●最小目盛値:2g●全長:289mm●コード番号:119-0164302アズワン品番67-4835-53
滑り止めラバーマット 600×900mm オーハウス滑り止めラバーマット 600×900mmオーハウス
15,780税込17,358
1個
48日以内出荷
C5000用滑り止めラバーマット600×900mm
仕様●C5000用滑り止めラバーマット600×900mmアズワン品番67-8041-23
外部表示器 オーハウス外部表示器オーハウス
15,980税込17,578
1個
48日以内出荷
セカンドディスプレイとして使用できます
仕様●セカンドディスプレイアズワン品番67-8041-29
コラムキット 980mm オーハウスコラムキット 980mmオーハウス
30,980税込34,078
1個
48日以内出荷
C5000用コラムキット 980mm
仕様●C5000用コラムキット 980mmアズワン品番67-8041-21
コラムキット 330mm オーハウスコラムキット 330mmオーハウス
16,980税込18,678
1個
48日以内出荷
C5000、C7000用コラムキット 330mm
仕様●C5000、C7000用コラムキット 330mmアズワン品番67-8041-22
イーサーネットキット オーハウスイーサーネットキットオーハウス
16,980税込18,678
1個
48日以内出荷
イーサーネット接続が必要な場合に使用します。
仕様●イーサーネット接続キットアズワン品番67-8041-32
Wifi-Bluetoothキット USBホスト + ドングル オーハウスWifi-Bluetoothキット USBホスト + ドングルオーハウス
64,980税込71,478
1個
48日以内出荷
Wifi-Bluetooth接続が必要な場合に使用します。
仕様●Wifi-Bluetooth接続キット USBホスト及びドングルアズワン品番67-8041-31
i-C52 i-C31用9m延長ケーブル オーハウスi-C52 i-C31用9m延長ケーブルオーハウス
14,680税込16,148
1個
48日以内出荷
C3000およびC5000用 9mの延長ケーブル
仕様●9mケーブルアズワン品番67-8041-13
はかり